BOGEN | ZX3
Module d’expansion de trois zones pour UTI312

Nº PIÈCE FAB.  ZX3
Nº PIÈCE  304657
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le contrôleur de la pagination UTI312 Zone fournit une pagination multizone pour les applications unidirectionnelles tels que les systèmes de haut-parleur amplifié autonome, avec chaque sortie capable de fournir audio haut-parleurs jusqu'à 150 Bogen auto amplifié. Le UTI312 est compatible avec tous les types de voies analogiques standard. Chaque UTI312 est livré avec un module ZX3 pré-installé pour trois zones de pagination et est extensible jusqu'à 12 zones. Les offres UTI312 jusqu'à 24 programmable pagination zone groupes ainsi que tout appel, auto select, substituer, anneau de nuit, les déclencheurs de deux tons et les groupes de zone code d’appel. Le UTI312 offre également la composition flexible.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Extensible de trois à douze zones avec ZX3 (une zone de trois) modules
  • Jusqu'à 24 groupes pagination de zone
  • S’interfacer avec n’importe quel type de port téléphone
  • Deux entrées de musique de fond avec des options de Mute variables, affectées par zone
  • Bloc d’alimentation DC V 24 A 1 inclus
  • Override, tons déclenchées, anneau de nuit, appel du code et aux contacts de relais
  • capacité de disque de T/R 150 haut-parleurs par sortie

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600