ELECTRO-VOICE | ZXA1-90 b-120V
8 po 2 voie 800 W amplifié système de haut-parleurs, 120 V, noir

Nº PIÈCE FAB.  ZXA1-90B-120V
Nº PIÈCE  708926
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seulement pour être attendu de l’Electro-Voice, le ZxA1-90 emballe un poinçon de la grande scène. Amplificateurs, les composants et pilotes Electro-Voice sont légendaires-tous prouvé au plus haut niveau de performance live. ZxA1-90 enveloppe Electro-Voice technology dans une armoire de tweight durable, ligh, ayant pour résultat le haut-parleur compact plus puissant et polyvalent disponible aujourd'hui. Match ZxA1-90 avec le ZxA1-Sub pour créer un système de sonorisation professionnel exceptionnel. Les haut-parleurs ZxA1-90 propulsé sont entièrement intégré audio syst ems avec soigneusement appariés Electronique et transducteurs. Ces produits rendent facile à installer un système de son de haute qualité rapidement avec un minimum de câbles et l’électronique externe. Le ZxA1-90 est un système de haut-parleur compact, amplifiée, qui est conçu pour les applications de sonorisation portable nécessitant une portabilité maximale. Le ZxA1-90 utilise le EV8L, un haut rendement, faible distorsion, haut-parleur de 8 pouces de 203mm. Le woofer est jumelé avec le DH2005, un titane vrai compression diaphragme dr iver. Le pilote de compression est couplé à un guide d’ondes x 50º de 90º rotatif pour une réponse douce à 20 kHz et excellent contrôle. ZxA1-90 haut-parleur est alimenté par un 800W intégré, module bi-amp. L’amplificateur a un dédié XLR micro inpu t et une entrée niveau ligne de combo XLR/TRS, mais aussi un XLR ligne niveau de sortie pour daisy enchaînant plusieurs unités ZxA1-90 ou en ajoutant un SUB-ZxA1. Le design bi-amplifié dispose crossover raides pentes et protection excursion woofer pour sortie maximale et fiabilité. Un filtre passe-haut commutable permet pour une utilisation avec le SUB-ZxA1. Le boîtier moulé par injection de ZxA1-90 est fabriqué à partir de fort impact ABS pour la durabilité et de légèreté. La monture de poche et pôle de poignée faire le ZxA1-90 idéale pour de nombreuses applications de table por. Le boîtier ZxA1-90 comporte également construit dans la 45 ° angle du moniteur pour les applications de moniteur de plancher. Le fond du ZxA1-90 dispose de quatre 4 suspension de 8-32 points pour une installation permanente.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • 800 W classe D amplificateur léger
  • Boîtier ABS léger et Durable
  • 2-way haut-parleur avec EV8L 8" Woofer et moteur à Compression Titanium DH2005
  • Guide d’ondes de haute fréquence rotatif avec des motifs de la couverture de deux 2
  • Conception enceinte bi-amplifiée avec pentes de filtre et le transducteur Protection 24dB/Octe
  • 100Hz sélectionnable passe-haut filtre pour une utilisation avec un caisson externe
  • Entrée ligne XLR/TRS Combo
  • Entrée micro XLR avec réglage de Gain
  • XLR sortie accumulée
  • Indicateurs LED pour la puissance et limite
  • Pole Mount
  • 45º M. Angle

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR