Synthèse

En plus d'obtenir un data center, celui-ci est sécurisé, intelligent et écoénergétique. L'agence a le premier data center d'Espagne, utilisant un système de refroidissement passif spécifique qui permet une séparation totale de l'air chaud et de l'air froid, avec pour résultat une variation minimale de 1º C de la température ambiante.

Client

Organisme de réglementation indépendant

Défi

Construction d'un siège et d'un data center

Solution

Expertise technique et READY!℠ Services de déploiement

Résultats
  • 78 % d'économies d'énergie grâce à un système de refroidissement passif

  • Sécurisation complète du data center avec analyse vidéo intelligente

  • Livraison dans les temps du siège et du data center, tous deux sécurisés et intelligents