Synthèse

Anixter a aidé un entrepreneur client qui devait mettre à niveau un réseau électrique de 500 kV s'étendant sur 340 km (210 miles) à installer plus de 97 km (320 000 pieds) de câble avec READY! To Install. Dans le cadre de cette solution, des câbles aux spécifications exactes ont été fournis, avec un prix stable du cuivre, tout au long du projet de neuf mois. Les câbles étaient stockés hors site et livrés selon les besoins pour éliminer tout risque de vol, de perte ou d'endommagement.

Client

Entrepreneur pour la mise à niveau du réseau électrique

Défi

Mettre à niveau un réseau électrique de 500 kV s'étendant sur 340 km (210 miles) dans une région distante avec un câblage de contrôle répondant à des caractéristiques précises

Solution

READY! To Install

Résultats
  • Plus de 97 km (320 000 pieds) de câble livrés selon les spécifications

  • Stabilité du prix du cuivre sur les neuf mois du projet

  • Stockage hors site du câblage pour limiter le risque de vol, perte et dommage