anixter-branding-600
Individu procédant aux essais du data center

Il est essentiel, pour préserver votre data center de l'obsolescence, de savoir anticiper la surcharge qui va lui être demandée afin qu'il supporte la demande en hausse constante découlant des nouveaux développements technologiques. Ces cinq conseils peuvent vous aider à minimiser les temps d'arrêt, à réduire vos coûts et à définir des alternatives économiques aux mises à niveau lourdes, qui sollicitent beaucoup de main-d'œuvre.

1. Câblage et infrastructure

Pour concevoir un data center à l'épreuve de l'obsolescence, il est essentiel de prévoir un surplus de capacité en matière de câblage et d'infrastructure. Rentabilisez vos commandes d’investissement de câblage en concevant un Data center compatible avec les exigences des applications pour les 10 à 15 années qui viennent. Recommandations de câblage à l’épreuve du futur :

Câblage en cuivre

  • Catégorie 6A ou supérieure
  • Bande passante disponible de 500 MHz pour bénéficier d'une marge étendue
  • Prise en charge du standard 10 Gigabit Ethernet

Câblage à fibre optique

  • Câble ISO/CEI catégorie OM4
  • 10 Gigabit Ethernet, distance 550 mètres
  • 40/100 Gigabit Ethernet, distance 150 mètres
2. Alimentation et refroidissement

Le coût de l'énergie étant soumis à de fortes fluctuations, en intégrant durabilité et efficacité au sein de votre data center, vous mettez toutes les chances de votre côté pour vous prémunir contre de futures hausses tarifaires. Installer les solutions d'alimentation et de refroidissement adéquates peut vous aider à grandement optimiser votre efficacité énergétique.

  • Dimensionnez les équipements d'alimentation en fonction de la charge informatique, en prévoyant une marge de manœuvre pour disposer de la flexibilité nécessaire lors des futures évolutions.
  • Installez dans la mesure du possible des équipements ne nécessitant pas de conversion du courant d'entrée.

L'amélioration de la circulation d'air au sein de votre data center peut influer sur ses capacités de refroidissement et se révèle dans bien des cas une alternative plus économique à l'installation de groupes complémentaires de climatisation. Suivez ces meilleures pratiques pour optimiser vos capacités de refroidissement :

  • Mettez en applications les meilleures pratiques correspondant aux normes de l'industrie
  • Adoptez le concept allée chaude allée froide
  • Installez des solutions de confinement entièrement canalisées
  • Utilisez des modules à vitesse variable, des ventilateurs, des pompes et des refroidisseurs
  • Profitez des technologies de freecooling à air et à eau
  • Utilisez les solutions suivantes :
    • Confinement passif
    • Confinement allée chaude ou froide
    • Refroidissement de rangées monobloc
    • Solutions de portes à eau glacée
3. Racks et baies

Choisir judicieusement ses racks et baies permet d'optimiser l'efficacité mais aussi la pérennité. Vos racks de base doivent être capables de supporter des demandes croissantes en densité au fil du temps et permettre l'ajout d'accessoires, notamment de gestion des câbles ou de la chaleur.

Recommandations pour optimiser votre investissement :

  • Portes perforées à 78 %
  • Largeur adaptée aux câbles de catégorie 6A et à la gestion des câbles
  • Gestion étendue des câbles
  • Système de sécurité avec verrouillages et collecte de pistes d'audit
  • Conversion des racks 4 montants en baies
  • Capacité de charge jusqu'à 2 500 lb.
  • Kit de raccordement à la terre
  • Certification UL 60950
4. Sécurité physique

La sécurité physique de votre data center et de ses actifs stratégiques doit être planifiée de façon tout aussi rigoureuse que la conception du data center à proprement parler. Nous privilégions une approche à quatre niveaux, décomposée comme suit :

  • Sécurité du périmètre
  • Contrôles d'accès au bâtiment
  • Contrôles de la salle informatique
  • Contrôles d'accès aux baies

Adresser chacune de ces couches permet d’obtenir une protection exhaustive intégrée du périmètre des installations aux racks du data center.

5. Supervision et gestion

La supervision de votre environnement (i.e. des critères tels que la température, le taux d'humidité, l'alimentation et le refroidissement) ainsi qu'une gestion efficace de la puissance consommée peuvent vous aider à optimiser les ressources de votre infrastructure afin de répondre à vos besoins métiers. Appliquer une supervision et une gestion efficaces de votre data center vous permet de dimensionner idéalement vos équipements afin d'augmenter leur durée de vie, tout en optimisant les économies d'énergie et les réductions de coûts.

Découvrez plus en détail la protection de votre data center contre l'obsolescence avec notre programme ipAssured pour data center.

Documentation associée

Optimiser l'efficacité de votre data center


Plus d'informations sur les solutions pour data center


Produits phares pour les data centers

Câbles avec connecteurs
Rubans et serre-câbles à fermeture velcro
Câbles et connecteurs fibre optique
Échelle à câbles
Armoires de data center
Unités de distribution d'alimentation


<hr>


Tech-Brief-Logo-294x34