Note TECHbrief sur les exigences NEC pour les connecteurs de câbles pour chemin de câble

Câblage pour les sites de classe 1, division 2

La norme NFPA 70, National Electrical Code (NEC) est mise à jour tous les trois ans, et le NEC 2011 récemment publié comprend de nombreux changements importants destinés à améliorer la sécurité électrique. L'article 501.10(B) – Câblage pour les sites de classe 1, division 2, qui sont définis comme pouvant contenir des gaz ou des vapeurs inflammables en cas de défaillance d'un système, comporte une mise à jour importante qui affecte les utilisateurs de fils et câbles. Les sites de classe 1, division 1 contiennent des gaz potentiellement explosifs en fonctionnement normal. En 501.10(B), le NEC définit les types de câbles autorisés pour la classe 1, division 1 et division 2, conformément au tableau 1. Un conduit doit être utilisé pour tout autre type de câble.

Tableau 1 : types de câble autorisés pour les sites de classe 1†

Division 1 Division 2
Câble de type MI

Tous les câbles de la division 1

Câble de type MC-HL Types PLTC et PLTC-ER
Câble de type ITC-HL Types ITC et ITC-ER
--- Type MC, MV ou TC

† Un cordon flexible à usage intensif est également autorisé pour certaines applications

Raccords pour la classe 1, division 2

Dans les éditions précédentes du NEC, l'article 501 ne mentionnait pas spécifiquement que des raccords homologués devaient être utilisés sur les sites de classe 1, division 2. « Homologués» signifie que le raccord est soumis à l'essai conformément à une norme d'un Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL) tel que les Underwriters Laboratories (UL) ou l'Association canadienne de normalisation (CSA). Comme l'article 501 ne mentionnait pas spécifiquement que des raccords homologués étaient requis, des raccords inappropriés étaient utilisés et le code a été mis à jour pour exiger spécifiquement des raccords convenablement homologués.

L'utilisation avec des câbles pour chemin de câble de type TC de raccords qui satisfont aux exigences d'homologation des cordons électriques, mais pas à celles des câbles pour chemin de câble constitue un problème courant résolu par la mise à jour. Les NRTL établissent une liste des raccords de câble pour chemin de câble et des fixations de cordon flexible conformes à la norme UL514B (fixations de conduits, de tuyauterie et de câbles) qui exige la validation de différents essais en traction pour les raccords utilisés avec un cordon flexible et les raccords utilisés avec des câbles pour chemin de câble. L'essai en traction des câbles pour chemin de câble est plus sévère que l'essai pour les cordons flexibles [68 Nm (50 lbf) pendant cinq minutes contre 48 Nm (35 lbf) pendant une minute]. Lorsque des raccords n'ayant pas validé les deux essais sont utilisés, le risque d'arrachement du câble ou d'infiltration d'eau pouvant provoquer une défaillance coûteuse est accru. Plusieurs produits homologués ayant validé les deux essais sont disponibles et Anixter recommande d'utiliser ces produits dans les environnements dangereux.

Un autre problème courant réglé par l'exigence d'homologation est l'utilisation de raccords non étanches. Les presse-étoupes doivent valider un essai d'étanchéité de 34,5 bar (500 psi) conforme à l'UL 2225 pour une utilisation sur les sites non explosifs de classe 1, division 2. L'utilisation exigée de raccords convenablement homologués devrait éliminer toute ambiguïté et accroître la sécurité des installations.

Tableau 1 : exigences des raccords de chemin de câble

Exigences des raccords de chemin de câble 2008 2011
Raccord étanche O O
Homologué par un NRTL N O
Homologation pour les câbles pour chemin de câble Implicite Obligatoire
Connecteur de câble pour chemin de câble


<hr>


callout-40x37

Pour toute question relative à l'article mis à jour ou au choix des raccords à utiliser, contactez votre représentant Anixter local ou appelez le 1.877.ANIXTER.

Tech-Brief-Logo-294x34