anixter-branding-600
ethernet-switch-copper-grey-banner-600-150

L'informatique s'allie à la sécurité

De nombreux systèmes de sécurité physique, notamment les systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d'accès électronique, sont gérés par les services informatiques des entreprises. Afin de gérer les systèmes de sécurité physique dont ils ont de plus en plus souvent la responsabilité, nombreux sont les administrateurs informatiques qui en demandent le raccordement à l'infrastructure IP existante afin d'éviter l'utilisation d'un réseau RS-485 (en série) spécifique dont la gestion s'avère difficile et les dépannages encore bien plus ardus. Les administrateurs préfèrent voir les systèmes de sécurité physique fonctionner sur une plate-forme qu'ils connaissent et peuvent aisément maîtriser.

Configurations réseau

Un RS-485 est un réseau indépendant déployé au niveau de chaque contrôleur du système de contrôle d'accès. Chaque panneau de contrôle d'accès est alimenté par un boîtier d'alimentation intégré. Bien souvent, l'alimentation inclut des batteries pour garantir une réserve en cas de panne de l'alimentation principale. La communication est assurée par un câblage RS485, y compris dans les systèmes de contrôle d'accès analogues traditionnels à contrôleurs multiportes dont les câbles doivent être raccordés au panneau ou qui utilisent une architecture distribuée.

Pour répondre à la demande de plates-formes IP, les fabricants ont développé des systèmes de contrôle d'accès sur IP qui s'intègrent à l'architecture IP existante du bâtiment. Dans une architecture distribuée, les panneaux de contrôle d'accès monoporte peuvent être placés au-dessus de chaque porte pour agir comme des contrôleurs périphériques. Tout comme leurs prédécesseurs analogues, ces contrôleurs commandent toutes les décisions de contrôle d'accès.

Bien qu'ils utilisent le réseau local pour communiquer avec le serveur de contrôle d'accès, ces contrôleurs étaient alimentés jusqu'à aujourd'hui par des systèmes intégrés d'alimentation électrique traditionnels.

Contrôle d'accès par PoE

La majorité des équipements réseau sont alimentés parPoE (Power over Ethernet) et cette option est maintenant disponible pour de nombreux panneaux de contrôle d'accès monoporte. Pour fournir une alimentation électrique fiable, un injecteur PoE midspan ou un commutateur PoE est utilisé. Le système d'alimentation sans interruption (UPS) de l'infrastructure permet de fournir une alimentation de réserve aux contrôleurs.

La plupart des panneaux de contrôle d'accès par PoE fournissent également un courant de sortie aux dispositifs annexes tels que les lecteurs de carte, les gâches électriques de sécurité, les poignées à levier électrifiées et les dispositifs de demande de sortie (REX).  Néanmoins, l'alimentation sur PoE limite l'intensité du courant admis dans les contrôleurs. La plupart des contrôleurs sur PoE affichent deux limites de tension : la puissance de sortie de verrouillage et la puissance de sortie totale. En général, la puissance de sortie totale de l'ensemble des dispositifs annexes, y compris la puissance de verrouillage, est d'environ 600 mA. Il est impératif d'étudier chaque composant connecté au contrôleur sur PoE afin de déterminer sa consommation en ampères et de s'assurer que l'intensité du courant de l'ensemble des composants reste inférieure aux limites de puissance de sortie totale du contrôleur.

L'alimentation du contrôle d'accès dans la pratique

Prenons un contrôleur sur PoE dont la puissance de sortie de verrouillage est de 500 mA et la puissance de sortie totale de 625 mA. Une gâche électrique consomme 450 mA, ce qui reste inférieur à la puissance de sortie de verrouillage de 500 mA. En revanche, un lecteur de carte consomme 170 mA et un dispositif REX consomme 50 mA. La consommation totale pour ces trois composants est de 670 mA, ce qui dépasse l'intensité du courant de sortie totale de 625 mA du contrôleur par PoE.

L'alimentation du contrôle d'accès sur PoE offre de nombreux avantages lors du déploiement d'un système. Néanmoins, la prudence s'impose au moment de choisir les composants du système afin de garantir la compatibilité de puissance de chacun d'entre eux avec le contrôleur par PoE.

Solutions Anixter

Les technologies évoluent et les normes changent. Anixter vous tient informé des tout derniers produits et des meilleures pratiques. Anixter travaille en partenariat avec les meilleurs fabricants pour vous proposer les produits de contrôle d'accès adaptés à vos solutions.


<hr>


callout-40x37

Pour plus d'informations, contactez votre représentant Anixter local ou rendez-vous sur anixter.com/security. Vous pouvez également découvrir nos produis de contrôle d'accès.

Tech-Brief-Logo-294x34