Choisir la bonne infrastructure de câblage de sécurité : recommandations des câbles en cuivre à paire torsadée

anixter-branding-600
Choisir le câblage approprié pour votre système IP

Pour avoir une solution réseau du protocole Internet (IP) entièrement supportable, il devient de plus en plus important de faire les bons choix avant d'envisager le câblage et les composants du réseau. Les utilisateurs peuvent protéger les investissements du réseau en associant l'infrastructure de câblage à ses composants en fonction des exigences techniques et du cycle de vie des entreprises afin de prendre en charge les applications actuelles et futures. Les deux choix primaires pour l’infrastructure de câblage soutenir un système de propriété intellectuelle sont paire torsadée cuivre et fibre optique câblage. Suivent les quelques recommandations pour la conception d’une infrastructure robuste de la paire torsadée en cuivre.

Exigences du câblage

Au fil du temps, le coût du remplacement du matériel électronique augmente avec les progrès technologique, alors que les infrastructures de câblage existantes de haute qualité peuvent supporter ces changements futurs. On peut s'attendre à ce que l'installation du câblage droite dure jusqu'à [[# 0]} années; Cependant, de nombreux produits de sécurité ne durent que jusqu'à cinq ans grâce à l'obsolescence ou aux préférences de révision des fonctionnalités de l'utilisateur final au fur et à mesure que les besoins changent. Il est donc recommandé d'installer au moins une infrastructure de câblage Catégorie {[# 0]} pour répondre à toutes les exigences futures.

Support Power over Ethernet

L’approvisionnement d’alimentation CC sur câble à paire torsadée en utilisant le protocole Ethernet, également connu sous le nom Power over Ethernet ou PoE, est pris en charge au cours de la même infrastructure de câbles de cuivre qui transporte les données sur le réseau. Lorsque vous cherchez à utiliser PoE, il faut tenir compte de facteurs importants suivants :

Anixter a préféré choisir l'infrastructure simple grâce à son programme ipAssured SM pour l'infrastructure de sécurité. Dites à Anixter les types de technologies et d'applications nécessaires au réseau, des caméras IP et analogiques aux Power over Ethernet et d'autres applications liées à la sécurité, et Anixter recommandera une solution d'infrastructure IP qui offre les meilleures performances Aujourd'hui et dans le futur.




Faites appel à - {[# 0]} x {[# 1]}
Tech-Brief-Logo-294x34