Résoudre les problèmes de performances de réseau

Ligne TECHbrief

Avec l’Internet des objets en pleine croissance, une couche physique de câble et une connectivité fiables sont devenues aussi importantes que l’infrastructure qui prend en charge l'alimentation en électricité, en gaz et en eau pour le bon fonctionnement des entreprises, des écoles, des hôpitaux et des autres organisations et installations. En effet, d’ici à 2020, on estime que jusqu'à 50 milliards d’appareils seront reliés à internet.1

 

Vidéo  : Une connectivité et une performance de réseau fiables

Défis relatifs à la performance de réseau

Afin d’avoir un réseau fiable, vous avez besoin d’un système de câblage structuré à haute performance qui peut supporter plusieurs applications, faire face à une bande passante accrue et minimiser les temps d’indisponibilité du réseau. Les plus grands défis pour l'achever comprennent :

Suivre le rythme des évolutions technologiques

Il y a un entraînement continu pour des innovations rapides dans l’ensemble de l’industrie, qui affecte non seulement les outils commerciaux qui animent la productivité, mais aussi l’infrastructure qui prend en charge de ces outils.

Amortissement des systèmes de câblage

Les câbles devrait survivre à la plupart des composants de réseau, mais il pourraient être les composants les plus difficiles et couteux à remplacer dans un réseau. Les périodes d’amortissement d'infrastructure sont, en moyenne, de 10 à 15 ans. Lorsque vous évaluez les coûts de câblage, vous devriez tenir compte des coûts initiaux et des coûts à long terme. Vous devez également comprendre tout le cycle de vie, ainsi que les tendances des autres technologies de l'industrie. Notez également que le câblage représente seulement deux ou trois pour cent de l’investissement initial en matériel de réseau. À bien des égards, l’investissement approprié est une assurance nécessaire qui procure une protection afin de faire face aux innovations de demain.

Prise en charge de plusieurs applications

Les applications d’entreprise d’aujourd'hui représentent de plus en plus un grand ensemble de composants logiciels distribués qui permettent d'offrir des services commerciaux complexes. En raison du grand nombre de composants, qui souvent contrôlés dans des silos différents, il peut être difficile de gérer un service d’affaires ou une application dans son ensemble.

Réduction des temps d’indisponibilité du réseau

En moyenne, chaque minute d’indisponibilité coûte à une entreprise $7,900.2 Il y a peu, voir aucune marge d’erreur en ce qui concerne les performances du réseau, c'est pourquoi il est crucial de prévenir les pannes de service et les baisses de performance non planifiées et coûteuses. Identifier les actifs essentiels et non essentiels est fondamental, mais les organisations peuvent prendre des décisions stratégiques en matière de classement du matériel pour déterminer ceux qui sont les plus importants.

Faire face à l’augmentation de bande passante

L’explosion de la haute définition, du multiécran et des environnements BYOD (apportez votre propre équipement) ont augmenté proportionnellement la pression potentielle exercée sur le réseau. Avec plus d’utilisateurs sur plus d’appareils, vous devez prendre en compte non seulement l’utilisation de la bande passante actuelle, mais aussi les besoins futurs en bande passante.

Améliorer les performances du réseau avec une connectivité polyvalente de la couche physique

Afin de profiter d'un système de câblage structuré de haute performance et prêt pour l'avenir, vous devez trouver la bonne combinaison d'exigences de design, de performance, de distance et de densité. La connectivité polyvalente de la couche physique guide la création d'une plateforme libre, où la sélection du média et du câblage idéal permettra d'augmenter la productivité. Les meilleures pratiques pour une connectivité de couche physique polyvalente incluent  :

Concevoir pour fournir une flexibilité du réseau

Appliquer des conceptions d’architecture ouverte pour répondre à vos exigences de performance pour un réseau hautement évolutif. La souplesse de la couche fondamentale crée des effets d’entraînement sur l’ensemble du réseau.

Choisir la bonne topologie de câblage universelle

Déterminer le bon choix pour un environnement d’architecture ouverte par l’adoption commerciale construction câblage et normes automatisation conseillées.

Faire la bonne sélection des médias

Choisir le support approprié câblage paire torsadée et fibre optique pour répondre aux besoins de bande passante à grande vitesse.

Déterminer le chemin de migration pour prendre en charge la mobilité sans fil

Déterminer votre chemin de migration pour Wi-Fi et la connectivité cellulaire d’immeuble soutenir un environnement multi-écrans.

Supportant plusieurs applications par le biais de modèles évolutifs 

Déployer des conceptions évolutives qui peuvent prendre en charge plusieurs et varié des applications avec un système de câblage structuré haute performance, basé sur IP.


Pour obtenir plus de renseignements, téléchargez notre rapport sur les meilleures pratiques en matière d'infrastructures de bâtiment intelligent*.

*Best practices for network performance begin on page 43.


Sources
1. Memoori, Big Data for Smart Buildings : Market Prospects 2015 to 2020. 2015.

2. Emerson Network Power, Causes of Downtime. 2013.