anixter-branding-600
LA question pour votre data center : cuivre ou fibre optique ?

La décision d'utiliser la fibre optique, le cuivre ou une combinaison des deux comme support de l'architecture de votre data center dépend de plusieurs critères, notamment :

  • La bande passante et les performances des équipements informatiques nécessaires dans chaque zone du data center
  • La résistance aux interférences électromagnétiques (EMI) et aux interférences des fréquences radio électriques (RFI)
  • Le besoin de densité et d'une connectivité peu encombrante
  • La flexibilité et la vitesse de reconfiguration
  • Les critères liés à l'interface de données des appareils
  • La normalisation
  • Le potentiel pour l'avenir et la tolérance au recâblage
  • Le coût des composants électroniques.

Cuivre ou fibre optique

Le câblage cuivre assure des services LAN à plus haut débit

Cuivre

Le câblage fibre optique résiste aux interférences EMI et RFI

Fibre

Trois grandes caractéristiques du câblage à paire torsadée expliquent le consensus et la croissance rapide dont celui-ci jouit en tant que support de choix pour l'interconnexion commutateur/serveur :

  • Un coût initial faible
  • La capacité à assurer des services LAN à plus haut débit
  • La flexibilité qu'offre l'utilisation d'un seul support pour tous les services. Croissance des solutions 10 Gigabit cuivre

Croissance des solutions 10 Gigabit cuivre

La technologie 10 Gigabit Ethernet continue d'évoluer et de s'améliorer, et son utilisation se démocratise. Les serveurs lame, les commutateurs réseau d'entreprise, les serveurs vidéo et d'autres applications peuvent aujourd'hui bénéficier de connexions 10 Gigabit pour les applications de stockage, de sauvegarde du système, de téléconférence et de surveillance. Les progrès technologiques réalisés ont rendu possible la création des solutions haute densité de meilleur rendement et consommant moins d'électricité qui sauront attirer les grands développeurs de systèmes. Ainsi, le développement de la norme 10GBASE-T par la commission IEEE 802.3an devrait permettre d'accélérer l'adoption de ce marché puisque les connexions 10 Gigabit Ethernet peuvent être prises en charge par un câblage à paire torsadée équipé de l'interface physique RJ 45 très largement répandue.

Dans un environnement de data center, le câblage en fibre optique jouit de nombreux atouts par rapport aux câbles à paire torsadée en cuivre, qui permettent aux concepteurs de réseau de tirer parti des nouvelles architectures. Parmi ces atouts :

  • Une plus grande bande passante et une transmission sans erreur sur des distances plus longues
  • Des tests simplifiés
  • La résistance aux interférences EMI/RFI.

Des systèmes en fibre optique haute densité peuvent être préférables pour maximiser un espace toujours précieux. Du fait de sa légèreté et de sa petite taille, la fibre optique utilise moins d'espace dans les chemins de câble, les faux-planchers et les racks d'équipements. Par conséquent, un réseau en fibre optique plus petit permet un meilleur refroidissement sous les planchers et libère un espace précieux dans le data center.

Prise en charge d'un plus haut débit de données

La fibre optique est capable de prendre en charge un plus haut débit de données, tirant parti des applications existantes ainsi que des nouveaux protocoles et interfaces réseau haut débit.

La fibre optique multimode prend en charge :

  • L'Ethernet 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps/10 Gbps/40 Gbps/ 100 Gbps
  • Le Fibre Channel 1/2/4/8/16 Gbps

Les fibres optiques 50-micron/ISO OM3 et OM4 optimisées pour le laser sont généralement recommandées par les fabricants de réseaux SAN du fait de leurs meilleures bandes passantes.


Considérations financières
Cuivre
Fibre optique

Initialement, la commission IEEE 802.3ae a développé la norme 10 Gigabit Ethernet en l'associant principalement à la technologie de la fibre optique. Si les composants électroniques en fibre 10 Gigabit industriels gagnent en maturité et que leur utilisation se démocratise, ils demeurent coûteux en comparaison avec le câblage cuivre. Les projections financières initiales relatives aux systèmes de câblage en cuivre 10 Gigabit représentent 40 % du prix des produits fibre optique 10 Gigabit, avec des dépenses qui s'accentuent dans le temps. C'est pourquoi le câblage 10 Gigabit en cuivre est plus intéressant sur les distances plus courtes (moins de 100 mètres) comportant un grand nombre de liaisons.

Le coût des solutions en fibre optique est comparable à celui du câblage cuivre à performances prolongées (catégorie 6A/ISO classe EA et catégorie 7/ISO classe F). En outre, les solutions de data center en fibre optique sont conçues pour permettre une manipulation simple et aisée, ce qui rend leur installation 75 % plus rapide. Le potentiel en termes d'économies de temps et de coûts est considérable pour les développeurs, les opérateurs et les entrepreneurs de data centers.

Découvrez ipAssured - Définir l'infrastructure d'un data center

Anixter ipAssuredSM pour data center fournit des recommandations sur mesure pour l'infrastructure physique en termes de câblage réseau, d'énergie et de refroidissement, de sécurité physique, de supervision, etc., afin d'assurer la prise en charge par votre data center de vos applications actuelles et futures.

Solutions Anixter de câblage fibre optique et cuivre

infrastructure de câblage cuivre
câblage fibre optique


<hr>


Tech-Brief-Logo-294x34