anixter-branding-600
Répondre aux exigences en matière de vidéo réseau grâce à des solutions de stockage vidéo spécifiques

Toute solution de vidéo réseau doit absolument prendre en compte le stockage des données vidéo. À l'heure actuelle, de nombreuses solutions critiques de vidéo réseau s'adaptent pour tirer parti de taux de trame plus élevés et de meilleures résolutions, entraînant ainsi des besoins énormes en termes de stockage des données vidéo. Afin de répondre aux exigences de stockage des caméras réseau et des utilisateurs de ces vidéos en direct et enregistrées, il est primordial d'envisager des solutions de stockage spécifiques.

On considère bien souvent le streaming vidéo comme « une simple nouvelle forme de données ». Il est pourtant associé à des exigences et caractéristiques qui le distinguent des autres formes de données et qui justifient d'envisager la conception de solutions de stockage spécifiques en remplacement des solutions traditionnelles.

  1. 1. Les besoins en base de données massives

  2. 2. Les opérations d'E/S intensives

  3. 3. L'intolérance à la latence du système

  4. 4. La diffusion de flux de débit binaire constant

  5. 5. Les environnements de fonctionnement exigeants, par exemple en termes de température, de vibrations, de taux d'erreur sur les bits, etc.

Du fait de la nature intrinsèque du streaming vidéo, chacun de ces cinq points requiert une approche spécifique prenant en compte les caractéristiques particulières des besoins, des capacités et des contraintes du système. Il existe de nombreuses options de stockage externe possibles, dont les disques en attachement direct (DAS), le stockage NAS, l'iSCSI, le Fibre Channel et les réseaux de stockage SAN.

La tendance émergente est le stockage périphérique (edge/on-board storage), qui stocke les enregistrements audio et vidéo dans les caméras, généralement sur une carte SD. L'Edge storage est particulièrement adapté à la sécurité des communications mobiles ou aux applications confrontées à des coupures de la connexion réseau. Cette technologie, complémentaire du stockage centralisé, constitue une excellente amélioration qui contribue à une couverture vidéo complète et transparente en apportant de la redondance supplémentaire à la solution.

Articles connexes

Livre blanc Conception de solutions de serveurs, de stockage et de stations de travail clients pour les applications critiques de sécurité physique sur IP

Téléchargez notre livre blanc pour en savoir plus sur la conception de solutions de serveurs, de stockage et de stations de travail clients pour les applications critiques de sécurité physique sur IP.

Tech-Brief-Logo-294x34