Qu'est-ce qu'un connecteur RJ45 ?TECHbrief
file

Un connecteur normalisé (ou RJ, pour Registered Jack) est une interface réseau physique standardisée, permettant la connexion d'équipements de télécommunications ou de transfert de données. Les connecteurs physiques que l'on retrouve parmi ces connecteurs normalisés sont principalement des connecteurs modulaires et des connecteurs nappes miniatures à 50 broches. Le connecteur à paire torsadée le plus répandu est un module fiche et prise modulaires 8 positions/8 contacts (8P8C), communément appelé connecteur RJ45.

RJ45

  • Un connecteur 8 broches/8 positions communément utilisé pour relier les ordinateurs aux réseaux locaux (LAN) exploitant le protocole Ethernet.
  • Deux schémas de câblage (T568A et T568B) sont utilisés pour définir le branchement du câble à paire torsadée sur l'interface du connecteur.

Principales fiches RJ45
N° Anixter Réf. fabricant Fabricant Description
221198 MPS100E-246 CommScope Fiche RJ45 catégorie 5e, blanche
246751 MGS400-318 CommScope Fiche RJ45 catégorie 6, bleue
393213 MGS600-318 CommScope Fiche RJ45 catégorie 6A, bleue

Articles associés

Fiche RJ45
Cordon de brassage RJ45
Connecteur RJ45


<hr>


callout-40x37

Contactez votre représentant Anixter local ou appelez le 1.877.ANIXTER pour plus d'informations.

Tech-Brief-Logo-294x34