Ce qui est Construction produits règlement de l’Union européenne ?
Ce qui est CPR ?
Règlement sur les produits Construction 305/2011 Union européenne Directive vise à harmoniser la résistance mécanique et stabilité des produits utilisés dans la construction de bâtiments dans toute l’Europe. Le règlement couvre tous les produits utilisés dans la construction permanente d’un bâtiment, tels que fenêtres, portes, bois, bardage de bâtiment et inclut maintenant le câblage ainsi.
Sujets abordés par la directive include :
- Sécurité en cas d’incendie
- Hygiène santé et l’environnement
- Sécurité et accessibilité en cours d’utilisation
- Protection contre le bruit
- Rétention de chaleur et de l’économie énergie
- Utilisation durable des ressources naturelles
Vidéo : Homologation UL et marquage "ce" : quelle est la différence ?
Comment cela affecte-t-il câblage ?
Pour les câbles, la législation de la CPR a trait à la sécurité en cas d’incendie et aligne les câbles avec les autres matériaux de construction.
Exigences pour les câbles CPR sont entrée en vigueur le 1er juillet 2017 et s’appliquent à tous les câbles qui sont « mis sur le marché pour pouvoir être incorporés de manière permanente dans les travaux de construction » pour la première fois après cette date. Cela signifie que les vieux stocks détenus dans les entrepôts européens avant le 1er juillet 2017, peuvent toujours être mis en vente. Cependant, les stocks qui sont reçus après le 1er juillet 2017, doivent effectuer le marquage CE et les pièces justificatives pour être légalement commercialisée en Europe. Le règlement vise le comportement au feu des câbles de puissance, de contrôle et de communication, y compris le cuivre et fibre optique.
Pour être vendu en Europe, les câbles doivent être classées et marquage CE comme conforme à une Euroclasse. Une déclaration de performance (DoP) doit être aussi disponible par le câble. Cela signifie que les câbles Anixter aurait vendu dans le passé avec le CM, CMR, CPM, cotes LSZH, OFR, OFNR, OFP ou OFNP ne peuvent plus être légalement importés et vendus en Europe.
Classement de CPR
La classification principale des câbles circule entre Aca et CAF, étant le moins réactif de l’ACA au feu. Mais il y a aussi criés pour production de fumée, des gouttelettes enflammées et l’acidité pour les classes de câble B1ca, B2ca, Cca et Dca, ainsi que d’une échelle plus grande et plus stricte d’essai à l’aide des critères supplémentaires regroupés par câble.
Production de fumée est évaluée sur une échelle mobile de s1a à s3, où s1 est la classification plus exigeante et s3 pour produits où aucune performance n’est déclarée ou qui ne répondent pas aux exigences de la s1 ou s2.
Flaming gouttelettes est de même coté de d0 à d2, où d0 est le plus exigeant et d2 pour les produits où aucune performance n’est déclarée ou qui ne répondent pas aux exigences de d0 ou d1.
L’acidité est également assignée sur échelle mobile d’a1 à a3, où a1 est l’a3 et les critères les plus exigeants est pour les produits où aucune performance n’est déclarée ou qui ne répondent pas aux exigences de l’a1 ou a2.
Par exemple, une description complète de la CPR serait Cca, s1, d2, a1.
Certification et la déclaration de Performance
Chaque câble conçu pour une installation permanente dans un bâtiment doit avoir une déclaration de performance qui doit être disponible gratuitement, soit par voie électronique ou sur papier. La déclaration de principes stipule la performance de l’Euroclasse du câble et fait référence à l’organisme notifié (laboratoire d’essais indépendant) qui a vérifié cette détermination. Le fabricant assure ensuite le respect continu par le biais de contrôle de production en usine (FPC).
Pour Euroclass Cca et supérieur, il y a des exigences supplémentaires pour le fabricant et l’organisme notifié. Le fabricant doit effectuer des essais par sondage en cours du câble. L’organisme notifié doit également procéder à une inspection initiale de l’usine de fabrication et de la FPC, évaluation continue de la FPC et vérification par sondage du câble. Naturellement, cela a une incidence sur le coût de production du Cca et au-dessus des câbles et est reflété dans le prix du produit.
Quels produits sont inclus dans RPC ?
CPR règlement couverture câbles sont conçus pour être définitivement intégré dans la structure du bâtiment, terminé après avoir tiré ou terminant. Elle ne couvre pas les assemblys de cordon de brassage (si accessible ou non), patch des panneaux, les grilles, les armoires et les chemins, même si ceux-ci peuvent faire l’objet d’autres règlements les et européens.
Cela nous laisse avec une question autour de fibre câbles du tronc, ce qui-ce pourrait être des câbles de raccordement juste longtemps soutenu-sont. Alors que l’ensemble des câbles n’est pas spécifiquement visé par la CPR, le câble utilisé pour constituer le tronc fibre est, donc un DoP pour le câble utilisé pour fabriquer le coffre devrait être disponible auprès du fabricant.
Le même règlement s’applique-t-il à l’ensemble de l’Europe ?
RBC est une directive européenne couvrant l’ensemble de l’Europe, mais cela ne signifie pas que chacun des États 28 membres a adopté les mêmes critères lorsque vous spécifiez quelle classe de câble est nécessaire dans ce type de bâtiment/construction. Il y a une grande variabilité entre les États membres, mais au moins nous sommes maintenant comparer des choses comme pour le comportement au feu. Ce tableau récapitule, pour chaque pays, où la position est claire. Certains pays n’ont pas encore d’émettre des directives et, par conséquent, ce tableau est incomplet.
Cliquez ici pour voir les exigences du CPR pour chacun des 28 États membres de l’UE.
Quelles sont vos responsabilités ?
Les besoins réels de CP dans un pays donné doivent toujours être vérifiées avec l’autorité locale compétente avant de faire des recommandations, mais chacune des parties tout au long de la chaîne d’approvisionnement, du fabricant à l’utilisateur final, il incombe à assurer la conformité de la CPR. Ils peuvent le faire en suivant les étapes ci-dessous :
FABRICANTS
- Faire une déclaration de conformité/performance indiquant le classement Euroclasse du produit
- Ajouter le marquage du produit
- Conserver des documents pendant 10 ans
- Dépend Euroclass du produit classement, le fabricant peut doivent surveiller le produit par toute nouvelle exigence des règles PCAV
- Assurer un produit est identifiable, et que son emballage fournit des informations de contact et de la sécurité dans toutes les langues appropriées.
DISTRIBUTEURS
- S’assurer qu’un produit est conforme et posséder les documents pour le prouver
- Vérifiez que les instructions et consignes de sécurité sont en langage correct du marché dans lequel il est vendu
- Confirmer que le fabricant a identifié le produit et inclus les informations de contact visibles
- Si vous rangez ou déplacez les produits, les méthodes utilisées ne peuvent compromettre sa conformité.
INTÉGRATEURS ET UTILISATEURS FINAUX
- Faire référence aux spécifications techniques harmonisées et les exigences de caractéristiques individuelles lors de la rédaction de la fiche projet
- Vérifier la déclaration du fabricant de la conformité/performance, ainsi que les annexes nationales ou les recommandations standards d’assistance avec des niveaux de performance minimale appropriée du produit
- Être vigilants quant à conformes aux règles de construction locales.
En savoir plus
Pour plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre équipe de vente Anixter local. Nous avons des ingénieurs sur le personnel qui peut fournir conseils et assistance pour choisir le bon câble Euroclass pour répondre aux demandes de vos clients.
Pour plus d’informations sur RPC et ses règles de commercialisation produits de construction dans l’Union européenne, s’il vous plaît visitez www.ec.europa.eu.