Votre antisèche pour profils A et T ONVIF®

Ligne TECHbrief

Le 25 juillet 2017, seulement deux semaines après l’annonce de la version finale du profil A, ONVIF® a annoncé le lancement du profil T. ONVIF est l’initiative leader de normalisation mondiale pour les produits de sécurité physique sur IP et le but des profils est de fournir et promouvoir des interfaces ouvertes pour l’industrie de la sécurité afin d'assurer une bonne interopérabilité.

Pour les intégrateurs, cela signifie l’utilisation de la même norme ouverte pour tous les NAS, une intégration facile des fonctionnalités communes grâce à une installation facile et des solutions intégrées pouvant être conçues avec des produits de plusieurs fournisseurs. C’est aussi un argument de vente dont les intégrateurs peuvent tirer parti lorsqu'ils présentent leurs solutions aux utilisateurs. Non seulement cela permet à l'utilisateur d'utiliser de choisir parmi davantage de produits pour n'importe quel appareil et fournisseur, cela réduit également les coûts d'intégration et le coût de propriété.

 

Vidéo  : Mise à jour du profil A et T ONVIF

Dans ce TECHbrief, nous allons détailler les fonctionnalités et les utilisations pratiques des profils A et T afin de vous donner une meilleure compréhension de la façon dont vous pouvez utiliser ces normes à votre avantage lors de la conception d’un système de sécurité.

Profil A

Le profil A permet l'utilisation de dispositifs de contrôle d’accès de différents fabricants dans le même système. C’est la première norme ouverte qui permet la combinaison de dispositifs de contrôle d’accès et de clients au sein d’un système augmentant l’interopérabilité pour les projets avec plusieurs fournisseurs. Le profil A est un ajout au profil C. Cependant, le profil A se concentre davantage sur les identifiants et la configuration du matériel. Les profils A et C fonctionnent l'un avec l'autre, mais le profil A est conçu pour une plus large configuration du contrôle d'accès.

Faits saillants  :

  • Le pilote de périphérique ouvert permet aux utilisateurs d’intégrer des panneaux de commande et un logiciel de gestion de différents fabricants
  • Capacité d'autorisation/révocation des identifiants, de création d'horaires et de changement de privilèges
  • Permet l’intégration entre le contrôle d’accès et les systèmes de gestion de vidéo IP
  • Fournit une interface pour les développeurs membre ONVIF à utiliser lors du développement du logiciel de contrôle d’accès et d’autres produits de sécurité
  • Les principes d'architecture orientée vers les services permettent à différents composants à être remplacés ou mis à jour indépendamment. Le profil A garantit le pont entre l'ancien matériel et le nouveau logiciel si les deux sont conformes au profil A
  • Définit les exigences qui régissent comment une application de profil A peut communiquer et interagir avec les autres, faciliter l’interopérabilité des projets avec des composants provenant de fournisseurs multiples

Cliquez ici pour découvrir quels produits sont conformes au profil A.

Profil T

Profil T est un projet de spécification avec pointe en streaming les capacités qui prend en charge la compression vidéo H.265 et un ensemble de fonctionnalités étendu qui étend les fonctionnalités de profils vidéo ONVIF pour intégrateurs et utilisateurs finaux.

Profil T est une release candidate, ce qui signifie ONVIF a terminé toutes les études nécessaires et a libéré pour une période test de six mois évalue-t-on dans les scénarios réels technologie. Pendant ce temps, les membres de la communauté ONVIF, y compris le Anixter Infrastructure Solutions LabSM, sont encouragés à tester leurs produits afin d'évaluer la conformité à la version finale du profil T. L’objectif est de permettre aux membres d’introduire plus rapidement des produits conformes lorsque la version finale du profil T sortira au début de l'année 2018.

Faits saillants  :

  • Supporte la vidéo haute efficacité codage HEVC, également connu sous le nom de H.265
  • Comprend les communications de Transport Layer Security TLS est activé pour ajouter un autre niveau de sécurité aux communications entre les clients de profil T-enroulement et dispositifs
  • Diffusion d'audio bidirectionnel
  • Normalisation des événements
  • Configuration de l’imagerie
  • Affichage de la configuration sur l'écran
  • Avancé en continu prend en charge transport sur Websockets, ce qui permet aux utilisateurs finaux de flux vidéo à un navigateur plutôt qu’un client VMS
  • Établit la conformité pour la détection de mouvement, la diffusion de métadonnées, l'analytique, etc.

Cliquez ici pour obtenir des informations sur le profil T d'ONVIF.