Le tableau ci-dessous est extrait de notre Guide de référence des normes. Il présente les distances maximum supportées en matière de câblage des paires torsadées symétriques par application, notamment les câblages horizontaux et de rocade (selon l'application).

Longueurs de câbles à paire torsadée

Application

Support

Longueur m (ft)

Ethernet 10BASE-T

Ethernet 100BASE-TX

Ethernet 1000BASE-T

Ethernet 10GBASE-T

ADSL

VDSL

Téléphone analogique

Fax

ATM 25.6

ATM 51.84

ATM 155.52

ATM 1.2G

ISDN BRI 

ISDN PRI


Catégories 3, 5e, 6, 6A

Catégories 5e, 6, 6A

Catégories 5e, 6, 6A

Catégorie 6A

Catégories 3, 5e, 6, 6A

Catégories 3, 5e, 6, 6A

Catégories 3, 5e, 6, 6A

Catégories 3, 5e, 6, 6A

Catégories 3, 5e, 6, 6A

Catégories 3, 5e, 6, 6A

Catégories 5e, 6, 6A

Catégories 6, 6A

Catégories 3, 5e, 6, 6A

Catégories 3, 5e, 6, 6A

100 (328)

100 (328)

100 (328)

100 (328)

5 000 (16 404)†

5 000 (16 404)††

800 (2 625)

5 000 (16 404)

100 (328)

100 (328)

100 (328)

100 (328)

5 000 (16 404)†††

5 000 (16 404)††††

† 1,5 Mbps à 9 Mbps

†† 1 500 m (4 900 ft) pour 12,9 Mbps ; 300 m (1 000 ft) pour 52,8 Mbps

††† 128 kbps

†††† 1,472 Mbps

Pour de plus amples informations sur les normes, demandez un exemplaire de notre Guide de référence des normes.