Câblage cuivre pour les réseaux hautes performances

Présentation

Protéger les investissements analogiques existants lors de la migration IP

La croissance du trafic de données sur Internet a stimulé une transformation sans précédent des infrastructures de télécommunication. Les protocoles Ethernet sur câblage en cuivre à paire torsadée restent le média privilégié pour les applications de câblage réseau horizontales de moins de 100 mètres (328 pieds). Par rapport aux autres types de média et de réseaux, ils ont l'avantage d'associer la simplicité du plug-and-play à un coût réduit. 

Contenu du livre blanc

Ce livre blanc aborde :

  • les spécifications de performance du point de vue de la transmission des signaux, notamment dans les applications Ethernet sur paire torsadée.
  • les facteurs environnementaux et d'installation qui influencent les performances du câblage.
  • les différences de performance de plusieurs applications fonctionnant sur différents niveaux de câblage en cuivre à paire torsadée.

Formulaire de demande de livre blanc

Pour télécharger immédiatement un exemplaire électronique, remplissez le formulaire d'informations ci-dessous et cliquez sur Envoyer.

Confidentialité
Les données personnelles que vous communiquez à Anixter seront traitées conformément
à notre Politique de Confidentialité.