Présentation

Protéger les investissements analogiques existants lors de la migration IP

Les organisations qui adoptent un système de sécurité physique sur IP sont confrontées à de nombreux défis lorsqu'elles migrent depuis un système existant ou qu'elles installent une nouvelle technologie de surveillance. Elles doivent traiter des problèmes tels que la transition vers IP depuis un réseau analogique en place, la préservation d'un système historique, le maintien de la fiabilité lors de la migration vers un système en réseau et la garantie du maintien du niveau fonctionnel et de qualité après la migration.

Sommaire

  • La convergence IP est le moteur du changement
  • Définition d'un processus de migration
  • Stratégies de migration
    • Infrastructure de câblage
    • Encodeurs vidéo
    • Enregistrement et gestion
    • La transparence au travers de la normalisation
  • Conclusion

Formulaire de demande de livre blanc

Pour télécharger immédiatement un exemplaire électronique, remplissez le formulaire d'informations ci-dessous et cliquez sur Envoyer.

Confidentialité
Les données personnelles que vous communiquez à Anixter seront traitées conformément à notre Politique de confidentialité.