Que sont les câbles de catégorie?

Les câbles de catégorie, également connu sous le nom de câbles Ethernet, sont des câbles tordus et à faible nombre de paires, généralement quatre, conçus pour être utilisés dans les réseaux locaux tels qu’Ethernet. Ils sont présentement offerts dans les catégories 3, 5e, 6, 6A et 7 qui fournissent différents niveaux de performance en terme de bande passante, atténuation et diaphonie relatives à la conception de chaque câble.

Les câbles de catégorie sont installés dans des milieux industriels depuis de nombreuses années en séparant les circuits de communication, d'alimentation et de contrôle. Les applications sont en constante évolution, et désormais, les ingénieurs électriciens et de réseaux veulent installer les câbles de catégorie dans des chemins de câbles 600 V sans avoir à installer de barrières. D'autres utilisateurs veulent intégrer des câbles Ethernet dans des machines industrielles où une alimentation600 V est requise.

image de cable de catégorie 600 V Wire Wisdom

Normes de l'industrie

Les exigences d’installation des circuits de communication et des équipements industriels sont régies par le National Electrical Code (NEC) et le NFPA 79 Electrical Standard for Industrial Machinery. Ces codes industriels s’appliquent aux divers environnements réglementaires et contiennent différentes marges pour la sélection de câble et d'installations.

Le NEC fournit des provisions sur les normes relatives au câblage électrique, à la mise à la terre, à la protection contre les surtensions et à l'installation d'équipement industriel pour les installations commerciales, résidentielles et industrielles aux États-Unis. Le NEC contient des exigences d'installation pour les types de câbles de communication 300 V comme les câbles CM, CMR ou CMP qui sont homologués deux fois pour deux catégories de câbles. Toutefois, le NEC limite l'installation des câbles de communication de 300 V dans le même environnement que les câbles de 600 V. Par exemple, la Section 800.133, Installation of Communications Wires, Cables, and Equipment , stipule que les câbles de communication doivent être séparés par une barrière physique s'ils sont installés dans les mêmes : canalisations, compartiments, boîtes de connexions, etc. La section 300,3(C) stipule que les conducteurs occupant le même câble, le même boîtier ou la même canalisation doivent contenir une tension nominale d'isolement égale à la tension maximale de tous les conducteurs installés dans le système.

Les applications NEC pour les câbles de catégorie 300 V ne seraient pas acceptables pour une installation dans le même chemin de câbles, boîtier ou câble comme les autres câbles 600 V , à moins que l’application permette l'installation de barrières. Si un ingénieur de réseaux veut installer un câble de catégorie proche du 600 V, le câble de catégorie devra être homologué à 600 V.

Le NFPA 79 peut également être appliqué à des applications industrielles, mais il fournit seulement des exigences d’installation pour des équipements électriques qui fonctionnent à 600 V ou moins. Le NFPA 79 couvre également le point d’alimentation de l’équipement électrique de la machine. Le NFPA 79 contient des provisions sur les types de câbles pouvant être installés comme partie intégrante d’une pièce d’équipement. Il est important de noter que les défauts NFPA 79 au NEC pour les applications qui n’entrent pas directement dans le champ d’application de la norme NFPA 79 et des dispositions NEC peuvent s’appliquer. Semblable au NEC, le NFPA 79, section 13.1.3 Conductors of Different Circuits, exige que les conducteurs occupant le même câble, le même boîtier ou la même canalisation doivent être dotés d'une cote d’isolation de tension égale à la tension maximale de n’importe quel conducteur installé dans le système. Dans le cas contraire, les circuits doivent être séparés par une barrière.

Considérations pour câble 600 V

Les normes NEC et NFPA permettent à différents types de câbles d'être installés dans les applications de 600 V. Il est important de comprendre quel code d’industrie code s’applique à l’application avant de choisir la bonne méthode de câblage.

Le National Electrical Code ne reconnaît pas le câblage Appliance Wiring Materials (AWM). Les câbles de catégorie qui présentent un indice AWM 600 V devraient néanmoins être séparés des câbles d’alimentation. Le NEC reconnaît et fournit des provisions pour les câbles CM, CMR, CMP et PLTC. Les câbles de catégorie standard peuvent être classés sous une classe doule, comme CM, CMR, CMP ou PLTC, mais ces constructions sont évaluées à 300 V et ne peuvent pas être installées près des câbles 600 V.

Au lieu de cela, le NEC permet l’utilisation d'un câble multiconducteur de 600 V sous la classe de Type TC (câble pour chemin de câbles). Les câbles de catégorie peuvent présenter une double classe dans une liste TC, mais les câbles TC ne sont autorisés que dans les calibres 18 et plus, et doivent satisfaire aux essais de flamme verticale du secteur, selon la norme UL 1277 sur les câbles pour chemins de câbles. Les câbles de catégorie approuvés pour une classe double à un Type TC présentent des exigences poussées en matière de fabrication générale et de rendement. Les tailles de conducteurs doivent être d'au moins 18 AWG et comprendre une meilleure isolation et plus grande épaisseur de gaine. Les câbles de catégorie de type TC sont autorisés à être installés dans les chemins de câbles et chemins de roulement à côté d’autres câbles 600 V sans séparation, selon l’application.

image Considérations pour les câble des 600 V

La norme NFPA 79 permet aux câbles AWM d'être installés dans les montages classifiés où le câble a été identifié pour être utilisé dans l’équipement ou l’installation. La section 12.9.2 de la NFPA 79 fournit des informations supplémentaires. Les câbles de catégorie qui présentent un indice AWM 600 V ne requièrent pas d'être séparés des câbles d'alimentation pour des applications NFPA 79.

Conclusion

Les applications des câbles de catégorie évoluent là où la nécessité de les installer à côté de câbles d’alimentation se fait plus grande. Il est important de comprendre quel code du secteur d'activités s’applique à l'utilisation et les normes autorisées en matière de câbles qui y sont associées. Le NEC reconnaît le type TC pour les applications de 600 V, tandis la NFPA 79 permet le câblage AWM 600 V.

Sociétés liées

WIRE wisdom