Wire Wisdom sur le recyclage des déchets PVC

Il est indéniable que l'activité industrielle génère un volume continu de déchets considérable. C'est d'autant plus vrai dans l'industrie de la fabrication en grand volume des assemblages de câbles. Si les métaux utilisés dans les assemblages de câbles sont aisément recyclables et jouissent d'une forte demande, qu'en est-il des déchets de matériaux d'isolation et de gainage tels que le PVC ?

Récupération des déchets

À l'heure actuelle, la plus grande partie des déchets PVC finissent dans les décharges. Néanmoins, ces décharges ne résolvent pas le problème de l'élimination des déchets PVC. Les déchets PVC peuvent endommager les infrastructures, polluer l'environnement local (pollution des eaux souterraines et des aquifères) ou causer des nuisances à cause de la poussière et de la pollution olfactive ou sonore. Nombreux sont les utilisateurs d'assemblages de câbles qui ont une vision négative des décharges comme méthode d'élimination des déchets.

Pourquoi recycler ?

Le PVC est un matériau recyclable qui offre de remarquables opportunités de gestion des déchets à long terme. De fait, le PVC est le deuxième composé plastique le plus utilisé après le polyéthylène. Son recyclage réduit le volume de fabrication de PVC neuf pour une empreinte écologie moindre. En outre, le processus de recyclage est associé à une consommation d'énergie réduite de moitié (54 %) et une réduction à 39 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport au processus de fabrication de PVC neuf. Les effets potentiels du recyclage du PVC sur le réchauffement climatique sont donc bien moindres.

Le déploiement d'un programme de recyclage n'est pas seulement bénéfique pour l'environnement, mais également pour les entreprises. De nombreuses entreprises rachètent les rebuts de PVC ou procèdent à des échanges de matériaux afin de réduire leurs coûts. Aux États-Unis, des services de traitement gratuit des déchets permettent de recycler le PVC et environ 25 États proposent des déductions d'impôts pour encourager le développement du marché du recyclage. Enfin, la reconnaissance associée au recyclage est un bénéfice non négligeable pour les entreprises de toutes tailles puisque les consommateurs achètent de plus en plus de produits « verts ». La transition écologique est un facteur potentiel d'amélioration de l'image d'une entreprise auprès du public, d'ouverture à de nouveaux marchés et de mobilisation des employés.

Où commencer ?

Pour recycler, commencez par contacter votre municipalité pour confirmer s'ils recyclent les plastiques PVC. Le cas échéant, vérifiez si le PVC est collecté dans le cadre d'un programme de tri sélectif ou s'il doit être déposé dans un centre de recyclage. Ces informations sont peut-être disponibles sur le site Web de votre municipalité.

Par ailleurs, sachez que des centres de recyclage répartis dans toute l'Amérique du Nord acceptent les déchets PVC issus de la consommation et de l'industrie. Une base de données des centres de recyclage du PVC et d'entreprises fabriquant des produits à base de vinyle recyclé est disponible à l'adresse : http://www.vinylinfo.org/recycling/directory/.

Étude de cas
Image de déchets PVC

Voici un exemple d'un programme de recyclage du PVC réussi. Une entreprise de recyclage plastique a aidé un fabricant à traiter ses rebuts PVC. De valeur marchande presque nulle, ces rebuts en PVC sont associés à des coûts d'élimination estimés entre 0,03 et 0,05 USD/lb. L'entreprise de recyclage a pu récupérer 95 % du PVC sans trace de métal pour permettre au fabricant de le revendre à un tarif de 0,30 USD/lb. Le fabricant a pu réduire ses coûts encore davantage en réutilisant le PVC recyclé au lieu d'acheter du PVC neuf.[1]



[1] “Window Profiles & Lineals: Metal Is Not An Issue.” Web. 7 janvier 2013.


Logo Wire Wisdom