Cette sagesse de fil aborde certaines des questions plus fréquemment posées concernant une qualification supplémentaire pour type de TC, les CCI et les câbles de plateau PLTC-la cote ER pour câbles utilisés en exposés ou étendue s’exécute.

Ce qui est une notation ER ?

Dans les années 1990, une nouvelle cote ER pour blindées mais physiquement robuste instrumentation, contrôle et câbles de plateau d’alimentation a été rendue possible par des changements de NEC (National Electrical Code) et les normes UL (Underwriters Laboratories). La nouvelle qualification a été créée pour le Type de TC (câbles de plateau), le Type CCI (câbles d’instrumentation plateau) et Type PLTC (câbles d’alimentation limitée BAC). Si ces types de câbles répondent à certaines crush supplémentaire et les exigences de test d’impact, UL permet au fabricant d’ajouter un «-ER » suffixe au basic listing imprimé sur le câble, c'est-à-dire, « TC-ER », « ITC-ER » ou « PLTC-ER ».


Le «-ER » signifie que le câble est suffisamment robuste pour permettre son utilisation comme étendue câblage exécution ou exposée. Est les câbles dénudés qui n’est pas installé dans un bac, conduit ou autre raceway. Il est également parfois dénommé câblage ouvert.

Pourquoi l’intérêt de câbles classés ER ?

Types de câble du bac TC, le CCI et PLTC sont autorisés dans les chemins de câbles par NEC. Toutefois, si plus de 1,8 m (6 pieds) de câble est sorti de la barre d’État pour une connexion à un moteur ou autre appareil électrique, câbles sans cote ER doivent être soit blindé (type MC) ou être installés dans les canalisations ou un autre type de canalisation.

Câbles avec une cote de ER, d’autre part, peuvent s’étendre à l’extérieur de la barre d’État si donne soutien et une protection adéquate. Ainsi, dans certaines applications, l’utilisation de câbles classés ER peut éliminer le coût d’installation des conduits entre le plateau et un appareil électrique ou le coût d’utilisation de câbles blindés.

ER Crush et essais de chocs

Câbles sont nécessaires pour répondre à écraser et l’impact des tests pour être marqués -ER. Pour l’essai d’écrasement, un câble est posé sur une tige d’acier et une plaque d’acier plane et horizontale écrase lentement le câble sur la tige. Le câble passe le test si, à une force d’écrasement particulière, aucun contact ne se trouve entre les conducteurs du circuit, et aucun contact ne se trouve entre un conducteur de circuit et bouclier ou conducteurs de mise à la terre.

En passant le test de l’impact doit supporter l’énergie d’un lingot d’acier a chuté sur le câble posé sur une tige sans contact des conducteurs du circuit. Contact électrique momentané entre les conducteurs du circuit ou entre les conducteurs du circuit et un bouclier ou mise à la terre conducteurs indiquent une défaillance de test de l’impact.

Marquage de câble

La veste de câbles cote ER bac doit être marquée (imprimée) avec les lettres « TC-ER », « ITC-ER » ou « PLTC-ER, » selon qu’il conviendra pour le câble spécifique. Normes et codes de l’industrie exigent le marquage afin que l’inspecteur en électricité sur le chantier peut confirmer que le câble satisfait aux exigences applicables. Avant 2005, câbles exécution exposées ont été marquées par les mots « câblage d’ouvrir » au lieu du «-ER » suffixe.

Exigences de conducteur de mise à la terre

Constructions de TC-ER sont tenues d’avoir un équipement conducteur de terre si le câble contient des conducteurs du circuit supérieurs à 6 AWG. Câbles contenant des conducteurs du circuit # 6 AWG et plus petit peuvent sélectionner un conducteur isolé à utiliser comme le conducteur de terre par 2017 NEC Section 250,12(B). Ceci est possible en dénudant l’isolant de toute la longueur exposée, l’isolant exposée de coloration verte ou de marquer l’isolant exposée avec un ruban vert ou étiquettes vertes. Types de câble ITC-ER et PLTC-ER ne sont pas tenus d’avoir un conducteur de mise à la terre.

Exigences du NEC - Résumé

La NEC a plusieurs exigences supplémentaires qui doivent aussi être remplies avant ER au prorata des câbles peuvent être utilisés dans des passages exposés. Il s’agit  :

  • Pistes exposées sont autorisés uniquement dans les établissements industriels, où les conditions de maintenance et de surveillance s’assurer que les personnes qualifiées de services l’installation.
  • Le terme exposé doit être comprise entre un chemin de câbles et d’équipements, comme un moteur.
  • Câbles doivent être soutenues et protégées contre les dégâts physiques avec des protections mécaniques comme struts, des angles ou des canaux.
  • Câbles doivent être fixés à intervalles ne dépassant ne pas 1,8 m (6 pieds).

Sociétés liées

WIRE wisdom