Wire Wisdom sur les températures nominales des fils et câbles en conditions de températures basses
Introduction

Les matériels de câblage d'appareil (AWM, appliance wiring material) sont une catégorie importante de fils et câbles employés dans une grande variété de constructions. Underwriters Laboratory (UL) définit les matériels AWM en tant que « composants reconnus  » (Recognized Component) utilisés dans les produits « listés » (Listed) ou « classés » (Classified). Les matériels AWM sont communément employés dans diverses applications génériques de circuits de câblage ou de contrôle et de câblage interne d'appareils.

Style UL : définition

Underwriters Laboratory (UL) est un laboratoire d'essais tiers spécialisé dans le test et la certification de produits. UL assigne un numéro de style différent à chaque construction approuvée faisant appel à des matériels AWM et crée une page de style afin de lister certaines spécifications, notamment la plage de calibres des câbles, le matériau d'isolation, la température et la tension nominales.

 

Chaque style spécifie l'usage prévu du produit sur la base des évaluations menées par UL sur le produit en question. La Figure 1 fournit un exemple de page de style pour le style UL 1015.

Page de style UL pour le style UL 1015 exemple

Figure 1 : Page de style UL pour le style UL 1015

Historique de la certification UL

Un grand nombre de constructions de câblage ont été développées et certifiées UL AWM au fil des ans du fait de la forte demande provenant des diverses applications et industries. Le nombre croissant de styles AWM donne lieu à différentes interprétations des performances souhaitées et des méthodes d'évaluation employées.


La norme UL 758 Appliance Wiring Materials a été établie pour consolider les exigences générales en matière de matériels AWM et pour normaliser les méthodes d'évaluation. Cette norme inclut des exigences de performances et des méthodes de test de la résistance à la traction et de l'allongement et les tensions de tenue diélectrique et lors des tests d'étincelle. La norme UL 758 règlemente également le marquage et l'étiquetage des produits AWM.

Méthode de classification des styles UL

Il existe cinq grandes classes de câbles AWM. La classification s'effectue en fonction des critères suivants :

  • câble monoconducteur ou multiconducteur
  • gaine thermoplastique ou thermodurcie
  • méthode de fabrication employée pour l'application de l'isolation, de la gaine ou du revêtement extérieur

UL a publié un document exposant les différentes terminologies et numérotations associées qui sont assignées aux différents styles. Une reproduction du tableau présentant les numéros de style et leur utilisation est fournie ci-dessous à titre indicatif.

Désignations des styles Type/utilisation
1000 à 1999 et 10000 à 19999 Fil monoconducteur à isolation thermoplastique
2000 à 2999 et 20000 à 29999 Fil multiconducteur à isolation et gaine thermoplastiques
3000 à 3999 Fil monoconducteur à isolation thermodurcie
4000 à 4999 Fil multiconducteur à isolation et gaine thermodurcies
5000 à 5999 Articles spécialisés monoconducteurs ou multiconducteurs

Tableau 1 : désignations des numéros de style des matériels de câblage d'appareils

Méthode d'identification d'un style UL

Sur son site Web iQ™ (iq.ul.com/awm), UL propose un outil pratique qui permet à ses utilisateurs d'accéder aux informations relatives aux fils AWM.


La recherche sur la base de paramètres spécifiques se révèle très utile pour trouver un fil répondant à des exigences d'applications particulières. Le formulaire de recherche permet à l'utilisateur de saisir les données de température, calibre AWG, type de matériel, etc., pour faire apparaître une liste des styles qui correspondent aux critères saisis. Le site permet également aux utilisateurs de trouver les entreprises fabricant un style donné et d'afficher la page de style elle-même.

Styles UL fréquemment utilisés

Selon le site iQ d'UL, il existe plus de 7 000 styles UL différents. Le Tableau 2 présente une liste des constructions les plus fréquemment utilisées ainsi que certaines informations de base relatives à chaque style.

Types répandus Calibres (AWG/kcmil) Type d'isolation Blindage Type de gaine Tension nominale (V) Température nominale (° C)
1007 32-16 PVC Aucun Aucun 300 80
1015 30-2 000 PVC Aucun Aucun 600 80/90/105
1283 8-2 PVC Aucun Aucun 600 105
2464 Non spécifié Non spécifié Facultatif PVC 300 80
2919 Non spécifié Non spécifié Facultatif PVC 300 80
3173 26-9 XLPE Aucun Aucun 600 125
3266 32-10 XLPE Aucun Aucun 300 125
4511 Non spécifié Non spécifié Facultatif Caoutchouc de silicone 600 200
4535  Non spécifié Non spécifié Facultatif Caoutchouc de silicone 600 150

Tableau 2 : styles UL fréquemment utilisés




WIREwisdom