Transmission duplex et parallèle par fibre multimode

Andrew Jimenez, Vice-Président de la Technologie chez Anixter, explique les utilisations de la fibre optique multimode et à mode simple, ainsi que la différence des débits de données qui peuvent être pris en charge par transmission duplex par rapport à une transmission parallèle sur fibre multimode.

Consultez notre fiche technique sur les percées en fibre optique pour en savoir plus à ce sujet.

 

Transcription  : Transmission duplex et parallèle par fibre multimode

Bonjour, je m'appelle Andy Jimenez. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la technologie de transmission duplex et parallèle sur fibre optique multimode.

La capacité des fibres optiques à fournir une bande passante accrue sur de longues distances par rapport aux câbles à paires torsadées et aux options multimédia sans fil en font un choix idéal pour les centres de données et les planificateurs de bâtiments chercant un chemin pour le Gigabit Ethernet 10, 40 ou 100.

Deux types de fibre optique sont utilisés pour l'inter-mise en réseau, soit la fibre multimode et à mode simple. La différence principale réside dans les tailles physiques du fil central. La fibre multimode optimisée au laser utilise un fil central de 50 micromètres, alors que la fibre à mode simple fait appel à un calibre plus petit de fil central qui varie entre 8 et 10 micromètres.

La fibre multimode sert généralement de câblage de soutien principal dans les bâtiments commerciaux et dans les centres de données, car elle permet de lier la couche de réseau d'agrégation au cœur et aux couches d'accès. La fibre à mode simple est parfaite pour couvrir de longues distances qui s'étalent sur des kilomètres, entre les bâtiments ou dans le réseau de base de centres de données de grande envergure.

La fibre multimode est un choix plus économique pour la plupart des bâtiments commerciaux et centres de données de plus petite taille. Les infrastructures multimode ont l'avantage d'utiliser une optique à ondes courtes peu coûteuse qui fonctionne à 850 nm, ce qui permet de gérer un système globalement moins cher, comparativement à l'optique plus coûteuse à mode simple, qui utilise des ondes plus longues qui varient entre 1310 et 1550 nm.

La fibre multimode peut répondre à une demande de débit de données qui varie entre 1 et 100 Go par seconde. Selon le type d'émetteur-récepteur optique utilisé, ce débit de données peut être fourni par transmission duplex ou parallèle sur fibre multimode.

La transmission duplex comprend une seule voie ou une architecture en série qui peut prendre en charge des débits de 10 à 40 Go par seconde. Une architecture de type duplex est souhaitable, car elle réduit au minimum le nombre de fibre requise pour soutenir le débit de données désiré. Une fibre est utilisée pour transmettre les données, l'autre pour les recevoir.

La transmission parallèle utilise plusieurs voies qui peuvent prendre en charge des débits de données qui vont de 40 à 100 Go par seconde. Cependant, les architectures parallèles requièrent plusieurs fibres pour transmettre et recevoir les données. Dans le cas d'un Ethernet 40 Go, plusieurs longueurs émetteurs-récepteurs optiques parallèles à ondes courtes requièrent 4 voies qui utilisent 8 fibres. Les premières générations d'émetteurs-récepteurs à ondes courtes de 100 Go avaient besoin de 10 voies ou 20 fibres pour fonctionner.

Bien que les transmissions parallèles offrent un choix économique pour les réseaux de base dans les centres de données à haute vitesse, une planification rigoureuse est nécessaire en raison de la complexité sans cesse croissante associée aux infrastructures parallèles versus duplex.

Si vous désirez en apprendre plus, lisez notre fiche technique sur les innovations en matière de technologie en fibres optiques et discutez avec votre représentant local Anixter.

Sociétés liées

TECHbrief : Innovations en matière de technologie en fibres optiques