Vidéo d'information sur les technologies de verrouillage

Matt Powers, vice-président marketing et technologies chez Anixter, évoque les techniques de verrouillage de campus.







Ecoutez Matt

Transcription vidéo sur les technologies de verrouillage

Bonjour, je m'appelle Matt Powers, je suis vice-président marketing et technologiques chez Anixter. Je vais parler aujourd'hui d'un système dont j'espère que vous n'aurez jamais besoin, la technologie de verrouillage de campus.


Fermer un campus peut être très compliqué, un grand nombre de différents niveaux de contrôles d'accès  étant déployé sur tout le site. Par exemple, les portes utilisant des clés pour contrôler l'accès  sont manipulées différemment des portes avec système de contrôle d'accès entièrement électronique.


Pour pouvoir verrouiller les portes à clés, un verrou spécial avec un accès au barillet des deux côtés de la porte est nécessaire afin de fermer la porte à partir du côté sécurisé.


Une autre option est de verrouiller les portes à l'aide d'un système d'accès électronique autonome, à savoir non relié à un réseau. Une serrure à piles peut être installée pour la fermeture individuelle à distance à l'aide d'un bouton sans fil ou d'un biper à l'intérieur de la pièce. Ceux-ci sont configurables de sorte que vous pouvez avoir plusieurs bipers par pièce ou plusieurs pièces par biper.


Pour vos portes avec des systèmes d'accès électroniques totalement connectés en réseau, de nombreuses options de verrouillage existent. L'une d'entre elles consiste en une serrure à piles reliée à un système de contrôle d'accès avec passerelle sans fil cryptée. Les passerelles sont positionnées de manière stratégique pour communiquer avec plusieurs serrures et sont reliées à un système de contrôle d'accès en réseau.


Une autre option est la commande lancée par serveur pour le verrouillage des portes individuelles, de groupes de portes ou de l'ensemble des portes. Pour le type de verrouillage par serveur, celui-ci et le contrôleur doivent être en ligne. S'ils sont hors ligne, ils ne pourront pas recevoir les commandes de verrouillage.


La dernière option pour les portes à contrôle d'accès électronique connectées est un verrou général à connexion peer-to-peer. Une commande lancée par le serveur ou une commande sur un lecteur individuel est envoyée pour verrouiller les différentes portes, des groupes de portes ou l'ensemble des portes.


C'était un aperçu très général de certaines options pour le verrouillage de campus. Pour plus d'informations sur la manière de verrouiller vos propres locaux, contactez votre représentant local Anixter.

À ce sujet