Vidéo d'information sur les câbles à moyenne tension

Les composants des câbles à moyenne tension sont examinés dans cette séquence vidéo d'information SM présentée par John Crawford, ingénieur et spécialiste de la conformité environnementale chez Anixter.

Transcription vidéo sur les câbles à moyenne tension

Bonjour. Je suis John Crawford, ingénieur spécialiste de la conformité environnementale chez Anixter.

 

Nous allons aujourd'hui analyser la dissection de certains câbles moyenne tension. Nous allons prendre pour exemple un câble de cuivre dénudé à un seul conducteur de 15 pouces de longueur et de 500 kc mil, 15 kV. Depuis l'extrémité, on voit que ce câble est composé de plusieurs couches :

  • Un conducteur en cuivre
  • Le blindage de faisceau extrudé
  • L’isolation
  • Le blindage d'isolation extrudé
  • Un ruban de blindage en cuivre
  • La gaine

Dans cet exemple, la première couche est un conducteur concentrique en cuivre comprimé à 37 brins. Ce grand conducteur permet le passage d'un courant assez fort.

 

Nous avons ensuite la fine couche interne noire, qui est en fait le blindage du semi-conducteur compatible avec l'isolation et dont la fonction est très importante. La nature du semi-conducteur permet d'équilibrer la charge sur la surface lisse du conducteur relativement irrégulier. Ceci est important pour réduire la pression sur l'isolation et augmenter considérablement sa durée de vie prévisible.

 

La couche suivante est la couche blanche servant d'isolation. Cette isolation spéciale est en caoutchouc éthylène-propylène, appelé EPR. Il s'agit d'une couche de protection permettant de poser les câbles moyenne tension sans flux de terre vers les structures adjacentes. L'isolation est la barrière contenant les électrons et constitue une sorte de paroi de conduit.

 

La couche suivante est la couche noire extérieure de la gaine d'isolation semi-conductrice. Elle est aussi utilisée pour créer une surface lisse et régulariser la dispersion de charge. Comme le blindage de faisceau, c'est une partie importante du système de composants permettant d'augmenter la durée de vie de l'installation.

 

La couche suivante est le ruban de cuivre de blindage aidant à protéger l'utilisateur des électrochocs en vidant l'énergie pouvant occasionner une décharge partielle dans les câbles. Le blindage porte également le courant de fuite en cas d'incident.

 

La dernière couche du câble est la gaine. La fonction primaire de la gaine est de protéger le blindage, l'isolation et l'âme du conducteur des forces physiques externes et de la détérioration.

 

Merci pour votre attention. Pour plus d'informations sur les câbles moyenne tension, contactez votre représentant local Anixter.

À ce sujet