Une connexion et des performances de réseau fiables

Clay Kobernick, fournisseur relations manager chez Anixter, partage comment construire une couche physique de haute qualité pour activer la connectivité et les performances du réseau fiable pour vos utilisateurs finaux.

Pour plus d’informations sur ce sujet, lire notre TECHbrief sur les performances du réseau.

 

Transcription  : Une connectivité fiable et les performances du réseau

Bonjour, je m'appelle Clay Kobernick. Vous avez peut-être entendu la connectivité réseau, décrite comme la quatrième « utilité ». Avec l’Internet des objets en pleine expansion, connectivité réseau fiable est devenu aussi important que l’électricité, de gaz et d’eau pour le bon fonctionnement des entreprises, les écoles, les hôpitaux et autres organismes et les installations.

Connectivité réseau dépend comportant une couche physique de haute qualité, prête pour l’avenir. Une infrastructure de réseau bien conçue peut supporter plusieurs applications, de sécurité sur IP et des systèmes AV sans fil prise en charge pour les appareils mobiles à partage via des systèmes en réseau de l’information ou des applications de nuage.

Une couche physique polyvalente peut gérer non seulement la bande passante actuelle, mais l’augmentation spectaculaire du trafic réseau qui est attendue chaque année. On estime que 50 milliards d’appareils vont être connectés à Internet d’ici à 2020. Les réseaux actuels doivent être conçues avec cet avenir à l’esprit.

La couche physique devrait également être conçue pour minimiser les temps d’arrêt. Une panne imprévue, une durée de quelques minutes peut coûter plusieurs milliers de dollars sous forme de perte de productivité, données et la confiance des parties prenantes. L’infrastructure du réseau droit peut réduire ou de prévenir la perte imprévue de la connectivité.

Alors, comment concevez-vous une couche physique qui fournit la connectivité réseau fiable pour de multiples applications, maintenant aussi bien que dans l’avenir et assure une connectivité continue en milieu de travail ? De Anixter Smart Building rapport identifie quelques méthodes conseillées pour les performances du réseau  :

  • Tout d’abord, prévoir réseau souplesse avec des dessins d’architecture ouverte basée sur les standards.
  • Choisissez un universel approprié câblage topologie qui répond aux bâtiment normes de câblage et de l’automatisation.
  • Sélectionnez le support droit physique par paire torsadée, fibre optique et câbles pour répondre aux besoins de bande passante à grande vitesse à connexion directe.
  • Déterminer un chemin de migration pour Wi-Fi et la connectivité cellulaire d’immeuble soutenir le nombre croissant d’appareils sans fil.
  • Et enfin, supporter plusieurs applications en déployant un système de câblage structuré évolutif et haute performance.

Si vous avez affaire à un bâtiment commercial, campus universitaire, industriel ou smart hospitaliers-connectivité réseau fiable est nécessaire dans aucun de ces milieux pour une communication fluide, efficacité opérationnelle et le partage d’informations. Je vous invite à en savoir plus sur la génération de l’utilitaire quatrième en lisant notre TECHbrief sur ce sujet.

Assurez-vous également que vous téléchargez une copie gratuite de Anixter Smart Building rapport sur les pratiques exemplaires, qui couvre le sujet des performances du réseau ainsi que la gestion des risques, productivité de la main-d'œuvre, utilisation de l’espace et ITO enablement. Vous pouvez le trouver à Anixter.com/sbguide.

Sociétés liées