Connecteurs RJ45 en ligne pour la communication industrielle

Dans cette vidéo technique Knowledge Drop, Rob Cotner, Directeur du marketing pour la division Communications et commandes industrielles d'Anixter, présente les solutions à votre disposition pour intégrer des connecteurs RJ45 en ligne renforcés dans votre réseau de communications industrielles.

Connecteurs RJ45 en ligne renforcés


Bonjour. Mon nom est Rob Cotner. Je suis Directeur du marketing pour la division Communications et commandes industrielles d'Anixter. Aujourd'hui, nous allons examiner quelles solutions sont à votre disposition pour intégrer des connecteurs RJ45 en ligne renforcés dans votre réseau de communications industrielles.

Les prises RJ45 sont facilement assemblées et installées sur le terrain et ont de multiples applications dans des industries et des technologies aussi variées que les caméras de vision, les systèmes de servocommande ou les capteurs. Ces connecteurs peuvent être utilisés à la place de cordons de raccordement dans certaines situations, notamment pour réduire le nombre de points de raccordement sur le terrain, pour réduire la longueur d'un réseau au minimum et pour améliorer la mobilité de la machinerie.


Posez-vous les questions suivantes lorsque vous cherchez la solution la plus adaptée à votre application :

  • Le connecteur est-il facile à installer ? En règle générale, l'installation doit pouvoir se faire en moins de 60 secondes sans outils spécifiques.
  • Des tutoriels vidéos sont-ils disponibles ? Un tutoriel accessible par le technicien sur son smartphone peut réduire les délais d'installation.
  • Les instructions du fabricant sont-elles claires ?
  • Le connecteur provient-il d'un fournisseur spécialisé dans les applications industrielles ? Ce sont des informations essentielles, car les classes de protection IP et les spécifications de température doivent convenir à la classe environnementale des appareils et des infrastructures de câblage auxquels il est connecté. En outre, les applications industrielles nécessitent des cycles fréquents de déconnexion/reconnexion aux appareils.
  • De quelle catégorie est le connecteur ? Même si la plupart des réseaux de communication industrielle utilisent des solutions de câblage structurées de catégorie 5, nous recommandons l'utilisation de câblages de catégorie 5e ou de catégorie 6.    
  • Quelles sont les options à ma disposition ? Des matériels différents ou, comme c'est le cas ici, une configuration à angle droit seraient très utiles dans des installations limitées en espace.
Les connecteurs en série trouvent une application novatrice dans les kits de réparation d'urgence. Ces connecteurs peuvent être d'unegrande aide  si un câble réseau sectionné ou endommagé provoque une défaillance de votre réseau industriel. Un kit de réparation d'urgence Ethernet permet de procéder facilement à des réparations de niveau professionnel sans outils spécifiques ni connecteurs volumineux. Composé de trois parties, le kit inclut huit contacts à connexion autodénudante codés par couleur qui vous permettront de réaliser un épissurage rapide ces câbles Ethernet de catégories 5 à 6A tout en préservant leurs performances. Ce kit de réparation à la prise en main aisée est compact, étanche et résistant.


Contactez votre représentant local Anixter pour toute assistance concernant la sélection du connecteur ou du kit de réparation d'urgence le mieux adapté à votre réseau ou à votre système automatisé de communication industrielle.


Articles connexes

  • Solutions de communication et de commande industrielles



Les prises RJ45 sont facilement assemblées et installées sur le terrain et ont de multiples applications dans des industries et des technologies aussi variées queles caméras de vision, les systèmes de servocommande ou les capteurs. Ces connecteurs peuvent être utilisés à la place de cordons de raccordement dans certaines situations, notamment pour réduire le nombre de points de raccordement sur le terrain, pour réduire la longueur d'un réseau au minimum et pour améliorer la mobilité de la machinerie.


Posez-vous les questions suivantes lorsque vous cherchez la solution la plus adaptée à votre application :

  • Le connecteur est-il facile à installer ? En règle générale, l'installation doit pouvoir se faire en moins de 60 secondes sans outils spécifiques.
  • Des tutoriels vidéos sont-ils disponibles ? Un tutoriel accessible par le technicien sur son smartphone peut réduire les délais d'installation.
  • Les instructions du fabricant sont-elles claires ?
  • Le connecteur provient-il d'un fournisseur spécialisé dans les applications industrielles ? Ce sont des informations essentielles, car les classes de protection IP et les spécifications de température doivent convenir à la classe environnementale des appareils et des infrastructures de câblage auxquels il est connecté. En outre, les applications industrielles nécessitent des cycles fréquents de déconnexion/reconnexion aux appareils.
  • De quelle catégorie est le connecteur ? Même si la plupart des réseaux de communication industrielle utilisent des solutions de câblage structurées de catégorie 5, nous recommandons l'utilisation de câblages de catégorie 5e ou de catégorie 6.    
  • Quelles sont les options à ma disposition ? Des matériels différents ou, comme c'est le cas ici, une configuration à angle droit seraient très utiles dans des installations limitées en espace.

Les connecteurs en série trouvent une application novatrice dans les kits de réparation d'urgence. Ces connecteurs pourraient être d'une aide inestimable si un câble réseau sectionné ou endommagé provoquait une défaillance de votre réseau industriel. Un kit de réparation d'urgence Ethernet permet de procéder facilement à des réparations de niveau professionnel sans outils spécifiques ni connecteurs volumineux. Composé de trois parties, le kit inclut huit contacts pour connexion autodénudante codés par couleur qui épissureront rapidement les câbles Ethernet de catégories 5 à 6A tout en préservant leurs performances. Ce kit de réparation à la prise en main aisée est compact, étanche et résistant.


Contactez votre représentant local Anixter pour toute assistance concernant la sélection du connecteur ou du kit de réparation d'urgence le mieux adapté à votre réseau ou à votre système automatisé de communication industrielle.


Articles connexes

  • Solutions de communication et de commande industrielles

Les prises RJ45 sont facilement assemblées et installées sur le terrain et ont de multiples applications dans des industries et des technologies aussi variées queles caméras de vision, les systèmes de servocommande ou les capteurs. Ces connecteurs peuvent être utilisés à la place de cordons de raccordement dans certaines situations, notamment pour réduire le nombre de points de raccordement sur le terrain, pour réduire la longueur d'un réseau au minimum et pour améliorer la mobilité de la machinerie.


Posez-vous les questions suivantes lorsque vous cherchez la solution la plus adaptée à votre application :

  • Le connecteur est-il facile à installer ? En règle générale, l'installation doit pouvoir se faire en moins de 60 secondes sans outils spécifiques.
  • Des tutoriels vidéos sont-ils disponibles ? Un tutoriel accessible par le technicien sur son smartphone peut réduire les délais d'installation.
  • Les instructions du fabricant sont-elles claires ?
  • Le connecteur provient-il d'un fournisseur spécialisé dans les applications industrielles ? Ce sont des informations essentielles, car les classes de protection IP et les spécifications de température doivent convenir à la classe environnementale des appareils et des infrastructures de câblage auxquels il est connecté. En outre, les applications industrielles nécessitent des cycles fréquents de déconnexion/reconnexion aux appareils.
  • De quelle catégorie est le connecteur ? Même si la plupart des réseaux de communication industrielle utilisent des solutions de câblage structurées de catégorie 5, nous recommandons l'utilisation de câblages de catégorie 5e ou de catégorie 6.    
  • Quelles sont les options à ma disposition ? Des matériels différents ou, comme c'est le cas ici, une configuration à angle droit seraient très utiles dans des installations limitées en espace.

Les connecteurs en série trouvent une application novatrice dans les kits de réparation d'urgence. Ces connecteurs pourraient être d'une aide inestimable si un câble réseau sectionné ou endommagé provoquait une défaillance de votre réseau industriel. Un kit de réparation d'urgence Ethernet permet de procéder facilement à des réparations de niveau professionnel sans outils spécifiques ni connecteurs volumineux. Composé de trois parties, le kit inclut huit contacts pour connexion autodénudante codés par couleur qui épissureront rapidement les câbles Ethernet de catégories 5 à 6A tout en préservant leurs performances. Ce kit de réparation à la prise en main aisée est compact, étanche et résistant.


Contactez votre représentant local Anixter pour toute assistance concernant la sélection du connecteur ou du kit de réparation d'urgence le mieux adapté à votre réseau ou à votre système automatisé de communication industrielle.


Articles connexes

  • Solutions de communication et de commande industrielles