L'utilisation d'un système à bus d'alimentation dans votre centre de données

Andy Jimenez

Andrew Jimenez, Vice-Président de la Technologie chez Anixter, discute des avantages d'utiliser un système de bus d'alimentation (ou jeu de barres) dans votre centre de données, plutôt qu'un système de distribution d'alimentation classique.

Consultez notre fiche technique sur les systèmes de bus d'alimentation pour en savoir plus à ce sujet.

 

Transcription  : L'utilisation d'un système à bus d'alimentation dans votre centre de données

Bonjour, je m'appelle Andy Jimenez et je suis ici pour vous parler au sujet de l'utilisation d'un système à bus d'alimentation dans votre centre de données. En ce moment, vous utilisez peut-être un système classique de distribution de l'alimentation dans votre centre de données, avec des unités de distribution montées sur le plancher ou le mur, des panneaux d'alimentation à distance et des câbles d'alimentation sous le plancher. Voici quatre raisons qui font en sorte qu'un tel système pourrait vous coûter cher  :

Tout d'abord, il y a la question de l'espace. Les PDU et RPP occupent de l'espace dans votre centre de données. Cet espace pourrait être utilisé pour des cabinets de serveurs ou de l'équipement des TI.

Un autre problème qui pourrait se poser est la circulation d'air. À mesure que la densité des serveurs et de l'alimentation s'accroît, les besoins en refroidissement suivent cette tendance. Si vos câbles passent par le plancher, cela obstrue la circulation de l'air et réduit l'efficacité du refroidissement.

Un réseau de câbles nuit à l'efficacité d'autres manières  :

  • excès abandonné de câblage en cuivre
  • pannes de courant causées par un manque de visibilité
  • ainsi que l'installation et les changements qui exigent des travaux poussés.

De plus, un réseau câblé manque de flexibilité pour ajouter et reconfigurer facilement des composantes. Il nécessite beaucoup de planification afin de pouvoir durer de 10 à 15 ans. Tout changement implique des temps morts et des dépenses.

Ainsi, de quelle manière un système à bus d'alimentation peut-il aider à surmonter ces obstacles?

Premièrement, un bus d'alimentation installé en hauteur libère l'espace au sol qui était occupé par les PDU et les RPP. Cela libère de l'espace pour toute expansion future.

Des kilomètres de câbles sont donc éliminés. Puis, quand des boîtiers sous le sol sont remplacés, cela donne lieu à plus d'espace pour améliorer la circulation d'air et le refroidissement.

L'efficacité est accentuée de plusieurs autres manières. Vous n'avez plus de câbles abandonnés qui seront gaspillés. Les pannes dues à l'erreur humaine sont réduites, car les bus d'alimentation permettent la surveillance granulaire de l'alimentation, l'accès sûr et le contrôle visuel.

De plus, puisque deux des caractéristiques principales des bus d'alimentation sont la flexibilité et l'évolutivité, vous n'avez pas besoin d'établir trop de constructions préalables. Les changements peuvent s'effectuer rapidement et facilement, et les bus d'alimentation peuvent subvenir à des tensions et des densités de baies variables.

Un système à bus d'alimentation aérien peut fournir à votre centre de données l'efficacité et l'agilité nécessaires pour répondre aux besoins des marchés d'aujourd'hui.

Si vous voulez en apprendre plus, consultez le site anixter.com/datacenter ou discutez avec votre représentant local Anixter.

Sociétés liées

Fiche technique  : Un système de distribution avec bus d'alimentation est-il adapté à votre centre de données?