Accord de consignation - exigences en matière d’assurance
Les parties conviennent expressément que les politiques d'exigences d’assurance suivantes sont spécifiquement incorporées par renvoi et font partie de : (i) Section 6,6 des conditions de vente - Consignation « Conditions de consignation », intégrée et faisant partie de cette certaine feuille de condition de consignation « Feuille de conditions » exécutée par le client et par Anixter; et (ii) tout autre contrat exécuté par Anixter Inc., Anixter Canada Inc. ou ses filiales et sociétés affiliées, qui renvoie spécifiquement à ces exigences en matière d’assurance (collectivement), « Accord ». Toute condition en majuscule utilisée dans les présentes et non définie sera établie dans les conditions de consignation, la liste des conditions ou l'accord, le cas échétant.
1. Le client/destinataire doit se procurer et maintenir les exigences suivantes des politiques d'exigences d’assurance pendant la durée des conditions applicables ou de l’accord. En outre, le client/destinataire est entièrement responsables des risques pour toute pertes ou tout dommage au matériel expédié, y compris, le cas échéant, selon un cahier des charges, actifs et équipement en possession du client/destinataire. Le client/destinataire, à ses frais, doit assurer le matériel expédié au profit d'Anixter/expéditeur contre tous les risques de perte, y compris la couverture contre les inondations et les tremblements de terre, d’un montant pour couvrir le matériel expédié stocké et entretenir chez le client /emplacements du destinataire conformément aux conditions ou à l’accord, selon le cas. En outre, le cas échéant en vertu du cahier de charge, le client/destinataire sera responsable des dommages aux actifs/équipements à la suite de leur négligence ou faute intentionnelle. Avant qu'Anixter/expéditeur ne débute les travaux au titre des conditions ou de l’accord, selon le cas, le client/destinataire doit fournir des certificats d’assurance pour le matériel expédié certifiant les garanties suivantes :
un Assurance des biens :
Le client/destinataire doit conserver une assurance propriété tout risque, y compris la couverture contre les inondations et les tremblements de terre, pour la propriété d'Anixter/expéditeur qui est en leur possession ou la contrôle.
Anixter Inc. ou Anixter Canada Inc. (comme applicable) sera nommé bénéficiaire sur une telle politique relative à la consignation du matériel stocké et maintenu sur les lieux du client/du destinataire conformément aux conditions ou à l’accord, selon le cas, dans la mesure des intérêts assurables d'Anixter/expéditeur.
b Responsabilité générale commerciale :
Le client/destinataire doit avoir et maintenir une assurance responsabilité générale commerciale, y compris la couverture des produits/opérations complétées, sous réserve des limites minimales suivantes : 1 000 000 $ par sinistre et 1 000 000 $ au total pour les blessures corporelles et les dommages à la propriété. Cette politique sera écrite sur base de la survenance du fait dommageable.
c Assurance accident pour les travailleurs :
Le client/destinataire doit avoir et maintenir une assurance accidents conformément aux limites légales. En outre, l'assurance-responsabilité de l'employeur avec une limite minimale d’au moins 1 000 000 $ pour chaque maladie ou accident d'un employé doit être maintenue.
d Excès d’assurance responsabilité :
Les limites de la couverture d’au moins $1 000 000 doivent être maintenues et la couverture doit suivre la forme des polices d’assurance responsabilité sous-jacente.
2. Anixter Inc. ou de Anixter Canada Inc., le cas échéant, de ses filiales, divisions, employés et affiliés doivent être désignés comme assurés additionnels sur les polices d’assurance responsabilité ci-dessus, mais toute couverture assurée supplémentaire sera limitée dans la mesure où des indemnités et passifs pris en charge selon les conditions ou l'accord du client/destinataire, selon le cas. Les assurances ci-dessus doivent être primaires et l’assurance de l’expéditeur/Anixter sera excédentaire et non contributives. Lesdits certificats contiennent une renonciation à la subrogation en faveur d'Anixter/expéditeur. Les limites de responsabilité peuvent être satisfaites avec une combinaison de la politique primaire et d'une politique d'excès/parapluie. Les obligations d’assurance dans le présent contrat constituent des exigences minimales et ne sont pas, d'aucune façon, limitées aux ou ne dégagent le client/destinataire de toute responsabilité.
3. Les polices d’assurance requises doit être écrites par un client/destinataire autorisé à faire affaires dans l’État ou le territoire où est stocké le matériel consigné et l’assureur devrait avoir une cote A.M. Best de A-VIII ou mieux. Anixter/expéditeur doit figurer, le cas échéant, comme titulaire d’un certificat comme suit :
Anixter Inc.
2301 Patriot Boulevard
Glenview, Illinois 60026-8020 USA
À l'attention de : Fran Nemeth
ou
Anixter Canada Inc.
200 Foster Crescent,
Mississauga (Ontario) L5R 3Y5 Canada
À l'attention de : Fran Nemeth
Le client/destinataire ne doit pas résilier aucune assurance ni autoriser tout autre assurance à chevaucher. Le client/destinataire sera responsable de remettre à Anixter/expéditeur une notification écrite de trente 30 jours, si les politiques décrites ci-dessus sont annulées ou modifiées matériellement avant la date d’expiration. Ni le manquement à obtenir d'Anixter/expéditeur, ni la réception par Anixter/expéditeur ou l'omission de s’opposer à une attestation ou à un certificat d’assurance non conformes ou avenant, ou toute autre documentation d’assurance ou tout autre renseignements fournis par le client/destinataire, ses courtiers d’assurance et/ou assureurs, sont considérés comme une renonciation à quelque disposition d’assurance requise. Si l’utilisation des actifs et du matériel est incluse dans le cahier des charges, le client/destinataire sera indemniser et exonérer Anixter/expéditeur contre tout dommage et revendication, y compris les honoraires raisonnables (a) pour blessure ou tout dommage découlant d’ou en liés à la souscription ou l’accord, comme
applicable, et (b) découlant de l’utilisation par le client/destinataire, ses agents ou employés de l’actif/équipement ou toute partie de ceux-ci d'une manière non autorisée au titre des conditions ou de l’accord, selon le cas.
À compter du 1 e 2016 septembre
Version : Consignations09012016