Wire Wisdom
Les réponses aux questions techniques les plus fréquemment posées au sujet des fils et câbles électriques et électroniques.
Pour en savoir plus sur les matériaux d'isolation dans ce numéro de Wire Wisdom.
Le phénomène de la peste rouge fait l'actualité dans l'industrie des fils et câbles environ tous les dix à quinze ans. Découvrez plus de détails sur la peste rouge dans WIRE WISDOM.
Les produits de câbles blindés offrent leurs propres avantages et offrent des performances maximales et une facilité d'installation pour une large gamme d'applications commerciales, industrielles et utilitaires. En savoir plus.
Découvrez les propriétés exceptionnelles des fluoropolymères ChemoursMC.
Pour en savoir plus sur les caractéristiques des câbles blindés et non blindés de 5 kV dans ce Wire Wisdom.
Choisir la bonne taile de conducteur pour une application donnée peut être une tâche difficile. Ce wire Wisdom mettra en évidence les considérations critiques qui influent sur le choix d'une taille de conducteur.
Cette capsule Wire Wisdom aborde quelques-unes des questions les plus fréquemment posées concernant la catégorisation ER, un classement additionnel pour les câbles TC, ITC et PLTC utilisés à découvert ou dans des passages prolongés.
Le blindage des câbles basse tension représente un moyen efficace de contrôler les interférences électromagnétiques. Apprenez quels sont les différents types de blindage, leur efficacité et les techniques de mise à terre appropriées.
Découvrez les principes fondamentaux sur les câbles autorisés lors de l'installation de chemins de câbles NEC, y compris les types de câbles, les essais d'inflammabilité, les exigences mécaniques et en matière d'application, et bien plus encore.
Ce numéro de Wire Wisdom explique en détail quelle épaisseur d'isolation est requise pour chaque niveau d'isolation (100 %, 133 %, 173 %) à des tensions de 5, 8, 15, 25 et 35 kV.
Le code canadien de l'électricité, publié par la CSA (Association canadienne de normalisation), comprend des références à une série d'essais de flamme sur des fils et des câbles. En savoir plus.
Dans ce numéro de Wire Wisdom, vous apprendrez ce qu'est le rayon de courbure minimal et pourquoi il s'agit d'un élément critique lors de l'installation de câbles, puis vous passerez en revue des exemples de calcul du rayon de courbure.
Comparaison des propriétés du cuivre et de l'aluminium, notamment la conductivité, la résistance à la traction et le poids. Découvrez comment l'environnement peut affecter les conducteurs en cuivre et en aluminium.
Les fils haute température peuvent être utilisés dans les environnements avec des températures élevées et des conditions difficiles. Ce numéro de Wire Wisdom vous aidera à choisir le type de câble approprié à vos conditions environnementales pour être sûr que la durée de vie du câble ne sera pas affectée.
Les essais avec plateau vertical permettent d'examiner la propagation de la flamme sur des câbles installés dans des chambres à tests verticaux, qui simulent les conditions réelles que subissent les câbles industriels. Apprenez-en plus sur ces tests dans ce numéro de Wire Wisdom.
Les gaines assurent la protection mécanique de l'isolation et de l'âme conductrice du câble. Ce numéro de Wire Wisdom explore les différents types de gaines de câbles, et leurs propriétés mécaniques et chimiques.
Le fil photovoltaïque, ou fil PV, est un fil monoconducteur utilisé pour relier les panneaux d'un système électrique photovoltaïque.
Un câble approprié peut limiter les interférences électromagnétiques, les courants vagabonds au sol, les réflexions de tension et assurer un fonctionnement sûr et fiable des VEV (Variateur électronique de vitesse).
Découvrez les exigences liées à l'utilisation du marquage UL et la valeur offerte aux utilisateurs par les Services de suivi UL.
Matériaux de revêtement de conducteurs les plus répandus, méthodes d'application, épaisseurs et bien plus encore.
Cette capsule Wire Wisdom examine l'incidence de la résistance sur les fils et câbles.
Le code NEC prend en compte les raccordements flexibles dans les zones à risques.
Explorez les options existantes et les changements introduits par les nouvelles normes UL d'appareillage de commutation et de commande.
Aperçu des caractéristiques de plusieurs gaines couramment utilisées pour les cordons et les câbles dans les applications d'automatisation industrielle.
Découvrez certaines des températures nominales les plus couramment utilisées dans l'industrie des fils et câbles.
Que deviennent les déchets d'isolation et de gainage des faisceaux de câbles, notamment ceux en PVC?
Ce numéro de Wire Wisdom présente une synthèse de trois réglementations clés qui s'appliquent aux produits utilisés dans l'Union européenne.
Comparez les types de fils et de câbles conducteurs grâce à nos diagrammes clairs et nos explications simples.
Conseils pratiques professionnels pour un tirage de câble garant d'une installation réussie.
Les méthodes d'essai les plus courantes appliquées aux fils et aux câbles après leur installation.
Ce numéro de Wire Wisdom examine l'histoire et les propriétés de l'Hypalon, l'arrêt de sa production et les solutions de rechange.
Découvrez les bases du concept d'American Wire Gauge (AWG), de sa définition aux conversions au système métrique en passant par les propriétés électriques.
Ce numéro de Wire Wisdom répond à vos questions sur les principes du courant électrique, les définitions de base et les courants admissibles ainsi que d'autres sujets.
Prenez connaissance des principes relatifs au courant admissible, à la température nominale et aux facteurs de réduction.
Ce numéro de Wire Wisdom fournit des informations relatives au courant admissible, aux dimensions et aux applications recommandées des câbles de soudage, y compris des tableaux de dimensions et de compte du nombre de brins.
Découvrez quelles sont les principales causes et les méthodes pour limiter les effets potentiellement négatifs de la rétractation de l'isolant et de la gaine.
Découvrez comment les codes couleur permettent de réduire le risque de confusion potentiellement dangereuse en garantissant la conformité des câbles avec les codes applicables.
Dans ce numéro de Wire Wisdom, consultez les températures de fonctionnement et d'installation minimales des différents types de câbles standards et découvrez pourquoi il est important de s'y conformer.
Ce numéro de Wire Wisdom aborde les principes fondamentaux des styles UL de matériaux de câblage d'appareils : comment les Styles sont déterminés et comment les identifier.
Ce numéro de Wire Wisdom présente les concepts de thermocouple (y compris les différents types de thermocouple), d'effet thermoélectrique, de soudures de mesure et de référence, de fil de rallonge et de sonde RTD.
Les emplacements à risque requièrent des types de câbles et/ou des méthodes d'installation particuliers. Apprenez comment choisir le type de câble qui est adapté à votre usage industriel.
La facilité de dénudage d'un câble est souvent tenue pour acquise, mais devient rapidement un problème majeur en cas de difficultés. Ce numéro de Wire Wisdom couvre certains des principaux aspects influençant la facilité de dénudage d'un câble.
Apprenez-en plus sur les câbles de catégorie, plus précisément les câbles de catégorie US 600 V, les normes de l’industrie pour votre application et d’autres considérations.
Thermoplastiques et thermodurcissables : Apprenez comment choisir un matériau pour une application spécifique.
Découvrez l'histoire, les propriétés et les applications appropriées des fils et câbles en monomère d'éthylène-propylène-diène (EPDM).
Un câble de locomotive diesel est un câble flexible avec un produit extrudé double comprenant un isolant en caoutchouc éthylène-propylène et une gaine en caoutchouc polyéthylène chloré thermodurcissable.
Ce numéro de Wire Wisdom détaille certains des facteurs et caractéristiques à prendre en compte lors de la planification d'un système de données à haute vitesse.
Découvrez les causes des harmoniques dans un système d'alimentation électrique, les conséquences de celles-ci et cinq façons de les contrôler.