Répertoire de SOLUTIONS
Boîtier de zone industrielle

Les boîtiers de zone sont une solution de rangement pour les équipements de communication industriels utilisant des composants de qualité industrielle. Les boîtiers de zone d'Anixter sont conçus pour protéger tous vos équipements de communication industriels et critiques contre la poussière, les liquides, le vandalisme et les conditions difficiles des milieux industriels. Les experts en technologie d'Anixter peuvent rapidement mettre au point une solution qui se traduira par un temps de déploiement nettement plus rapide et une conception flexible pouvant s'adapter à une expansion future.

Schéma boîtier de zone industrielle

Ce que nous vendons

1. Boîtier

2. Rail DIN

3. Gestion des fils

4. Espace pour commutateur Ethernet

5. 4 Module de sélectivité de canal

6. Batterie scellée au lithium

7. UPS

8. Alimentation électrique

9. Disjoncteur

10. Parasurtenseur

11. Filtre réseau

12. Gestion des câbles

13. Indicateur de surtension

14. Témoin d'alimentation

ACCESSOIRES

- Barre de mise à la terre

- Bornier

- Étiquettes pour le dispositif

Caractéristiques

  • Fixation murale
  • Composants de qualité industrielle
  • Classification NEMA convenant à l'environnemnent
  • Conforme à la norme UL 508A
  • Conception du rail DIN facilitant l'expansion et la reconfiguration
  • Alimentation de 48 V c.c. ou 24 V c.c.
  • Prêt pour le commutateur
  • Offert en trois tailles
  • Voyant lumineux d'alimentation
  • Panneau de répartition modulaire et extensible – supports en cuivre ou à fibres

Avantages

  • Délais rapides
  • Déploiement facile
  • Conception sur mesure utilisant des produits disponibles sur le marché
  • Conception flexible permettant une expansion future
  • Numéro de pièce unique pour faciliter les commandes
  • Comprend les documents suivants  :
    • Dessin CAO
    • Schéma de câblage
    • Nomenclature

Options de conception

  • Ajout d'un onduleur pour les applications critiques
  • Boîtier verrouillable
  • Fenêtre de visualisation
  • Classifications NEMA  : 1, 12, 3R et 4X
  • Espace supplémentaire pour les dispositifs de contrôle
  • Pare-soleil
  • Ensemble de montage sur poteau
  • Installation de l’unité d'alimentation
  • Panneaux de répartition modulaires de rechange pour une expansion future