Tout ce que vous devez savoir sur IEEE PoE 802,3bt

Pourquoi utiliser le PoE?

L'alimentation électrique par Ethernet (Power over Ethernet - PoE) offre de nombreux avantages par rapport aux méthodes d'alimentation traditionnelles, notamment les économies de temps et d'argent, la flexibilité, la sécurité, la fiabilité et l'évolutivité. Le principal inconvénient est la quantité limitée d’énergie disponible. À l'origine, 15,4 W de puissance suffisait à l'époque pour les téléphones IP et d'autres applications simples, mais à mesure que des applications plus complexes sont arrivées sur le marché, la demande en énergie a augmenté.

En 2009, l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (Institute of Electrical and Electronic Engineers - IEEE) a émis IEEE 802,3at, spécifiant 30 W de puissance à la source PoE. Aujourd'hui, le marché de l'Internet des objets (IoT) se développe à un rythme tel qu'il faut une puissance encore plus élevée pour prendre en charge des périphériques supplémentaires connectés au réseau Ethernet, tels que l'éclairage connecté, les petites cellules et les points d'accès 802,11ax.

 

Qu'est-ce que le 802,3bt?

Pour répondre au besoin d'avoir davantage de puissance, l’IEEE a introduit l’IEEE 802,3bt en 2018. Il augmente la puissance PoE maximale disponible, repoussant la limite de puissance des équipements de source d'alimentation à 90 W et les périphériques alimentés (powered devices - PD) à 71,3 W. Cette nouvelle norme y parvient en utilisant les quatre paires de câbles structurés. De plus, IEEE 802,3bt prend en charge plusieurs classes PoE et est compatible avec les versions antérieures.

Les principales caractéristiques introduites dans la nouvelle norme 802,3bt sont les suivantes :

  • Type 3 et type 4 PSE/PD
  • Prise en charge de deux constructions de PD : PD à signature unique et PD à double signature
  • Utilise quatre paires
  • Classes additionnelles de classes 5 à 8 et amélioration du processus d'identification mutuelle
  • Fonctionnalité de classe automatique
  • Capacité d'alimentation élargie si la longueur du canal est connue
  • Faible prise en charge en état de veille
  • 10G-BaseT avec PoE
  • Conforme aux exigences de source d'alimentation limitée et de sécurité très basse tension (safety extra low voltage - SELV) définies dans l'ISO / CEI 60950

802,3bt remplace toutes les solutions pré-standard existantes et correspondra probablement au niveau maximum défini, car des niveaux supérieurs à 90 W pourraient être dangereux pour les infrastructures de câblage existantes.

Quelle incidence cela a-t-il sur le marché?

Plus de puissance engendre davantage de possibilités. La prise en charge de l’énergie plus élevée avec PoE permet l’émergence de nouveaux marchés et élargit les options d’application sur les marchés existants. À mesure que la norme sera adoptée, elle sera mise en œuvre dans des applications nécessitant davantage d'énergie, telles que les bâtiments intelligents et les villes intelligentes.


Demandez conseil à un expert

Pour en savoir plus sur la technologie et les normes de centres de données les plus récentes,   Contactez-nous pour parler à un expert en technologie Anixter.