Quatre avantages de la mise en service à distance pour les caméras de sécurité
L'installation d'une caméra de vidéosurveillance IP professionnelle constituait traditionnellement une tâche fastidieuse, qui implique de monter et descendre d'une échelle et de se connecter manuellement à la caméra. Cependant, avec le nouveau starlight FLEXIDOME IP 8000i de Bosch, la mise en service peut désormais être effectuée à distance en quelques minutes, sans avoir à toucher au boîtier de la caméra ou à l'objectif.
La mise en service à distance présente de nombreux avantages, notamment :
1. Réduit le temps d'installation jusqu'à 75 %
La mise en service à distance permet la configuration en seulement trois étapes pratiques : l'installation du support de montage, la connexion des câbles et la fixation du module de la caméra. Bosch simplifie encore les choses en ajoutant un code QR à la boîte, qu’un intégrateur scanne simplement avec un périphérique intelligent pour parcourir tout le processus de mise en service sans fil à l’aide de l’application Project Assistant. Ils peuvent également se connecter à la caméra par le biais du Wi-Fi ou d'Ethernet. Combinées, ces fonctionnalités peuvent accélérer jusqu’à 75 % le temps d’installation et de configuration. La mise en service des caméras sans le VMS élimine également les retards éventuels liés à l'installation et à la configuration du VMS.
De plus, l'analyse vidéo est également facile à configurer. Il suffit d'entrer la hauteur de la caméra et le reste de l'étalonnage est effectué par l'analyse vidéo elle-même.
2. Réduit les coûts de main-d'œuvre et d'équipement et minimise les risques de blessures
Ce qui auparavant nécessitait deux ou trois travailleurs n'en prend plus qu'un, ce qui réduit les heures de travail, libérant du temps pour entreprendre davantage de projets et terminer l'installation plus rapidement. De plus, l'installation simple en trois étapes limite le temps passé sur l'échelle ou l'équipement de levage, permettant ainsi de faire des économies sur la location d'équipement et de minimiser les risques de blessures pour l'installateur.
3. Simplifie la maintenance et les ajustements
Généralement, lorsqu'une caméra doit être mise à jour ou ajustée, l'utilisateur final doit appeler l'intégrateur sur le site pour y travailler. Avec la mise en service à distance, l'intégrateur peut régler à distance les fonctions de panoramique, d'inclinaison, de rotation et de zoom (PTRZ en anglais). Si des ajustements sont nécessaires après l'installation, par exemple pour les nouvelles dispositions du magasin ou les zones à haut risque modifiées, l'intégrateur peut le faire à distance dans l'application Bosch Project Assistant, après un processus de validation sécurisé, pour gagner considérablement de temps et épargner de nombreux efforts et ressources.
4. Élimine les risques d'infiltration de poussière et de saleté
Un avantage additionnel est que le risque d'infiltration de poussière et de saleté est éliminé puisque le module de caméra reste maintenant scellé tout au long du processus d'installation et de configuration grâce à sa fonctionnalité de mise en service sans fil à distance.
Regardez la vidéo pour voir la mise en service à distance en action :