Devriez-vous migrer vers un système audio sur réseau IP?

Un système audio fiable, intelligible et rentable est indispensable pour les applications audio professionnelles exigeantes d'aujourd'hui. Que ce soit pour des présentations en salle de conférence, des discours publics, des notifications de masse en cas d'urgence, des consignes de sécurité physique, de la musique de fond, des systèmes d'interphone, du masquage sonore ou autres, un système audio sur IP (également appelé audio en réseau) conçu et installé par des professionnels est nécessaire pour assurer une communication claire, fiable et efficace.

 

Par le passé, les installations audio utilisaient des systèmes analogiques, ce qui entraînait une multitude de problèmes dont la plupart ont été résolus par les systèmes audio modernes en réseau.

Inconvénients des systèmes audio analogiques

  • Systèmes propriétaires
  • Non polyvalents
  • Expansion difficile
  • Plus coûteux à exploiter et à entretenir
  • Difficiles à gérer
  • Systèmes autonomes et cloisonnés

Avantages des systèmes audio en réseau

  • Des performances et une fiabilité accrues
  • Un déploiement, une configuration et une évolutivité plus simples et plus rapides
  • Coûts d'installation, de déploiement et d'exploitation réduits
  • Contrôle des zones par logiciel et par matériel
  • Peuvent s'intégrer à d'autres systèmes de premiers répondants
  • Infrastructure réseau partagée

Les systèmes audio en réseau augmentent la fiabilité en réduisant le nombre de fils et de connexions de câblage, en tirant parti du PoE (Power over Ethernet), en éliminant la nécessité de remplacer des amplificateurs coûteux à chaque fois que le système est agrandi et en économisant l'énergie. Grâce à un réseau PoE, les amplificateurs et les haut-parleurs IP peuvent être contrôlés et gérés via Ethernet et alimentés par le commutateur PoE ou l'injecteur à mi-portée. Il est possible de contrôler et de surveiller n'importe quel amplificateur ou haut-parleur IP, peu importe son emplacement au sein du réseau ou dans le monde.

De plus, il est possible de regrouper autant d'amplificateurs et de haut-parleurs IP que vous le souhaitez en une seule zone et, comme chacun de ces appareils est mis en réseau, la surveillance du réseau basée sur des normes peut signaler de manière proactive toute défaillance d'un appareil ou d'une connexion et chaque appareil IP peut être géré individuellement. Les systèmes audio en réseau sont également faciles à intégrer aux systèmes audio analogiques existants, ce qui permet de procéder à des déploiements par étapes.

Puisque les réseaux de données sont protégés contre les pannes de courant et autres problèmes d'alimentation grâce à l'intégration d'un UPS (système d'alimentation sans coupure), les systèmes audio sur IP peuvent même fonctionner en cas d'interruption temporaire du courant. Cela est particulièrement important en cas d'urgence, lorsque beaucoup de ces communications sont les plus nécessaires. En outre, les systèmes sur IP améliorent la communication et la réponse des premiers répondants en permettant la coexistence de systèmes pour les notifications de masse, les incendies, la sécurité des personnes et les autres systèmes de premiers répondants, au lieu de fonctionner de façon cloisonnée.

Une autre raison pour laquelle les systèmes sur IP sont plus fiables que leurs homologues analogiques est que les radiomessages des systèmes sur IP sont de même qualité sur tous les haut-parleurs IP. Cela s'explique par le fait que le signal – ou le message – ne se dégrade pas avec la distance comme le ferait un signal analogique.

Vous ne savez toujours pas si l'audio en réseau vous convient? Communiquez avec l'un de nos experts qui pourra vous aider à décider si une solution audio sur IP correspond à vos besoins spécifiques.

L'expertise technologique et les solutions pour l'internet des objets d'Anixter vous permettent de CONNECTER toute une gamme de périphériques dans n'importe quel environnement, tandis que ses services de la chaîne d'approvisionnement inégalés vous permettent de faire ÉVOLUER efficacement votre entreprise dans le monde entier.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les solutions audiovisuelles professionnelles d'Anixter.