Fiche technique : choisir le câblage approprié pour votre centre de données

Réaliser un investissement solide

La durée de vie prévue d'un système de câblage joue un rôle important dans la façon de déterminer si plusieurs générations de matériel en constante évolution peuvent être prises en charge sans avoir à remplacer entièrement le système de câblage. Étant donné que la plupart des applications de centre de données nécessiteront des vitesses de 10 gigabits par seconde dans les 15 prochaines années, les clients qui choisissent d'installer d'anciennes technologies telles que les catégories 5 et 5e perdront l'avantage d'une durée de vie prolongée de leurs investissements. Lors de la conception d'un centre de données, il est important de tenir compte des futures vitesses de transmission et de l'infrastructure permettant de les prendre en charge.

Les solutions cuivre pour les centres de données

Des tests récents de Anixter's Infrastructure Solutions Lab SM(Laboratoire de solutions d’infrastructure de Anixter) illustrent l’impact des effets de la diaphonie exogène, qui est le couplage du bruit produit entre plusieurs câbles installés dans le même conduit ou chemin de câbles (voir l'image 1) sur la performance 10GBASE-T (10 Gigabit Ethernet). Comme la diaphonie exogène est considérée comme une source de bruit aléatoire difficile à éliminer avec les composants électroniques 10GBASE-T, il est impératif d'en réduire l'importance dès la fabrication du câblage en usine de sorte à obtenir un fonctionnement de l'électronique sans erreur. Le laboratoire a effectué une série de tests pour comparer les effets de la diaphonie exogène sur le signal 10GBASE-T en utilisant des systèmes de câblage de catégorie 6 et de catégorie 6A.

Figure 1 : configuration à 6 câbles sur 1

Dans la configuration à 6 câbles sur 1 la plus désavantageuse (voir la figure 1) dans laquelle une liaison perturbée située au centre du toron est entourée de six câbles perturbateurs, le laboratoire a créé sept torons de câblage de catégorie 6 de 55 m et sept torons de câblage de catégorie 6A de 100 m. Comme la vidéo est très sensible aux erreurs de réseau, le laboratoire a créé un scénario d'essai durant lequel la vidéo était diffusée sur une liaison 10GBASE-T entre deux postes de travail haute performance raccordés par le système de câblage perturbé afin de déterminer les effets de la diaphonie exogène des liaisons perturbatrices (avec un trafic 10GBASE-T à pleine vitesse) sur la vidéo. Pour le câble de catégorie 6, la diaphonie exogène a considérablement dégradé la transmission vidéo (voir la figure 2). Lors des essais impliquant le câble de catégorie 6A, tous les câbles perturbateurs ont été mis en ligne avec un minimum d'erreurs ou de dégradation sur le canal perturbé, résultant en une image vidéo nette (voir la figure 3).


Le câble de catégorie 6 n'a pas été conçu pour minimiser la diaphonie exogène. Anixter recommande un câblage de catégorie 6A pour un rendement 10GBASE-T optimal puisqu'il minimise le bruit dû à la diaphonie exogène et qu’il fournit le meilleur potentiel de traitement des applications futures tout en prolongeant la durée de vie et l'ensemble des capacités de l'infrastructure pour offrir un meilleur retour sur investissement.

Les solutions fibre optique pour les centres de données

La fibre optique peut réduire l'espace occupé d'un maximum de 60 pour cent par rapport au câblage UTP en cuivre dans les systèmes de partage ou de câblage vertical, pour lesquelles ce facteur est important lorsque la densité des équipements et la dissipation thermique sont problématiques. Avec un gainage blindé verrouillé fournissant une protection supplémentaire et jusqu'à 96 fibres pouvant maintenant être raccordées dans l'espace d'un bâti (1U), la fibre optique peut être raccordée plus près des baies de serveurs et des rangées de rackage tout en réduisant le besoin de chemins de câbles sous le plancher.

Lors de l'installation de fibre optique dans le centre de données, Anixter et l'ANSI/TIA/EIA-942 recommandent le multimode optimisé au laser à 50 microns/ISO OM3, qui présente l'avantage de coûts moindres associés à des modules optiques de longueur d'onde plus courte (850 nm) sans sacrifier le rendement ni la portée physique. De plus les récentes propositions du comité de normalisation IEEE 802,2 LAN/MAN mettent l’accent sur l’emploi de rubans multi-fibres pour la compatibilité avec les normes annoncées 40 et 100 Gigabits Ethernet.




Télécharger une copie de fascicule technique

Pour en savoir plus sur le rendement d'un centre de données ou pour connaître les plus récents résultats de tests issus de l'Infrastructure Solutions LabSM d'Anixter, veuillez nous contacter.

Fascicule technique d’étude de cas