Cliquez ici pour une visite virtuelle du laboratoire ou pour préparer une visite.
Sécurité : migration vers une sécurité physique sur le réseau IP pour améliorer la sécurité et le rendement
Dans les conditions économiques actuelles, les entreprises se tournent vers la consolidation des systèmes de bâtiments pour accroître leurs profits. Avec la migration du marché de la sécurité physique vers des systèmes sur réseau IP en vue d'améliorer le rendement du capital investi, la demande de systèmes de sécurité propriétaires autonomes baisse. Ceci entraîne une intégration progressive des systèmes de construction et des départements IT, et met en avant une approche unifiée des infrastructures de sécurité et de données.
Rendement du capital investi (RCI)
Un système de télévision en circuit fermé (TCF) nécessite trois installations de câbles distinctes pour l'alimentation, la vidéo et le contrôle. Cela fait de la main d'œuvre et du matériel les postes les plus coûteux. Concevoir une infrastructure de sécurité physique tirant profit du câblage unique d'un réseau IP permet de réduire les coûts d'installation et de matériel tout en simplifiant les déplacements, les ajouts et les modifications (DAM). L'association de ces économies d'installation avec une simplification de la chaîne logistique amènera un gain d'efficacité, tout en améliorant le rendement de nombreuses entreprises.
Sur la durée de vie de 10 à 15 ans d'un système de sécurité, le TCO associé est l'objet de considérations importantes. Concevoir un système de sécurité offrant la flexibilité de migrer et d’évoluer en fonction des divers besoins de l’entreprise et des améliorations technologiques influe sur le TCO et contribue à la réduction des coûts initiaux d’installation. Si des déplacements, des ajouts et des modifications sont nécessaires, l'utilisation d'un câblage et de processus informatiques peut s'avérer jusqu'à six fois plus rentable que les infrastructures analogiques traditionnelles.
Pour avoir une idée des avantages de la sécurité physique sur réseau IP, il est important de comprendre les technologies des réseaux locaux Ethernet et du protocole IP. C'est grâce à ces deux technologies que nous pouvons échanger des courriels, accéder à Internet et partager des documents. Elles sont universelles, extensibles, bien définies et supportées par un nombre croissant de technologies à haute performance, peu coûteuses et éprouvées par l'industrie.
Il est fortement recommandé d'investir dans un système de câblage à haute performance, qui peut engendrer des économies importantes. Les réseaux Ethernet existants fonctionnent à des vitesses comprises entre 10 mégabits par seconde et 10 gigabits par seconde, la plupart se trouvant dans la plage des 100 Mbps à 1 Gbps. Un système de câblage de grande capacité 10GBASE-T permet un fonctionnement en quasi-temps réel avec le minimum d'erreurs réseau ou de temps de latence nécessaire pour les applications de vidéo et de voix sur IP (VoIP).
En tant que partenaire du protocole de contrôle de transmission (Transmission Control Protocol – TCP), l’acceptation universelle de l’IP comme méthode commune d’adressage et de connexion à des appareils spécifiques garantit la possibilité d’identifier et d’atteindre un appareil, ainsi que de détecter les erreurs et de retransmettre les messages corrompus. Une caméra de sécurité sur réseau IP peut être directement connectée à un réseau local Ethernet et utiliser l'adressage IP pour communiquer avec d'autres appareils du réseau. Chaque caméra peut être visualisée et commandée depuis tout point du réseau par toute personne disposant d'un accès et d'une autorisation adéquate.
La normalisation des infrastructures de câblage informatique permet l'interopérabilité et la rétrocompatibilité entre les périphériques traditionnels et ceux disposant de la technologie IP. Un système intégré peut surveiller et ajuster les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation selon des préférences personnelles. En créant un système plus évolué qui n'utilise des ressources que lorsque cela est nécessaire, une entreprise réalisera des économies en améliorant son efficacité énergétique et en réduisant ses coûts d'infrastructure à long terme.
Produits phares de sécurité
Pour plus de détails sur les normes de l'industrie, demandez un exemplaire du guide de référence des normes Anixter ou contactez-nous.