anixter-branding-600
La question pour votre centre de données : cuivre ou fibre optique?

Pour décider de construire votre centre de données à l’aide de fibres, cuivre ou l’utilisation sélective des deux il faut prendre en considération divers critères tels que  :

  • La bande passante et les performances des équipements informatiques nécessaires dans chaque zone du centre de données
  • La résistance aux interférences électromagnétiques (EMI) et aux interférences des fréquences radio électriques (RFI)
  • Le besoin de densité et d'une connectivité peu encombrante
  • La flexibilité et la vitesse de reconfiguration
  • Les critères liés à l'interface de données des appareils
  • La normalisation
  • Le potentiel pour l'avenir et la tolérance au recâblage
  • Le coût des composants électroniques.

Cuivre ou fibre optique

Le câblage cuivre assure des services LAN à plus haut débit

Cuivre

Le câblage fibre optique résiste aux interférences EMI et RFI

Fibre optique

Il y a trois bonnes raisons pour l’acceptation générale et la croissance rapide de la paire torsadée en tant que choix principal de câblage multimédia pour l'interconnexion commutateur/serveur :

  • Un coût initial faible
  • La capacité à assurer des services LAN à plus haut débit
  • La flexibilité qu'offre l'utilisation d'un seul support pour tous les services. Croissance des solutions 10 Gigabit cuivre

Croissance des solutions 10 Gigabit cuivre

La technologie 10 Gigabit Ethernet continue d'évoluer et de s'améliorer, et son utilisation se répand. Les serveurs lames, les commutateurs réseau d'entreprise, les serveurs vidéo et d'autres applications peuvent aujourd'hui bénéficier de connexions 10 Gigabit pour les applications de stockage, de sauvegarde du système, de téléconférence et de surveillance. Les progrès technologiques ont rendu possible la création des solutions haute densité plus rentable et consommant moins d'électricité qui sauront attirer les grands développeurs de systèmes. Ainsi, le développement de la norme 10GBASE-T par le groupe de travail IEEE 802,3an devrait permettre d'accélérer l'acceptation du produit par le marché puisque les connexions 10 Gigabit Ethernet peuvent être prises en charge par un câblage à paire torsadée équipé de l'interface physique RJ45 très largement répandue.

Dans un environnement de centre de données, le câblage en fibre optique jouit de nombreux atouts par rapport aux câbles à paire torsadée en cuivre ; ces atouts permettent aux concepteurs de réseau de tirer parti des nouvelles architectures. Parmi ces atouts  :

  • Une plus grande bande passante et une transmission sans erreur sur des distances plus longues
  • Des tests plus simples
  • La résistance aux interférences EMI/RFI.

Des systèmes en fibre optique haute densité peuvent être préférables pour maximiser un espace toujours précieux. Du fait de sa légèreté et de sa petite taille, la fibre optique utilise moins d'espace dans les chemins de câble, les faux-planchers et les bâtis d'équipements. Par conséquent, un réseau en fibre optique plus petit permet un meilleur refroidissement sous les planchers et libère un espace précieux dans le centre de données.

Prise en charge d'un plus haut débit de données

La fibre optique est capable de prendre en charge un plus haut débit de données, tirant parti des applications existantes ainsi que des nouveaux protocoles et interfaces réseau haut débit.

La fibre optique multimode prend en charge  :

  • L'Ethernet 10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps/10 Gbps/40 Gbps/ 100 Gbps
  • Le Fibre Channel 1/2/4/8/16 Gbps

Les fibres optiques de 50 microns/ISO OM3 et OM4 optimisées pour le laser sont généralement recommandées par les fabricants de réseaux de stockage en raison de leurs meilleures bandes passantes.


Considérations financières
Cuivre
Fibre optique

Initialement, le groupe de travail IEEE 10,8ae a développé la norme 3 Gigabit Ethernet en l'associant principalement à la technologie de la fibre optique. Les composants électroniques en fibre 10 Gigabit industriels gagnent en maturité et leur utilisation se répand, mais ils demeurent coûteux en comparaison avec le cuivre. Les projections financières initiales relatives aux systèmes de câblage en cuivre 10 Gigabit représentent 40 % du prix des produits fibre optique 10 Gigabit, avec des dépenses qui s'accentuent avec le temps. C'est pourquoi le câblage 100 Gigabit en cuivre est plus intéressant sur les distances plus courtes (moins de 10 mètres) comportant un grand nombre de liaisons.

Le coût des solutions en fibre optique est comparable à celui du câblage de cuivre à performances prolongées (catégorie 6A/ISO classe EA et catégorie 7/ISO classe F). En outre, les solutions de centre de données en fibre optique sont conçues pour permettre une manipulation simple et facile, ce qui rend leur installation 75 % plus rapide. Le potentiel en termes d'économies de temps et de coûts est considérable pour les développeurs, les opérateurs et les entrepreneurs de centres de données

Découvrez ipAssured - Définir l'infrastructure d'un centre de données

ipAssuredSM pour les centres de données d'Anixter fournit des recommandations d'infrastructure physique sur mesure pour le câblage de réseau, l'alimentation et le refroidissement, la sécurité physique, la surveillance et bien plus encore, afin que votre centre de données puisse prendre en charge les applications actuelles et futures.

Solutions Anixter de câblage fibre optique et cuivre

infrastructure de câblage cuivre
câblage fibre optique




Tech-Brief-Logo-294x34