Pour plus d'informations sur la façon de rendre votre centre de données plus vert et économe en énergie, contactez votre b> représentant commercial local d'Anixter b> a> ou appelez {[ # 0]}. {[# 1]}. ANIXTER. B>
Choisir la bonne infrastructure de câblage de sécurité : recommandations des câbles en cuivre à paire torsadée
Lorsqu'il s'agit d'un réseau de sécurité physique moderne, il est important de considérer chaque caméra ou contrôleur de porte d'accès comme un port de données et pas seulement comme un nœud de sécurité au sein du réseau. L'utilisation du câblage réseau a> permet une gamme de périphériques à partir des systèmes basés sur l'IP et des périphériques série à interconnecter. Par exemple, une caméra connectée à une sortie d'équipement peut être facilement remplacée par un point d'accès sans fil ou un éclairage intelligent, car les exigences d'une organisation changent avec le temps. En reconfigurant le réseau de sécurité physique pour les points de données à la place des applications spécifiques, les utilisateurs peuvent créer une infrastructure de réseau avec un cycle de vie plus long, plus de flexibilité et une plus grande évolutivité pour répondre aux demandes changeantes et s'adapter aux nouvelles technologies. De même, les concepteurs de réseaux de données sans fil, de systèmes DAS, de systèmes vocaux et d'autres systèmes basés sur IP cherchent à créer des réseaux d'infrastructure qui pourraient prendre en charge les dispositifs de sécurité IP.
Pour avoir une solution réseau du protocole Internet (IP) entièrement supportable, il devient de plus en plus important de faire les bons choix avant d'envisager le câblage et les composants du réseau. Les utilisateurs peuvent protéger les investissements du réseau en associant l'infrastructure de câblage à ses composants en fonction des exigences techniques et du cycle de vie des entreprises afin de prendre en charge les applications actuelles et futures. Les deux choix d'infrastructure de câblage privilégiés pour soutenir un système basé sur IP sont le câblage à paires torsadées en cuivre et le câblage à fibre optique. Voici quelques recommandations pour la conception d'une infrastructure robuste à paires torsadées en cuivre.
Exigences du câblage
Au fil du temps, le coût du remplacement du matériel électronique augmente avec les progrès technologique, alors que les infrastructures de câblage existantes de haute qualité peuvent supporter ces changements futurs. On peut s'attendre à ce que l'installation du câblage droite dure jusqu'à [[# 0]} années; Cependant, de nombreux produits de sécurité ne durent que jusqu'à cinq ans grâce à l'obsolescence ou aux préférences de révision des fonctionnalités de l'utilisateur final au fur et à mesure que les besoins changent. Il est donc recommandé d'installer au moins une infrastructure de câblage Catégorie {[# 0]} a> pour répondre à toutes les exigences futures.
Paire torsadée non blindée b> a> et b> paire torsadée blindée b> a> options b>
En raison de son accessibilité et de sa facilité d'installation, le câblage à paire torsadée est de nos jours souvent choisir pour l'infrastructure de câblage de sécurité. Le câblage à paire torsadée non blindée (UTP) est, par définition, fabriqué sans écran sur l'enveloppe extérieure ou l'isolation du fil. l'UTP utilise une conception de paire équilibrée pour rejeter le bruit qui affecte la transmission des données. Contrairement à l'UTP, le câblage blindé à paire torsadée (F/UTP ou S/FTP) comporte un ensemble différent d'instructions d'installation et d'entretien en raison de la protection en feuille et/ou en tresses utilisée dans sa conception. Dans une solution blindée, tous les câbles, cordons de raccordement et matériel de connexion sont fabriqués avec un bouclier métallique ajouté afin de réduire davantage les potentielles interférences électromagnétiques (EMI) pouvant être couplées sur la ligne de transmission. Le blindage métallique doit être fondé sur le système de base des télécommunications, qui nécessite des matériaux d'installation, des outils et des procédures supplémentaires. Cependant, dans les zones où les IME sont élevés, à l'exemple d'un atelier de production, c'est la solution recommandée en raison de la forte prévalence et du risque d'IME.
Rétrocompatibilité
Tous les câblages conformes aux normes de la Telecommunications Industry Association (TIA) a> ou de l' Organisation internationale de normalisation (ISO) a> sont compatibles avec le plus bas composant qui dicte les performances. Une chaîne de bout en bout est uniquement aussi bonne que son lien le plus faible. Le mixage des rendements, connu sous le nom de catégorie, de câbles, de connectivité et de câbles de connexion, peut affecter négativement les performances du réseau en augmentant le potentiel des erreurs de transmission de l'équipement IP, ce qui entraîne une dégradation de la qualité vidéo. Cela s'explique en grande partie par le fait que la vidéo basée sur IP dépend du protocole de livraison 'best-effort" (UDP) pour la livraison des données vidéo dans tout le réseau et est très sensible aux erreurs de transmission qui se manifestent sur le réseau. Étant donné que l'information est supprimée si les données sont reçues par erreur, cela pourrait entraîner une dégradation significative de la vidéo qui est visualisée sur le réseau.
Support Power over Ethernet
L'alimentation en courant continu par câble à paires torsadées utilisant le protocole Ethernet, également connu sous le nom de Power over Ethernet ou PoE, est prise en charge par la même infrastructure de câble en cuivre qui transporte les données du réseau. Lorsque vous cherchez à utiliser PoE, il faut tenir compte de facteurs importants suivants :
- De nos jours, jusqu'à {[# 0]} watts de puissance peuvent être livrés sur Catégorie {[# 1]} e a> et les câbles ci-dessus utilisant IEEE {[# 2]}. {[# 3]} à l'équipement conforme.
- Une plus grande puissance sur un faisceau de câbles peut générer une plus grande dissipation de chaleur dans les câbles groupés. La chaleur va atténuer un signal de données et, dans certains cas, elle pourra dégrader le signal pour provoquer des erreurs de réseau et donc dégrader la qualité de la vidéo.
- Une nouvelle version de PoE sur le câblage à paire torsadée est en cours d'élaboration par l'IEEE et devrait fournir jusqu'à {[# 0]} watts à un équipement compatible. Avec l'augmentation de la puissance disponible, il devient encore plus important de spécifier des constructions de câbles avec un conducteur supérieur tel que Catégorie {[# 0]} pour atténuer de potentiels effets de la chaleur sur les câbles groupés.
Anixter a simplifié la sélection de l'infrastructure grâce au programme ipAssuredSM d'Anixter pour l'infrastructure de sécurité. Dites à Anixter les types de technologies et d'applications nécessaires au réseau, des caméras IP et analogiques aux Power over Ethernet et d'autres applications liées à la sécurité, et Anixter recommandera une solution d'infrastructure IP qui offre les meilleures performances Aujourd'hui et dans le futur.
![Faites appel à - {[# 0]} x {[# 1]} Faites appel à - {[# 0]} x {[# 1]}](https://www.anixter.com/content/anixter/en_ca/resources/literature/techbriefs/selecting-the-right-security-cabling-infrastructure-copper-twisted-pair-recommendations/_jcr_content/main-content/textimage_cc3b/image.img.png/1433956559585.png)