Protégez les caméras IP extérieures afin de réduire les risques pour votre réseau

Un paratonnerre de sécurité

La prolifération des caméras réseau sur IP montées à l'extérieur augmente le risque d'endommagement par surtension des équipements sensibles du centre de données ou de la salle des télécommunications et de la caméra. Au lieu de mise à la terre la charge d’un coup de foudre ou croix de lignes électriques, des caméras de sécurité agissent comme paratonnerres-dessin la tension dans le câblage de cuivre pour les équipements d’interréseautage. Si un coup de foudre hits dans 300 pieds d’un câble, il peut produire 5 000 volts et 6 millions de watts. 1 sans la protection adéquate, cela peut gravement endommager ou détruire l’équipement réseau et causer des blessures graves ou mortelles. Comme les exigences des normes et codes applicables à la protection d'entrée des bâtiments en vigueur sont ambiguës en ce qui concerne les caméras réseau sur IP extérieures, Anixter recommande d'utiliser une protection d'entrée de bâtiment primaire; pour toutes les caméras réseau extérieures, afin de prévenir les dommages aux équipements réseau sensibles.

L'évolution des configurations de mise en réseau

Cette menace découle de l'évolution de la configuration autonome des réseaux de vidéosurveillance intégrée à un système utilisant une infrastructure de câblage unique. Dans un système de surveillance traditionnelle vidéo analogique, un seul câble coaxial remonte depuis un appareil photo directement à la tête de réseau vidéo. Même si la protection contre les surtensions pour les configurations analogiques est disponible et recommandée, les pratiques d’installation ne sont pas régies par l’Article 800 de la NEC, qui porte sur les circuits de communication et de protecteurs de circuit qui utilisent câblage à paires torsadées . Le
matériel risque d’atteinte dans cette configuration autonome traditionnelle se limite à l’appareil lui-même et l’équipement de tête de réseau, tel qu’un magnétoscope, DVR ou moniteur.

Dans un système de vidéosurveillance en réseau, les caméras IP peuvent fonctionner sur un réseau vidéo dédié ou se connecter directement à la salle de télécom ou de centre de données. Dans un réseau vidéo dédié, une haute surtension peut entraîner des dégâts importants sur les équipements électroniques sensibles tels que les interrupteurs Ethernet, les serveurs réseau et les périphériques de stockage. Si les caméras sont raccordées au réseau principal de production, la surtension peut provoquer des dégâts considérables sur les équipements vitaux.

Meilleures pratiques pour la protection des équipements réseau

Pour empêcher l'endommagement des équipements réseau, Anixter recommande de considérer le câblage Ethernet comme un circuit de communication dans le cadre de l'article 800 du NEC. Cet article préconise l'utilisation d'un protecteur primaire homologué UL 497 pour tous les chemins de communication conducteurs entrant ou sortant d'un bâtiment aussi près que possible, en deçà de 50 pi, du point d'entrée des câbles. Anixter recommande d'utiliser un module de protection à semi-conducteurs plutôt qu'un module à tube à gaz traditionnel, pour sa plus grande rapidité de connexion et de sa plus longue durée de vie. En se connectant à la terre jusqu'à 2 000 fois plus vite qu'un module à tube à gaz traditionnel, un protecteur à semi-conducteur réduit l'endommagement des équipements électroniques coûteux et n'a généralement jamais besoin d'être remplacé, même après plusieurs surtensions. L'utilisation d'un protecteur secondaire homologué UL 497A limitera encore le risque d'endommagement des équipements par les surtensions qui n'ont pas été éliminées par un protecteur primaire homologué UL 497. Le schéma ci-dessous représente la protection recommandée contre les surtensions en configuration de vidéosurveillance en réseau, et indique en outre que la protection appropriée contre les surtensions pour la caméra doit également être une protection installée aussi près que possible de la caméra.

Les caméras réseau sur IP offrent plus de flexibilité et des capacités supérieures d'intégration réseau. Comme davantage d'entreprises cherchent à protéger leurs actifs en installant plus de caméras réseau sur IP au sommet des bâtiments ou des lampadaires, il est important de respecter les meilleures pratiques pour protéger efficacement les équipements réseau contre tout endommagement potentiel par les hautes surtensions. 

Protection recommandée contre les surtensions dans une configuration réseau de surveillance vidéo.



1. Source : Atlantic Scientific, 2004


Faites appel à - {[# 0]} x {[# 1]}

Pour plus de détails sur les normes de l'industrie, demandez un exemplaire du guide de référence des normes Anixter ou contactez-nous.

Tech-Brief-Logo-294x34