Anixter est prêt à vous aider à demeurer à l'affût des mises à jour des normes et des tendances technologiques en matière de fils et câbles. Pour obtenir de plus amples renseignement ou une assistance à l’ingénierie, communiquez avec votre représentant commercial Anixter local.
Comparaison des matériaux de gainage des fils et câbles
De nombreux rédacteurs de caractéristiques techniques de produits recherchent des renseignements plus détaillés sur les produits qu'ils sélectionnent pour leurs tâches les plus critiques. Afin de fournir des données permettant de prendre des décisions plus éclairées, Anixter a rassemblé les valeurs courantes d'importantes caractéristiques de matériau et les a résumées dans le tableau suivant. Ces valeurs sont nominales et approximatives, fournies uniquement à titre informatif. Les valeurs varient d'un fabricant à l'autre et selon la qualité du produit. Ces valeurs sont principalement tirées des produits relatifs aux câbles pour chemin de câbles industriels.
Caractéristiques du matériau | Polyéthylène chlorosulfoné (Hypalon*) |
Thermodurci CPE |
Thermoplastique CPE |
PVC |
Propriétés physiques | ||||
Effort de traction [bar (psi)] | 2075 | 2050 | 1900 | 1920 |
Allongement (%) | 375 | 360 | 285 | 350 |
Caractéristiques de vieillissement (étuve à l'air chaud, 121°C, 168 heures) | ||||
Résistance à la traction (% de la valeur initiale) | 97 | 103 | 105 | 98 |
Allongement (% de la valeur initiale) | 75 | 79 | 85 | 70 |
Résistance à la flamme | ||||
20 min à 70 kW (000 {[#3]} BTU/h) | Réussi |
Réussi |
Réussi |
Réussi |
Essai de résistance au feu des chemins de câbles | ||||
Résistance à l'huile (ASTM #2 Huile) | ||||
Température d'essai (°C) | 121 | 121 | 100 | 70 |
Temps d'immersion (heures) | 18 | 18 | 18 | 4 |
Résistance à la traction (% de la valeur initiale) |
90 | 92 | 91 | 87 |
Allongement (% de la valeur initiale) |
91 | 94 | 93 | 82 |
Propriétés à basse température | ||||
Essai de cintrage à basse température réussi (ºC) | -40 | -40 | -40 | -25 |
Résistance à l'ozone | Exceptionnelle | Excellente | Excellente | Bonne |
Déformation thermique | ||||
% à 121 ºC | 7-9 | 7-10 | 7-9 | 20-40 |
Indice limite d'oxygène | ||||
Pourcentage d'oxygène requis pour maintenir la combustion (L'air atmosphérique contient environ 21 % d'oxygène) |
30 | 31 | 31 | 28 |
Contenu en gaz acide (%) | 10 | 14 | 14 | 29 % (12 % pour le PVC à faible teneur en gaz acide) |
Contenu halogène (%) | 14 | 14 | 14 | 29 |
* Hypalon® n'est plus offert par DuPont.
REMARQUE : toutes les valeurs sont des valeurs nominales types.
Anixter Inc. ne fabrique pas les produits cités dans cette publication. Toutes les garanties applicables sont fournies par les fabricants. Nous invitons les acheteurs à prendre connaissance des garanties produits et des restrictions applicables auprès des fabricants. Les données et suggestions figurant dans la présente publication ne doivent en aucun cas être considérées comme recommandations ou autorisations à utiliser un quelconque produit en infraction aux lois ou réglementations gouvernementales relatives au produit ou à son usage.
![Faites appel à - {[# 0]} x {[# 1]} Faites appel à - {[# 0]} x {[# 1]}](https://www.anixter.com/content/anixter/en_ca/resources/literature/techbriefs/comparison-of-jacketing-materials/_jcr_content/main-content/textimage_f5b9/image.img.png/1493232584319.png)