anixter-branding-600
Répondre aux exigences en matière de vidéo réseau grâce à des solutions de stockage vidéo spécifiques

Une question essentielle pour toute solution de vidéo est le stockage de données vidéo. De nombreuses solutions de vidéo en réseau essentielles sont en train d'être mises à l’échelle et de profiter des résolutions plus hautes et des bandes passantes plus élevées. entraînant ainsi des besoins énormes en termes de stockage des données vidéo. Afin de répondre aux exigences de stockage des caméras réseau et les utilisateurs à afficher des vidéos en direct ou enregistré ; considérations relatives aux solutions de stockage spécialement conçu sont cruciales.

La diffusion vidéo est souvent considérée comme «simplement une autre forme de données», cependant elle comporte certaines exigences et caractéristiques qui la différencient des autres formes de données. et qui justifient d'envisager la conception de solutions de stockage spécifiques en remplacement des solutions traditionnelles.

  1. {[# 0]}. Les besoins massifs de la taille de la base de données

  2. {[# 0]}. Opérations à forte intensité d' O/I

  3. {[# 0]}. Intolérances des latences du système

  4. {[# 0]}. Débit de diffusion constant

  5. {[# 0]}. Les environnements de fonctionnement exigeants, par exemple en termes de température, de vibrations, de taux d'erreur sur les bits, etc.

Du fait de la nature intrinsèque de la diffusion vidéo, chacun de ces cinq points requiert une approche spécifique prenant en compte les caractéristiques particulières des besoins, des capacités et des contraintes du système. Il existe de nombreuses options de stockage externe possibles, dont les disques en attachement direct (DAS), le stockage NAS, l'iSCSI, le Fibre Channel et les réseaux de stockage SAN.

La tendance émergente est le stockage périphérique (edge/on-board storage), qui stocke les enregistrements audio et vidéo dans les caméras, généralement sur une carte SD. L'Edge storage est particulièrement adapté à la sécurité des communications mobiles ou aux applications confrontées à des coupures de la connexion réseau. Cette technologie, complémentaire du stockage centralisé, constitue une excellente amélioration qui contribue à une couverture vidéo complète et transparente en apportant de la redondance supplémentaire à la solution.

Sociétés liées

Livre blanc Conception de solutions de serveurs, de stockage et de stations de travail clients pour les applications critiques de sécurité physique sur IP

Téléchargez notre livre blanc pour en savoir plus sur la conception de solutions de serveurs, de stockage et de stations de travail clients pour les applications critiques de sécurité physique sur IP.

Tech-Brief-Logo-294x34