Raisons d'envisager l'éclairage connecté pour votre bâtiment commercial
Qu'est-ce que l'éclairage connecté?
L’éclairage connecté est soit un éclairage d'alimentation sur Ethernet (Power over Ethernet (PoE)) ou des comandes en réseau. L'éclairage PoE fournit de l'énergie et des données à travers un câble de réseau standard à partir d'un commutateur Ethernet directement connecté sur le port réseau de l'appareil. L'éclairage connecté utilise des luminaires standard avec des contrôles en réseau pour permettre la collecte de données. L'installation de ces systèmes est plus facile que celles des systèmes traditionnels et permet à de multiples options de sous-traitants de réaliser tout ou une partie du déploiement.
Vidéo : découvrez les applications pratiques d'éclairage connectées pour votre bâtiment
Pourquoi l'éclairage connecté?
Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous souhaitez considérer l'éclairage connecté pour votre bâtiment commercial, y compris les économies d'énergie, les capacités de contrôle à distance, la facilité d'installation, la mobilité dans le cas de modifications de l'installation,
Compte tenu de la flexibilité de ces systèmes, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser des câbles Ethernet ou des fils et câbles traditionnels. Alors que l'éclairage traditionnel repose sur le réseau électrique et nécessite l'aide d'un électricien professionnel en conformité avec les règles et réglementations étendues des conduites, PoE peut faciliter l'installation du système d'éclairage PoE pour d'autres entrepreneurs.
Un service basé sur le cloud (nuage) vous permet de surveiller les installations à partir de n'importe où. En outre, l'analyse et les données d'utilisation précises obtenues grâce à un éclairage intelligent peuvent entraîner des économies d'énergie importantes en vous indiquant quelles zones d'une installation sont utilisées à quelle heure, de sorte que vous n'allumez pas dans une pièce vide. Vous pouvez également collecter des données sur les modèles de trafic des installations, les notifications d'urgence pour le personnel et les premiers intervenants, la surveillance de la sécurité et plus encore.