anixter-branding-600
bannière-commutateur-Ethernet-cuivre-gris-600-150

L'informatique s'allie à la sécurité

Plusieurs systèmes de sécurité physique, y compris la vidéo-surveillance et le contrôle d’accès électronique, sont gérés par le département des Services d’Information de l’entreprise. À mesure que la sécurité physique devient plus dépendante des technologies de l'information, plusieurs administrateurs exigent que les systèmes de sécurité soient raccordés aux infrastructures IP déjà existantes, afin d'éviter l'utilisation d'un réseau RS-485 (en série) spécifique dont la gestion s'avère difficile et les dépannages encore bien plus ardus. Les administrateurs préfèrent voir les systèmes de sécurité physique fonctionner sur une plate-forme qu'ils connaissent et peuvent aisément maîtriser.

Configurations réseau

Un réseau RS-485 est un réseau indépendant déployé au niveau de chaque contrôleur du système de contrôle d'accès. Chaque panneau de contrôle d'accès est alimenté par un boîtier d'alimentation intégré. Souvent, le système d'alimentation comprend des batteries qui fournissent une alimentation électrique de secours en cas de panne de l'alimentation principale. La communication est assurée par un câblage RS485, y compris dans les systèmes de contrôle d'accès analogues traditionnels à contrôleurs multiportes dont les câbles doivent être raccordés au panneau ou qui utilisent une architecture distribuée.

Pour répondre à la demande de plates-formes IP, les fabricants ont développé des systèmes de contrôle d'accès sur IP qui s'intègrent à l'architecture IP existante du bâtiment. Dans une architecture distribuée, les panneaux de contrôle d'accès pour porte individuelle peuvent être placés au-dessus de chaque porte, afin d'agir comme contrôleurs d'accès au périmètre à sécuriser. Tout comme leurs prédécesseurs analogues, ces contrôleurs commandent toutes les décisions de contrôle d'accès.

Bien qu'ils utilisent le réseau local pour communiquer avec le serveur de contrôle d'accès, ces contrôleurs étaient alimentés jusqu'à aujourd'hui par des systèmes intégrés d'alimentation électrique traditionnels.

Contrôle d'accès par PoE

Avec Power over Ethernet PoE alimentant la plupart des appareils de réseau, de nombreux panneaux de contrôle d’accès simple peuvent aussi être alimentés par Poe. Pour fournir une alimentation électrique fiable, un injecteur PoE ou un commutateur PoE est utilisé. L’alimentation sans coupure de l’infrastructure fournit une alimentation de secours aux contrôleurs.

La plupart des panneaux de contrôle d'accès par PoE fournissent également un courant de sortie aux dispositifs auxiliaires tels que les lecteurs de carte, les gâches électriques à sécurité intégrée, les poignées à levier électrifiées et les dispositifs de demande de sortie (REX).  Toutefois, l'alimentation par PoE limite l'intensité du courant admis dans les contrôleurs. La plupart des contrôleurs sur PoE affichent deux limites de tension : la puissance de verrouillage, et la puissance de sortie totale. Dans la plupart des cas, la puissance de sortie totale pour tous les dispositifs auxiliaires, y compris la puissance de verrouillage, est d'environ 600 mA. Il est impératif d'étudier chaque composant connecté au contrôleur sur PoE afin de déterminer sa consommation en courant, et de s'assurer que l'intensité du courant total pour l'ensemble des composants reste inférieure aux limites de puissance de sortie totale du contrôleur.

L'alimentation du contrôle d'accès dans la pratique

Prenons un contrôleur sur PoE dont la puissance de verrouillage est de 500 mA et la puissance de sortie totale de 625 mA. Une gâche électrique consomme 450 mA, ce qui reste inférieur à la puissance de sortie de verrouillage de 500 mA. En revanche, un lecteur de carte consomme 170 mA et un dispositif REX consomme 50 mA. La consommation totale pour ces trois composants est de 670 mA, ce qui dépasse l'intensité du courant de sortie totale de 625 mA du contrôleur par PoE.

L'alimentation du contrôle d'accès par PoE offre de nombreux avantages lors du déploiement d'un système. Toutefois, la prudence s'impose au moment de choisir les composants du système afin de garantir la compatibilité de puissance de chacun d'entre eux avec le contrôleur par PoE.

Solutions Anixter

Les technologies évoluent et les normes changent. Anixter vous tient informé des tout derniers produits et des meilleures pratiques. Anixter travaille en partenariat avec les meilleurs fabricants pour vous proposer les produits de contrôle d'accès adaptés à vos solutions.




Faites appel à - {[# 0]} x {[# 1]}
Tech-Brief-Logo-294x34