anixter-branding-600
Individu procédant aux essais du centre de données

Il est essentiel, pour préserver votre centre de données de l'obsolescence, de savoir anticiper la surcharge qui va lui être demandée afin qu'il puisse d'adapter aux demandes croissantes découlant des nouveaux développements technologiques. Ces cinq conseils peuvent vous aider à minimiser les temps d'arrêt, à réduire vos coûts et à définir des solutions de rechange économiques aux mises à niveau chronophages.

1. Câblage et infrastructure

Pour concevoir un centre de données à l'épreuve de l'obsolescence, il est primordial de prévoir un surplus de capacité en matière de câblage et d'infrastructure. Rentabilisez les frais d'achat de câblage en concevant un centre de données compatible avec les exigences des applications pour les 10 à 15 années à venir. Recommandations de câblage à l’épreuve du futur  :

Câblage en cuivre

  • Catégorie 6A ou supérieure
  • Bande passante utilisable de 500 MHz pour bénéficier d'une marge étendue
  • Prise en charge du standard 10 Gigabit Ethernet

Câblage à fibre optique

  • Câble ISO/CEI catégorie OM4
  • Distance Gigabit Ethernet 10 - 550 mètres
  • Distance Gigabit Ethernet 40/100 - 150 mètres
2. Alimentation et refroidissement

Le coût de l'énergie étant soumis à de fortes fluctuations, l'intégration de la durabilité et de l'efficacité au sein de votre centre de données met toutes les chances de votre côté pour vous prémunir contre de futures hausses tarifaires. Installer les solutions d'alimentation et de refroidissement adéquates peut vous aider à grandement optimiser votre efficacité énergétique.

  • Dimensionnez les équipements d'alimentation en fonction de la charge informatique, en prévoyant une marge de manœuvre pour disposer de la flexibilité nécessaire lors des futures évolutions.
  • Installez dans la mesure du possible des équipements ne nécessitant pas de conversion du courant d'entrée.

L'amélioration de la circulation d'air au sein de votre centre de données peut affecter ses capacités de refroidissement et se révèle dans bien des cas une solution de rechange plus économique à l'installation de climatiseurs supplémentaires. Suivez ces meilleures pratiques pour optimiser vos capacités de refroidissement  :

  • Mettez en application les meilleures pratiques correspondant aux normes de l'industrie
  • Adoptez le concept allée chaude allée froide
  • Installez des solutions de confinement entièrement canalisées
  • Utilisez des modules à vitesse variable, des ventilateurs, des pompes et des refroidisseurs
  • Profitez des technologies de freecooling à air et à eau
  • Utilisez les solutions suivantes  :
    • Confinement passif
    • Confinement allée chaude ou froide
    • Refroidissement de rangées monobloc
    • Solutions de portes à eau glacée
3. Bâtis et baies

Choisir judicieusement ses bâtis et baies permet d'optimiser l'efficacité et la durabilité. Vos bâtis de base doivent être capables de supporter des demandes croissantes en densité au fil du temps et permettre l'ajout d'accessoires, notamment de gestion des câbles ou de la chaleur.

Recommandations pour optimiser votre investissement  :

  • Portes perforées à 78 %
  • Largeur adaptée aux câbles de catégorie 6A et à la gestion des câbles
  • Gestion étendue des câbles
  • Système de sécurité avec verrouillages et collecte de pistes d'audit
  • Conversion des bâtis {[#0]} montants en baies
  • Capacité de charge jusqu'à 2 500 lb.
  • Kit de raccordement à la terre
  • Certification UL 60950
4. Sécurité physique

La sécurité physique de votre centre de données et de ses actifs stratégiques doit être planifiée de façon tout aussi rigoureuse que la conception du centre de données à proprement parler. Nous privilégions une approche à quatre niveaux, décomposée comme suit  :

  • Sécurité du périmètre
  • Contrôles d'accès au bâtiment
  • Contrôles de la salle informatique
  • Contrôles d'accès aux baies

Examiner chacune de ces couches permet d’obtenir une protection exhaustive et intégrée du périmètre des installations aux bâtis du centre de données.

5. Gestion et surveillance

La surveillance de votre environnement (comme la température, le taux d'humidité, l'alimentation et le refroidissement) ainsi qu'une gestion efficace du facteur de charge peuvent vous aider à optimiser les ressources de votre infrastructure afin de répondre aux besoins de votre entreprise. Appliquer une supervision et une gestion efficaces de votre centre de données vous permet de dimensionner idéalement vos équipements afin d'augmenter leur durée de vie, tout en optimisant les économies d'énergie et les réductions de coûts.

Apprenez-en davantage sur la pérennisation de votre centre de données grâce à notre programme ipAssured pour les centres de données.

Produits phares pour les centres de données

Câbles avec connecteurs
Rubans et serre-câbles à fermeture velcro
Câbles et connecteurs fibre optique
Échelle à câbles
Armoires de centre de données
Unités de distribution d'alimentation




Tech-Brief-Logo-294x34