Qu'est-ce que le CASE? - Déterminez le meilleur lecteur biométrique pour une application

anixter-branding-780

Le contrôle d'accès physique biométrique est le moyen le plus sécurisé pour permettre l'accès selon les caractéristiques physiques uniques de chaque individu. Les solutions biométriques de contrôle d'accès physique mettent à disposition des méthodes d'authentification plus strictes qu'un PIN, une carte d'accès ou des clés physiques, qui peuvent être perdues ou volées et faciliter ainsi une entrée non autorisée. La biométrie est le seul certificat qui authentifie la personne avant l'accès à une zone sécurisée.

Vidéo : comment choisir la bonne technologie de contrôle d'accès biométrique

Il existe de multiples façons d'utiliser le profil unique de l'individu comme moyen d'accès. Ceux-ci pourraient inclure une empreinte , une analyse de la veine du doigt , une reconnaissance de l'iris , une géométrie de la main , une {[# 0]} D reconnaissance faciale , une reconnaissance vidéo visuelle ou une empreinte digitale sans contact. Avant de décider quelle technologie correspond à votre application, il existe quatre éléments à considérer : convenance, acceptabilité, vitesse et environnement. Le simple moyen de se souvenir de ces critères est de demander, quel est le C.A.S.E. Pour ce lecteur biométrique?

C - Commodité (Facile à utiliser) L'utilisateur peut-il facilement aborder et présenter ses titres de compétences ou biométriques?

A - Acceptabilité (Acceptation et sécurité de l'utilisateur) Comment les utilisateurs acceptent-ils d'interagir avec la technologie et à quel point est-il conforme au niveau de sécurité du risque? Quel est Le taux de faux rejet (FRR) et le taux fausse acceptation (FAR)?

S - Vitesse et précision (débit) À quelle vitesse l'utilisateur peut-il passer le processus de présentation et à quel point la technologie est-elle exacte lorsque le certificat ou la biométrie est présenté (rejet d'erreur)?

E - Environnement (Applications) Dans quoi le lecteur est-il utilisé - intérieur, extérieur, éclairage, vandalisme, conditions impropres, mains libres ou autres exigences uniques?

Le tableau ci-dessous offre un guide rapide et facile pour réaliser votre C.A.S.E.

Technologie

Commodité

Acceptabilité

Vitesse

Environnement

Identification de l'empreinte digitale

La biométrie la plus utilisée; Intuitive et facile à utiliser; Doigt apposé sur le capteur; Allumé avec de la lumière rouge

Il existe encore une certaine réticence à l'inscription d'une biométrie d'empreinte digitale; FAR est extrêmement faible et FRR affecte un petit nombre d'utilisateurs; haute qualité Les lecteurs réduisent les faux rejets

Le débit est élevé et la lecture biométrique se fait en moins de {[# 0]} seconde

Modèles intérieurs, extérieurs et robustes

Empreinte digitale et veines

Le lecteur aligne le doigt pour l'empreinte digitale correcte et le scannage des veines

combine deux données biométriques en un seul modèle (dual modal) afin de créer un lecteur biométrique de haute sécurité

Les lectures sont plus lentes, le temps de lecture est de {[# 0]}. {[# 1]} secondes

Les applications dans les lesquelles les exigences de sécurité sont plus élevées et dont le débit n'est pas une préoccupation majeure

Reconnaissance de l'iris

Le capteur de caméra mains libres est réglable pour des hauteurs variées; Une distance correcte est nécessaire pour lire la biométrie; Le motif unique dans l'iris humain est formé après {[# 0]} mois et reste inchangé tout au long de sa vie

L'acceptation de l'utilisateur à la technologie est élevée une fois qu'elle comprend qu'elle est l'iris et non la rétine; Il s'agit d'une technologie biométrique de très haute sécurité et la possibilité de deux iris d'être identiques est {[# 0]} dans {[# 1]} {[# 2]}

Il faut environ deux secondes pour aligner vos yeux sur le lecteur et l'authentifier.

Excellent choix pour les environnements mains libres; Utilisation à l'intérieur

Empreinte digitale sans contact

Très facile à utiliser, le fait de vibrer la main sur le capteur entraîne la lecture de la biométrie

Étant sans contact, la résistance à l'utilisation d'un lecteur d'ondes est faible; La sécurité est réglable; Puisque le lecteur saisit des données biométriques d'un à quatre doigts, la sécurité peut être ajustée pour des applications de sécurité inférieures et supérieures

Lecture très rapide; Les utilisateurs n'ont même pas besoin de s'arrêter de marcher pour utiliser le lecteur

Environnements intérieurs, entrées de trafic élevé, entrées de haute sécurité

{[# 0]} D Reconnaissance faciale

Mains libres : une position correcte devant le capteur est nécessaire; Le moniteur montre le placement; Une installation à hauteur inférieure est nécessaire pour accueillir tous les utilisateurs

Une certaine résistance à la présentation de la biométrie faciale; {[# 0]} D La technologie compare les {[# 1]}, {[# 2]} points de données pour un FAR très inférieur

Des FRR et des lectures lentes peuvent se produire en cas de changements faciaux, de lunettes et de positionnement incorrect au lecteur

Applications intérieures; Meilleurs résultats sans problèmes de rétro-éclairage; Mains libres/sans contact pour les environnements de type salle blanche

Géométrie de la main

Le lecteur est intuitif sur la façon de placer votre main

bien accepté car il ne prend pas de données biométriques utilisables, moins sécurisé que les autres données biométriques

{[# 0]} : {[# 1]} vérification; Un code PIN doit être utilisé pour récupérer le modèle biométrique pour la vérification

Intérieur ou extérieur avec une enceinte spécialisée; Bon pour les utilisateurs avec des mains sales ou usées; Souvent utilisé pour les applications de temps et de fréquentation

Vidéo de reconnaissance Facial

Il y a capture du modèle biométrique lorsqu'on regarde la caméra

FRR et FAR sont supérieurs aux autres technologies biométriques

Les meilleures applications comprennent des utilisations telles que la double authentification

Intérieur ou extérieur : Un éclairage constant est requis pour la caméra

Le bon système biométrique est une méthode efficace pour identifier et authentifier le personnel, mais il est important de tenir compte des besoins et des exigences du client. Ce n'est pas un monde d'une technologie biométrie adaptée. Alors, développez votre C.A.S.E. Et comprennez le besoin de commodité, d'exactitude, de vitesse et d'environnement où le système sera déployé pour s'assurer que les attentes du client soient respectées.



TECHbrief