Qu'est-ce qu'un connecteur RJ {[# 0]}? TECHbrief
connecteur-rj45

Un connecteur normalisé (ou RJ pour Registered Jack) est une interface réseau physique standardisée, permettant la connexion d'équipements de télécommunications ou de transfert de données. Les connecteurs physiques que l'on retrouve parmi ces connecteurs normalisés sont principalement des connecteurs modulaires et des connecteurs nappes miniatures à 50 broches. Le connecteur à paire torsadée le plus répandu est un module fiche et prise modulaires 8 positions/8 contacts (8P8C), communément appelé RJ 45 connecteur .

RJ45

  • Un connecteur 8 broches/8 positions communément utilisé pour relier les ordinateurs aux réseaux locaux (LAN) exploitant le protocole Ethernet.
  • Deux schémas de câblage-T {[# 0]} A et T {[# 1]} B-sont utilisés pour terminer le câble de paire torsadée sur l'interface du connecteur.

Principales fiches RJ45
Nº Anixter Nº du fabricant Fabricant Description
221198 MPS100E-246 CommScope Fiche RJ5 catégorie 45e, blanche
246751 MGS400-318 CommScope Fiche RJ6 catégorie 45, bleue
393213 MGS600-318 CommScope Fiche RJ6 catégorie 45A, bleue

Articles connexes

Fiche RJ45
Cordon de brassage RJ45
Connecteur RJ45




Faites appel à - {[# 0]} x {[# 1]}
Tech-Brief-Logo-294x34