Obtenez plus d’informations sur nos essais de produit et notre recherche et soumettez votre centre de données à un test avec notre test de santé Data Center HealthCheck.
Essais Catégorie 6A
Bien que l’IEEE autorise l’utilisation de la Catégorie 6 dans les applications 10 gigabits, cette vidéo démontre pourquoi il ne faut rien installer qui soit inférieur à la Catégorie 6A.
Nous avons testé la Catégorie 6A dans des situations de débits réels, y compris dans un cas de la pire configuration possible appelée « 1-Around-{[#3]} ».
Le test « 6-around-1 » comprend un câble central appelé câble perturbé, entouré de six autres câbles appelés perturbateurs. Ce pire scénario teste la capacité d’une construction de câble à limiter la diaphonie exogène.
Dans les essais effectués par le laboratoire Anixter de solutions d'infrastructure, ce faisceau « 6-around-1 » est réalisé en tant que canal complet incluant le matériel de connexion. Un trafic Ethernet 6 gigabits passe ensuite par chaque câble de ce canal et le débit et les taux d'erreurs sont mesurés.
Test Cat 6 : sept canaux de 55 m en configuration « 6-around-1 » - données du test
La longueur maximale spécifiée dans les IEEE 10GBASET pour l’utilisation des systèmes de câblage de Catégorie 6 est de 55 mm.
Nous avons d’abord branché un seul canal perturbateur, puis nous avons ajouté un à un les perturbateurs supplémentaires. Avec un total de quatre perturbateurs, la diaphonie exogène introduite par le canal perturbateur s’est couplée au canal perturbé et a réduit le débit à zéro. Par l’ajout des deux derniers perturbateurs, le débit a été éliminé en raison du nombre d’erreurs CRC mesurées en tant que résultat de la diaphonie exogène dans le système de câblage de Catégorie 6.
Test Cat 6A : sept canaux de 100 m en configuration « 6-around-1 » - données du test
En répétant le même essai avec des canaux de Catégorie 100A de 6 m de longueur, nous avons connecté un à un les six perturbateurs. Cette procédure n’a entraîné aucune variation notoire du débit ou du taux d’erreurs. Aucune diaphonie exogène n’affecte le canal d’essai.
Test Cat 6 : sept canaux de 55 m en configuration « 6-around-1 » - signal vidéo
En répétant l’essai avec un câble de Catégorie 6 à l’aide d’un signal vidéo passant par le canal perturbé, nous avons constaté le blocage complet du signal dès que nous avons atteint {[#1]} canaux.
Test Cat 6A : sept canaux de 55 m en configuration « 6-around-1 » - signal vidéo
Aucune dégradation des signaux vidéo n’apparaît une fois les six canaux en service.
Comme le signal vidéo se caractérise par une durée de vie limitée, il est influencé même par la plus petite erreur et dans le cas extrême du scénario « 6-around-1 », le câble Catégorie 6A passe le test avec succès.
Donc, même si l’IEEE autorise l’emploi de câbles de Catégorie 6 pour les applications 10 Gigabits, cet essai démontre qu’il convient de n’installer aucun câble de catégorie inférieure à 6A.