anixter-branding-600
Comprendre la redondance dans les réseaux industriels Le protocole PRP zéro interruption

Le basculement zéro interruption, une nécessité

Du fait des réglementations gouvernementales en place, la perte de données critiques recueillies dans les usines lors des processus industriels ou auprès des services publics peut coûter cher. La redondance dans les réseaux Ethernet industriels, ainsi que les protocoles d'anneau commun et d'arborescence rapide, aide à minimiser les risques de perte de données . Cependant, ces protocoles n'assurent pas la vitesse de basculement nécessaire en cas de panne réseau pour certaines applications. Pour répondre à ces applications, un nouveau protocole avec temps de basculement zéro appelé P Protocole de redondance parallèle (PRP) a été normalisé dans CEI {[# 0] } - {[# 1]}.

Une nouvelle approche de la redondance réseau

Ce protocole propose une nouvelle approche de la redondance réseau grâce à l'utilisation de deux voies actives indépendantes pour assurer la communication entre les appareils. Le nœud d'envoi utilise deux interfaces réseau indépendantes pour transmettre les mêmes données simultanément sur deux réseaux locaux (LAN) < /b> totalement indépendants. Si les deux voies réseau fonctionnent correctement, le nœud d'arrivée reçoit deux paquets identiques. Il ignore le deuxième paquet tout en continuant de vérifier que les deux voies réseau fonctionnent correctement. Le protocole PRP peut ainsi détecter l'occurrence de pannes sur un réseau et poursuit la transmission des paquets sans interruption.

Topologie du protocole PRP

Les équipements terminaux compatibles PRP connectés à chacun des réseaux locaux indépendants s'appellent nœuds à connexion double (DAN) . Les périphériques qui ne sont pas compatibles avec le PRP peuvent être connectés à un périphérique appelé boîte de redondance (boîte rouge) ou à des commutateurs Ethernet industriels avancés qui peuvent connecter plusieurs périphériques à un réseau PRP. Les autres appareils non critiques peuvent être connectés à un réseau local unique. Ces périphériques, appelées nœuds connectés (SAN) , peuvent communiquer avec d'autres périphériques sur ce même réseau local.

Le protocole PRP fonctionnant sur la couche 2, les appareils connectés au PRP ont la même adresse MAC et la même adresse IP sur les deux réseaux locaux. Cette caractéristique permet une utilisation du PRP dans la plupart des applications Ethernet industrielles. Chaque image transmise sur PRP est apposée avec une remorque de commande de redondance (RCT) qui contient un numéro de séquence qui permet de distinguer et de supprimer les doublons.

Topologie du protocole PRP
Conclusions

Dans les environnements où les interruptions sont absolument inacceptables, notamment dans les réseaux de services publics et les réseaux industriels critiques utilisant des applications de suivi et de localisation, d'historisation des données ou de sérialisation, ce nouveau protocole aide à minimiser les pertes de données grâce à la redondance réseau améliorée.




Faites appel à - {[# 0]} x {[# 1]}

Pour plus d'informations sur Protocole de redondance parallèle ou d'autres normes de réseau industriel, contactez votre représentant local d'Anixter ou appelez {[# 0]}. {[# 1]}. ANIXTER.

Tech-Brief-Logo-294x34