Glossaire A
A
A - Abréviation commune d'ampère (voir AMPÈRE).
Convertisseur analogique-numérique (CAN) - Un dispositif de circuit qui convertit les signaux analogiques en signaux numériques.
AAAC - Conducteur en alliage d'aluminium. Un alliage d'aluminium spécial à haute résistance.
AAR - American Association of Railroads.
Interrupteur AB - Un interrupteur de câble capable de basculer un câble sur l'un des deux câbles de dérivation, A ou B.
Résistance à l'abrasion - Capacité de résistance à l'usure de surface.
Absorption - Phénomène physique qui atténue la lumière qui se déplace dans les fibres en la transformant en chaleur, augmentant ainsi la température de la fibre. L'absorption est causé par les impuretés et défauts dans la structure du verre.
CA - 1. Courant alternatif. 2. Un type de câble UL (câble blindé) avec une armure de ruban métallique souple.
Conducteur renforcé en alliage - Conducteur en aluminium, câble renforcé en aluminium. Utilisé pour la distribution et la transmission au plafond.
Vieillissement accéléré - Un test qui réplique les conditions environnementales de longue durée dans une courte période.
Essai de vieillissement accéléré - Un test lors duquel un câble est soumis à des conditions extrêmes pour déterminer sa durée de vie.
Test d'acceptation - Fait pour démontrer le degré de conformité à des exigences spécifiques.
Groupe ayant des droits d'accès - Dans la technologie LAN, toutes les stations ont les mêmes droits d'utilisation des ordinateurs, du réseau et de l'autocommutateur privé (PABX).
Ligne d'accès - La connexion entre l'installation de l'abonné et le réseau public, soit un réseau public de transmission de données (PDN), un réseau à commutation par circuit ou un réseau téléphonique public. Voir aussi LIGNE D'ACCÈS.
Méthode d'accès - 1. Dans les environnements IBM, un programme hôte qui gère la transmission des données entre le stockage principal et le dispositif d'entrée-sortie d'un ordinateur; BUAM, TCAM, VTAM sont des méthodes d'accès aux communications de données courantes. 2. Dans la technologie LAN, une façon de permettre aux stations d'avoir accès - d'utiliser - le support de transmission du réseau; classifié comme un accès partagé, lui-même subdivisé en accès explicite ou accès contenu sur méthode d'accès discrète.
Unité d'accès - Dans le réseau anneau à jeton d'IBM, un concentrateur de câblage.
Conducteur en aluminium renforcé - Conducteur en aluminium, câble aérien composite renforcé. Contient un membre en céramique pour réduire l'affaissement à des températures élevées (jusqu'à 210 °C).
Rapport affaiblissement sur diaphonie - La relation entre l'atténuation d'un signal et la paradiaphonie exprimée en décibels. Rapport affaiblissement sur diaphonie (ACR) = bande passante disponible.
Rapport affaiblissement télédiaphonique - Rapport affaiblissement sur diaphonie lointaine. Spécification de câble de communication. Voir TÉLÉDIAPHONIE À NIVEAU ÉGAL (ELFEXT).
Conducteur en aluminium-acier - Conducteur en aluminium, renforcé en acier. Un composite nu de fils d'aluminium et d'acier, habituellement d'aluminium autour d'acier.
Conducteur en aluminium-acierAW - Conducteur en aluminium, renforcé d'acier avec fil d'acier recouvert d'aluminium.
Conducteur en aluminium-acier/AZ - Conducteur en aluminium, renforcé d'acier avec fil d'acier enduit d'aluminium.
Conducteur en aluminium-acier/GA - Conducteur en aluminium, renforcé d'acier avec fil d'acier recouvert de zinc de classe A.
Conducteur en aluminium-acier/GB - Conducteur en aluminium, renforcé d'acier avec fil d'acier recouvert de zinc de classe B.
Conducteur en aluminium-acier/GC - Conducteur en aluminium, renforcé d'acier avec fil d'acier recouvert de zinc de classe C.
Conducteur en aluminium avec âme en acier - Conducteur en aluminium, renforcé d'acier. Cette ligne de transmission est dotée d'aluminium recuit pour réduire l'affaissement et offrir une meilleure performance à températures élevées que les conducteurs en aluminium-acier (ACSR).
Convertisseur actif - Un appareil qui convertit une norme de signalisation à une autre (par exemple, de 10BASE-T à RS-232). Les convertisseurs actifs nécessitent des sources d'alimentation CA séparées.
Appareil actif - Tout appareil électronique qui est alimenté, habituellement par une souce d'activation externe. Un amplificateur est un appareil actif typique.
Adaptateur - Un dispositif qui permet de raccorder des prises de tailles et de types différents, de réorganiser des fils, de répartir les câbles larges à fils multiples en plus petits groupes ou d'interconnecter des câbles. Dans la fibre optique, il joint deux connecteurs de même type (ou de différents types).
Égaliseur adaptif - Un égalisateur qui s'ajuste aux conditions variables de la ligne; la plupart sont automatiques.
Adresse - L'emplacement numérique d'un terminal, d'un appareil périphérique, d'un nœud ou de tout autre unité ou composant de réseau ou d'un système de contrôle.
Lié par adhésif - Des câbles formés par l’ajout d’un revêtement adhésif sur la surface de leurs composants, qui sont ensuite joints et durcis. Voir CÂBLE COLLÉ.
Sous-système d'administration - La partie d'un système de distribution sur site qui inclut le matériel de distribution et les composants pour l'ajout ou la réorganisation de circuits. Ces composants comprennent les connexions croisées, les interconnexions ainsi que les prises et cordons de brassage associés.
Admittance - La mesure de la fluidité du courant alternatif qui parcourt un circuit. L’admittance est l’inverse de l’impédance. Elle est mesurée en siemens.
Traitement automatique de données (TAD) - Traitement de données automatique.
Modulation par impulsions et codage différentiel adaptatif (MICDA) - Une méthode de chiffrement des données normalisée par l'UIT-T qui permet de transmettre une conversation vocale analogique sur un canal numérique à 32 kbps. Trois ou quatre bits sont utilisés pour décrire chaque échantillon, ce qui représente la différence entre deux échantillons adjacents. L'échantillonnage se produit 8 000 fois par seconde.
Unité de données asynchrone - Unité de données asynchrone.
AEIC - L'Association of Edison Illuminating Companies. Une association sectorielle de l'énergie électrique.
CÂBLE AÉRIEN - Un câble suspendu sur des poteaux ou sur une autre structure au plafond.
Norme de chiffrement avancé (AES) - Un type d'algorithme de chiffrement utilisé pour protéger les données sensibles (non confidentielles). Habituellement utilisé pour les applications sans fil.
AF - Audiofréquence.
Interrupteur de circuit à défaut sur arc - Un dispositif de protection qui détecte les arcs électriques et qui interrompt le circuit en cas de défaut.
CAG - Contrôle automatique du gain. Un circuit de retour qui ajuste automatiquement le gain du système.
Vieillissement - La modification irréversible des propriétés des matériaux à la suite d’une exposition à un environnement pour une période de temps.
Armure articulée en aluminium - Un type de gaine de câble fait de pièces d'aluminium imbriquées.
Câble non rempli - Un câble dans lequel les interstices dans l'âme du câble ne sont pas remplis d'une barrière contre l'humidité.
Câble coaxial décollé - Un câble coaxial dans lequel l'air est le principal matériau diélectrique. Le conducteur peut être centré au moyen d'un filament synthétique enroulé en spirale, de billes ou de filaments tressés. Cette construction est aussi nommée câble à diélectrique à air.
Fil de bord - Un fil électrique principalement conçu pour les conditions extrêmes (température, altitude, solvants, carburants, etc.) des équipements aéroportés.
Technologie AIT - Un type (format) de ruban d'enregistrement.
AL - Aluminium.
Alarme - La capacité de l'équipement de vidéosurveillance à répondre à un signal d'entrée, normalement une simple fermeture de contact. La réponse varie selon le type d'équipement.
Alliage - Une substance ayant des propriétés métalliques et composée d'un métal élémentaire et d'un ou plusieurs éléments chimiques.
ALPETH - Câble de télécommunication utilisant un écran en aluminium ondulé et une enveloppe en polyéthylène externe.
Gaine d'aluminium - Un type de câble composé de conducteurs isolés enfermés dans un tube en aluminium continu et étroitement ajusté. Type listé dans le Code canadien de l'électricité.
Courant alternatif - Un courant électrique qui change de direction périodiquement. Le courant alternatif est généralement abrégé par CA.
Modulation d'amplitude (MA) - Une méthode d'ajout d'informations à un signal électronique où la hauteur (amplitude) de l'onde est modifiée pour transmettre l'information ajoutée.
Température ambiante - La température d'un groupe de câbles lorsqu'il n'y a pas de charge sur un câble du groupe ou sur le banc de conduits contenant le groupe.
Ambiante - Conditions existantes dans un lieu d'opération de test avant l'activation de l'équipement (p. ex. la température ambiante).
Codage bipolaire (codage AMI) - Un codage de ligne T-1.
Intensité de courant admissible - Le courant qu'un périphérique peut transporter dans des limites de température spécifiées et dans un environnement spécifié en fonction de a) l'indice de température; b) la perte de puissance; et c) la dissipation de chaleur.
Ampère - Une unité de courant standard. La quantité de courant qui survient lorsqu'une volt de FEM est appliquée sur un ohm de résistance. Un ampère de courant est produit par un coulomb de charge passant par un point en une seconde.
Ampère-tour - Le produit des ampères fois le nombre de tours dans une bobine.
Amplificateur - Un appareil utilisé pour augmenter la puissance d'un signal électronique.
Distorsion d'amplitude - Un changement indésirable de l'amplitude du signal, généralement causé par des éléments non linéaires dans le chemin de communication.
Modulation d'amplitude (MA) - Méthode pour ajouter des informations à un signal électronique où l'amplitude de l'onde est modifiée pour transmettre l'information ajoutée.
Amplitude - La valeur maximale d'une forme d'onde variable.
Boucle analogique - Technique pour tester la transmission des appareils et de l'équipement. Cela isole les défauts aux circuits à signal analogique de réception ou de transmission, où un périphérique, tel qu'un modem, fait écho à un signal reçu (de test) qui est ensuite comparé au signal d'origine.
Analogique - Pas numérique. Une forme d'onde variable en continu.
Angle de vue - L'étendue angulaire qui peut être focalisée dans la taille de l'image. Les courtes distances focales donnent un grand angle de vue et les longues distances focales donnent un champ de vision étroit.
Identification automatique du numéro (IAN) - Fournit les numéros de téléphone des appels entrants à des fins variées.
Recuire - Pour réduire la tension de tout matériau solide, tel que du métal ou du verre, en le chauffant juste au-dessous de son point de fusion puis en le refroidissant lentement. De plus, cela abaisse généralement la résistance à la traction du matériau tout en améliorant sa durée de vie en flexion.
Fil recuit - Voir FIL DE FER DOUX.
Anneau de bobinage - Une bande noire de 8 mm (5/16 po) de largeur imprimée à des intervalles de 2,5 m (8,2 pi) sur un câble coaxial Ethernet standard pour identifier les endroits où les émetteurs-récepteurs peuvent être connectés.
Conducteur annulaire - Plusieurs fils torsadés en couches concentriques inversées autour d'un noyau.
Fil indicateur - Habituellement un seul fil de cuivre solide, parfois torsadé en paire ou en triple pour le câblage ouvert des circuits de sonnette et d'autres systèmes à basse tension.
ANSI (American National Standards Institute) - Une association à but non lucratif qui publie des normes reconnues à l'échelle nationale.
Entrée de courant d'antenne - Non coaxial; construction en plomb parallèle, doublée en plastique avec une impédance fixe de 300 ohms pour connecter une antenne distante à un récepteur.
Câble à rotor d'antenne - Câble multiconducteur plat ou rond utilisé pour alimenter une antenne motorisée et pour commander le changement de sens de rotation de fils.
Antioxydant - Retarde ou prévient la dégradation des matériaux exposés à l'oxygène (l'air).
Orifice - L'ouverture d'une lentille qui contrôle la quantité de lumière atteignant la surface du dispositif de prise de vue. La taille de l'ouverture est contrôlée par le réglage de l'iris. En augmentant le nombre d’ouverture (f1.4, f1.8, f2.8, etc.), moins de lumière peut atteindre la surface du dispositif de prise de vue.
API (interface de programmation d'applications) - Définit les méthodes par lesquelles d'autres applications logicielles peuvent accéder ou contrôler un système donné.
Puissance apparente - Le produit de la tension et de l'ampérage (VA) dans un système. Le câblage doit être dimensionné pour gérer la puissance apparente et les services publics imposent des frais supplémentaires pour des charges nécessitant de grandes quantités de puissance réactive. Pour cette raison, les grandes charges industrielles sont souvent corrigées du facteur de puissance en utilisant de grands condensateurs pour éviter de tirer la puissance réactive requise à partir du système de distribution public, allant la chercher plutôt dans les condensateurs tout en imposant une charge moins réactive sur le réseau.
APPN (interconnexion de réseaux d'égal à égal) - Une fonctionnalité du System/00 qui fournit un traitement distribué via un ensemble de services basés sur le noeud de réseau de type 2,1 et l'unité logique 6.2. Ces services comprennent la connectivité, le répertoire, la sélection de l'itinéraire, l'activation de la session et le transport de données, et fournissent des mises à jour de ressources de nœuds dynamiques distribuées et des capacités intermédiaires de transit aux nœuds.
Approuvé - 1. Acceptable selon l'autorité ayant une application législative. 2. Selon OSHA : un produit qui a été testé selon les normes et qui a été jugé approprié pour une application générale, sous réserve des limites énoncées dans la liste du laboratoire d'essai reconnue à l'échelle nationale.
Fil aramide - Éléments de résistance qui fournissent une résistance à la traction, un support et une protection supplémentaire pour les faisceaux de fibres. Kevlar est une marque de fibre d'aramide.
Résistance à l'arc - La capacité d'un matériau à résister à l'action d'un arc électrique haute tension, généralement indiqué en termes de temps nécessaire pour rendre le matériau électriquement conducteur.
Architecture - La manière dont un système (tel qu'un réseau ou un ordinateur) ou un programme est structuré. Voir aussi ARCHITECTURE FERMÉE, ARCHITECTURE DISTRIBUÉE et ARCHITECTURE OUVERTE.
Arcnet - Le réseau local Datapoint 2,5 Mbps qui était l'un des premiers réseaux locaux.
Armature - 1. Machines tournantes : le membre dans lequel une tension alternative est générée. 2. Électroaimant : le membre qui est déplacé par force magnétique.
Armure - Protecteur mécanique pour câbles; habituellement un enroulement hélicoïdal de ruban métallique, formé de sorte que chaque convolution se verrouille mécaniquement avec la précédente (armature entrelacée); peut être un tube métallique formé ou une enveloppe hélicoïdale de fils.
Armor-X - Marque déposée de Southwire pour une armure continuellement ondulée et soudée (CCW) en aluminium.
Connecteur de matrice - Un connecteur qui aligne et protège les 12 fibres d'un câble à fibres en ruban. Une conception de sortance peut être utilisée pour connecter des câbles à fibres en ruban à des câbles non ruban.
Équation d'Arrhénius - Méthode statistique utilisée pour prédire le temps d'échec, en fonction des performances d'un appareil à différentes températures. Une méthode pour générer cette équation est précisée dans la norme IEEE 101.
AS/400 - Application Systems, le système informatique de milieu de gamme d'IBM qui a été conçu à l'origine pour fonctionner sur un câble Twinax, peut désormais également être implémenté sur une paire torsadée non blindée avec l'utilisation de symétriseurs Twinax.
ASCII (code américain normalisé pour l'échange d'information) - Un code de parité de sept bits et plus établi par l'American National Standards Institute pour assurer la compatibilité entre les services de données et composé de 96 caractères majuscules et minuscules affichés et 32 codes de contrôle non affichés.
Terminal ASCII - Un terminal qui utilise ASCII; habituellement synonyme de terminal asynchrone et de terminal passif.
ASIC - Un CI conçu pour des applications spécifiques, généralement un réseau prédiffusé ou une puce complète personnalisée.
ASIS (American Society of Industrial Security) - Une organisation professionnelle pour l'industrie de la sécurité.
Askarel - Huile isolante synthétique non inflammable, mais très toxique. Elle a été remplacée par des huiles de silicone.
ASME - L'American Society of Mechanical Engineering, une organisation professionnelle à but non lucratif.
ASP - Câble de télécommunication utilisant un blindage en aluminium ondulé (A), un écran en acier inoxydable (S) et une enveloppe extérieure en polyéthylène (P). Considéré résistant aux rongeurs et utilisé principalement dans les applications souterraines.
Rapport d'aspect - Le rapport entre la largeur du cadre d'image et la hauteur du cadre d'image dans les systèmes de télévision standard. Il s'agit de quatre unités horizontales et plus de trois unités verticales.
Objectif asphérique - Une lentille conçue avec une forme non sphérique qui réfracte la lumière qui la traverse pour réduire l'ouverture de l'objectif, de sorte qu'elle laisse passer plus de lumière ou diminue la distorsion en barillet sur les lentilles à grand angle.
ASTM (American Society for Testing and Materials) - Un groupe qui établit des normes pour les essais de matériaux et des spécifications pour les matériaux.
ASTM - American Society for Testing and Materials. Une organisation qui établit des normes pour différents tests de matériaux de l'industrie.
Autocommutateur - Fournit une commutation automatique d'un câble coaxial ou d'un composant réseau à un câble redondant ou un composant réseau en réponse à la perte de signal sur le câble ou le composant principal.
Asynchrone - Asynchrone.
Terminal asynchrone - Un terminal qui utilise une transmission asynchrone, habituellement synonyme de terminal ASCII et de terminal passif.
Asynchrone - Transmission dans laquelle chaque caractère d'information est synchronisé individuellement, habituellement au moyen d'éléments de démarrage et d'arrêt. Également appelée transmission arythmique.
Adaptateur de terminal analogique - Un périphérique qui convertit un terminal analogique, comme un téléphone, en un terminal qui fonctionne sur une ligne RNIS ou Ethernet. (Un appareil analogique à un téléphone IP est un exemple.)
Multiplexage temporel asynchrone - Un MDT qui multiplexe les signaux asynchrones par suréchantillonnage; aussi parfois utilisé pour désigner un concentrateur.
Mode de transfert asynchrone (mode ATM) - Un mode de transmission de type connexion transportant des informations organisées en blocs (en-tête et champ d'information); il est asynchrone dans le sens où la récurrence des blocs dépend du débit nécessaire ou instantané. Des valeurs statistiques et déterministes qui correspondent respectivement aux valeurs de paquets et de circuits définies pour le mode de transfert d'informations ont été proposées.
Affaiblissement linéique - Une classification pour un câble ou un autre moyen de transmission, qui est le taux relatif de diminution d'amplitude de la tension ou du courant dans le sens du déplacement. Elle est mesurée en décibels par unité de longueur de câble.
Atténuation - La diminution de la grandeur d'une onde lorsqu'elle se déplace à travers un moyen de transmission, comme un câble ou un circuit. L'atténuation est mesurée en tant que ratio ou comme logarithme d'un ratio (décibel).
Audiofréquence - La gamme de fréquences situées dans la portée de l'audition humaine : de 20 à 20 000 Hz environ.
Audio - Terme utilisé pour décrire la gamme de sons audibles pour l’oreille humaine. Également utilisé pour décrire les périphériques conçus pour fonctionner dans cette gamme.
Interface d'unité d'adjonction (IUA) - L'interface entre le contrôleur Ethernet/IEEE 802,3 et l'émetteur-récepteur en bande de base ou le modem à large bande.
Équilibrage des blancs automatique - Une fonction sur une caméra couleur qui surveille constamment la lumière et ajuste sa couleur pour maintenir les zones blanches.
Commande automatique de fréquence (CAF) - Un circuit électronique utilisé dans lequel la fréquence d'un oscillateur est automatiquement maintenue dans les limites spécifiées.
Contrôle automatique du gain - Un circuit électronique où le gain d'un signal est automatiquement réglé en fonction de son entrée ou d'un autre paramètre spécifié.
Objectif à diaphragme automatique - Une lentille dans laquelle l'ouverture s'ouvre ou se ferme automatiquement pour maintenir le niveau de lumière approprié sur la face avant du dispositif de prise de vue de la caméra.
Contrôle automatique de niveau - Une caractéristique sur les lentilles iris automatiques (également connue sous le nom de contrôle maximum/moyen). L'ajustement de cette commande permet aux circuits auto-iris de prendre plus en compte les points lumineux (maximum), rehaussant ainsi les détails dans les zones lumineuses, ou de les prendre moins en compte (moyen), rehaussant les détails dans les zones sombres.
Raccordement automatique - Une caractéristique qui permet à l'équipement (p. ex., le moniteur) de sélectionner automatiquement la terminaison correcte selon que la sortie vidéo BNC est connectée ou non.
AVD (transmission de téléphonie et données en alternat) - Lignes téléphoniques qui ont été traitées électroniquement pour gérer les signaux vocaux et les signaux de données. Généralement utilisées sur les circuits loués à l'étranger pour économiser de l'argent.
AWG (calibrage américain normalisé des fils) - Une mesure standard dans la détermination de la taille physique (diamètre) d'un conducteur déterminé par sa surface de mil circulaire. Le calibre varie inversement au diamètre réel du fil. Plus le numéro de calibre est important, plus le fil est petit.
AWM - Matériel de câblage d'appareil. Une désignation UL 758 pour un type de fil.