0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

X

X  - Symbole de réactance.


Bande X  - Une bande de fréquences entre 5 200 et 10 000 mégahertz.


X.121  - Dans un réseau à commutation de paquets, une recommandation de l'UIT-T qui définit le plan de numérotage d'un réseau à commutation de paquets international.


X.21  - (Dans les réseaux publics de transmission de données) Une recommandation de l'UIT-T qui définit une interface numérique à l'aide d'un connecteur à 15 broches décrit dans la section V.11.


X.21 bis  - Utilisation de réseaux de données publiques de l'équipement terminal de traitement de données conçus pour interagir avec des modems synchrones de série V; équivalent à RS-232 et V.24.

 

X.25  - Une norme de l'UIT-T qui définit l'interface entre un nom distinctif relatif et un dispositif d'utilisateur d'un nœud de commutation de paquets; définit également les services que ces dispositifs d'utilisateur peuvent tirer d'un réseau public de transmission de données X.25, y compris la capacité à établir des circuits virtuels par le biais d'un réseau public de transmission de données vers un autre dispositif d'utilisateur pour transférer les données d'un dispositif à l'autre et pour détruire le circuit virtuel.

 

X.28  - Définit l'interface entre les ADP et les OTE sans paquet.

 

X.29  - Définit l'interface entre les ADP et les ETTD sans paquet ou d'autres ADP.


X.3  - Décrit les fonctions de l'ADP et des différents paramètres qui peuvent être utilisés pour préciser son mode de fonctionnement.

 

Xerox  - L'initiateur d'Ethernet.

 

XHHW  - Un type de câble homologué UL. Fil de construction de petit diamètre avec isolation en polyéthylène réticulé coté à 75 °C humide et à 90 °C sec.

 

XHHW-2 - Un type de câble homologué UL. Fil de construction de petit diamètre avec isolation en polyéthylène réticulé coté à 90 °C humide et sec.

 

XLP  - Polyéthylène réticulé.

 

XNS (Xerox Network System) - Un ensemble de protocoles qui définit le réseau et les couches de transport d'un réseau.

 

XNS/ITP (Xerox Network Systemís Internet Transport Protocol) - Dans la technologie de réseau local, un protocole de communications spécial utilisé entre les réseaux. Les fonctions XNS/ITP sont la 3e et la 4e couche du modèle OSI. Semblable à TCP/IP.

 

XON/XOFF  - 1. Une forme de contrôle de flux de logiciel dans un ETTD. Un caractère de contrôle est transmis sur le canal de transmission de données primaires indiquant que la transmission doit être suspendue ou rétablie, selon l'État des mémoires tampons d'ETTD. 2. Caractères de contrôle utilisés pour le contrôle de flux.

 

XPM  - Modulation de phase croisée (effet non linéaire entre les canaux).

 

Rayon X - Radiation électromagnétique pénétrante à longueurs d'ondes courtes créée par le bombardement d'électrons dans les appareils à haute tension; elle produit de l'ionisation quand elle atteint certains matériaux.