Glossaire : U
U
Test de corrosion sous tension - Un test de câble impliquant une vérification de la résistance de l'isolation à l'effet de couronne et à l'ozone.
UART (émetteur-récepteur universel asynchrone) - Un appareil qui transforme les données parallèles sortantes de votre ordinateur à une transmission en série et qui transforme les données en série entrantes en données parallèles pour la réception.
UDP - Protocole de datagramme IP universel.
UF - Un câble d'alimentation sous-terrain homologué UL. Câble d'alimentation sous-terrain en thermoplastique ou câble de circuit de dérivation.
UHF - Fréquence ultra-haute, la bande se prolongeant de 300 à 3 000 MHz tel que désigné par la Commission fédérale des communications.
Homologué UL - Produit testé et approuvé par Underwriters Laboratories, établi par le National Board of Fire Underwriters pour tester l'équipement pouvant affecter les risques d'assurances liés aux incendies et à la sécurité. La plupart des systèmes téléphoniques sont testés et approuvés. La plus grande partie des tests se concentre sur l'alimentation électrique du système téléphonique. L'alimentation électrique se branche dans la prise murale à courant alternatif, consomme un courant alternatif de 120 volts et le transforme en courant continu à faible tension qui alimente habituellement un système téléphonique. Si le test d'alimentation électrique se déroule bien, le test UL est habituellement réussi. C'est l'alimentation électrique - et ce qui arrive au courant alternatif commercial qui procure l'alimentation électrique - qui détermine le danger latent d'incendie que présente un système téléphonique. En plus de l'homologation UL, l'autre préoccupation majeure en matière d'incendie est l'utilisation de fils adéquats dans la construction de nouveaux bâtiments, avec une attention spéciale accordée aux câbles recouverts de polytétrafluoroéthylène dans les plafonds à espacement.
Certifié UL - Un produit testé en fonction d'une norme de fabricant ou d'industrie (c.-à-d. : rendement électrique).
Certifié UL - Un produit testé et conforme aux normes pour son utilisation. Le listage comprend également un suivi régulier pour garantir une conformité continue.
Certifié UL - Un produit contenant des composants homologués UL.
Style UL - Un sous-ensemble de matériaux de câblage pour électroménagers de type UL composé de milliers de styles différents. Plusieurs styles UL sont des fils à crochet avec conducteur simple. Un numéro unique à quatre ou à cinq chiffres, comme UL 1015, identifie chaque style. Les styles identifient un autre sous-ensemble de caractéristiques des normes citées pour permettre aux clients de repérer rapidement le type de fil requis.
UL - Underwriters Laboratories, Inc. Un laboratoire de tests indépendant des États-Unis qui publie également des normes pour la plupart des produits du NEC.
Nettoyage ultrasonique - Un nettoyage par immersion facilité par des ondes ultrasoniques qui cause une microagitation.
Détecteur d'ultrasons - Un appareil qui détecte le bruit ultrasonique, comme celui produit par l'effet de couronne ou une fuite de gaz.
Ultraviolet - Une énergie rayonnante au sein de la plage de longueurs d'ondes de 10 à 380 nanomètres. Elle est invisible et elle peut être filtrée par du verre.
Ligne asymétrique - Une ligne de transmission dans laquelle les tensions des deux conducteurs sont inégales par rapport à la terre (p. ex. : câble coaxial).
Impédance par rapport à la terre asymétrique - Décrit un circuit à deux fils, où l'impédance par rapport à la terre d'un fil est mesurablement différente de celle de l'autre fil. À comparer avec CHAÎNE ÉQUILIBRÉE.
Sans terminaison - Un terme utilisé pour décrire un câble à extrémité nue, c'est-à-dire un câble sans connecteurs attachés en usine. Voir aussi PRÉCÂBLÉ.
Conducteur unidirectionnel - Un conducteur muni d'un fil central entouré de plus d'une couche de fils hélicoïdaux. Toutes les couches sont posées dans la même direction et leur longueur s'allonge à chaque couche successive.
Conducteur unidirectionnel - Voir CONDUCTEUR CONCENTRIQUE.
Torons unidirectionnels - Un terme désignant un conducteur à brins dont toutes les couches ont la même direction.
Conducteur à une couche - Un conducteur muni d'un fil central entouré de plus d'une couche de fils hélicoïdaux. Toutes les couches sont posées dans la même direction et ont la même longueur.
Unilay - Plus d'une couche de fils disposés de façon hélicoïdale avec une direction et une longueur identiques pour toutes les couches. Voir CONDUCTEUR CONCENTRIQUE.
UPS (système d'alimentation sans coupure) - Un système d'alimentation en ligne générant une tension de sortie.
Amont - Sur un réseau en anneau, la direction à l'opposé du flux de données. De plus, il s'agit de la direction du câble qui relie le modem à la tête de réseau.
USE - Un câble UL. Câble de branchement d'abonné sous-terrain, XLP ou isolé de caoutchouc, à gaine CSPE ou XLP.
USOC (code de commande normalisée) - Un ancien terme du système Bell pour identifier un service ou un équipement en particulier compris dans le tarif.
UTP - Paire torsadée non blindée. Deux fils, habituellement enroulés un autour de l'autre pour éliminer le bruit induit dans les circuits adjacents. Un câble à paires torsadées non blindées contient habituellement quatre paires dans une gaine de câble.